絞り込み
接続方式
  • カプラー(4)
ノズル長(mm)
  • 21(1)
  • 45(1)
  • 100(3)
  • 120(1)
  • 290(1)
  • 300(1)
  • 330(1)
  • 490(1)
エアー取付口
  • 1/4(10)
  • 20型プラグ(2)
  • その他(5)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 3.7(1)
  • 8(1)
  • 16.7(1)
ノズル取付口
  • 1/8(3)
  • その他(1)
空気使用量(L/min)
  • 230(1)
  • 280(1)
  • 610(1)
  • 630(1)
  • 1200(1)
  • 1400(1)
230・280・610・630・1200・1400
ブランド
  • モノタロウ
  • 近畿製作所(130)
  • いけうち(109)
  • TRUSCO(108)
  • エスコ(101)
  • ADVANTEC(72)
  • SK11(62)
  • WTB(59)
  • CEJN(セイン)(49)
  • 栗田製作所(40)
  • ジョプラックス(31)
  • BeHAUS(30)
  • 千代田通商(29)
  • オオサワ&カンパニー(28)
  • パオック(25)
  • AIR MASTER(24)
  • ベッセル(23)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](22)
  • GREAT TOOL(21)
  • エバーロイ(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーブロワガン モノタロウエアーブロワガンモノタロウ(169件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし接続1/4カプラー流体空気最高使用圧力(MPa)0.6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ノズル径(Φmm)約3.5
エアーダスタガン ロングノズル モノタロウエアーダスタガン ロングノズルモノタロウ(159件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にノズル口径(Φmm)3カプラー接続ねじ径G(PF)1/4材質(本体)アルミ流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)610ノズル外径(Φmm)約5.9接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプロングノズル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーダスターガン 流量調整付 モノタロウエアーダスターガン 流量調整付モノタロウ(176件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にカプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズル口径(Φmm)2空気使用量(L/min)280ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)アルミ質量(g)212流体空気最高使用圧力(MPa)0.6接続口常圧用カプラーノズルタイプスタンダード(流量調整付)関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
強力エアーダスターガン モノタロウ強力エアーダスターガンモノタロウ(140件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にカプラー接続ねじ径G(PF)1/4空気使用量(L/min)630ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)アルミ流体空気接続口常圧用カプラー関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
エアーダスターガン用ロングノズル モノタロウエアーダスターガン用ロングノズルモノタロウ(69件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。ノズル口径(Φmm)3.7ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)スチール流体空気ノズル外径(Φmm)約5.9関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーガンセット モノタロウエアーガンセットモノタロウ(13件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
エアーガンとコイルホースのセット品です。
用途清掃作業などにプラグ20PPA使用温度範囲(℃)-20~80ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)0.7使用範囲(mm)4000ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーブロワガン ロングノズル モノタロウエアーブロワガン ロングノズルモノタロウ(11件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。 流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。 接続カプラー付属していますのですぐにご使用できます。
用途エアブロー接続部のサイズ1/4材質(本体)ポリアセタール質量(g)140使用温度範囲(℃)-5~60接続カプラーノズル長(mm)490使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3.7(内径)材質(ノズル)クロムメッキ付鉄常用使用圧力(MPa)0.6ノズル形状ロング、L型
バキュームブロワーガン モノタロウバキュームブロワーガンモノタロウ(1件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に取扱説明書(1.2MB)
エアーダスター パワフルノズル モノタロウエアーダスター パワフルノズルモノタロウ(44件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
エアガンに取付ける事で風量を増加する事が出来ます。
用途風力増大にご利用頂けます。ノズル内径(Φmm)15.8ノズル長(mm)83.3ねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.8
エアーダスターガン用フレキシブルノズル モノタロウエアーダスターガン用フレキシブルノズルモノタロウ(23件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズルノズル内径(Φmm)3取付ねじサイズG1/8材質ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ)最高使用圧力(MPa)0.7ノズル外径(Φmm)6適合流体空気
エアダスター モノタロウエアダスターモノタロウ(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
4本の指で操作できる大型レバー。空気流量は握り具合でコントロール出来ます。レバーが柔らかいので扱いやすく作業効率が高まります。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし接続方式1/4カプラー接続使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5
エンジンクリーナー モノタロウエンジンクリーナーモノタロウ(29件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。 水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。ノズル内径(Φmm)4.6仕様流量調整ノズル付属品吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M全長(mm)390材質(本体)アルミ質量(g)347最高使用圧力(MPa)1.5空気使用量(L/min)166(0.7Mpa)、231(1Mpa)材質(ホース)ビニールノズル長(mm)約240噴出量(mL/min)323(0.7Mpa)、301(1Mpa)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーダスターガン 先端ラバータイプ モノタロウエアーダスターガン 先端ラバータイプモノタロウ(35件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
先端がラバー仕様なので対象物を傷つけにくくなっています。
最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアダスターガン ボタン式 カプラー取付タイプ モノタロウエアダスターガン ボタン式 カプラー取付タイプモノタロウ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。接続口常圧用カプラー材質(本体)アルミ合金質量(g)195流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.6
ウォーターダスター 吸上式 モノタロウウォーターダスター 吸上式モノタロウ(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
水、洗油、防錆油、各種洗浄液等を吸上げエアーの力で強力に噴射、洗浄が出来ます。 エアダスター本体は樹脂製で軽量、またレバー操作でエア流量の調整が可能です。
用途水、洗浄液等を吸上げ洗浄作業に用います。接続方法G1/4カプラー取付ノズル長(mm)290材質本体/ナイロン66、ノズル/真鍮、スチール、ホース/塩化ビニール最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60ノズル径内径6mm、外径8mmホース内径(Φmm)約5.5mm使用流体圧縮空気ホース長さ(mm)2000接続口汎用 20 型プラグ
エアダスタ ネジ接続式 ロングノズルタイプ モノタロウエアダスタ ネジ接続式 ロングノズルタイプモノタロウ(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
G(PF)ネジ取付タイプのエアーダスターです。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。接続口径G(PF)1/4ノズル長(mm)100流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.6ノズルタイプロングノズル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プラグ エアダスター用 モノタロウプラグ エアダスター用モノタロウ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
エア配管の接続に
用途エアダスター用の交換継手です材質エアー接続口プラグ流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(Oリング)NBR
片ニップル テーパー モノタロウ片ニップル テーパーモノタロウ(6件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質真鍮全長(mm)28サイズG1/4×R1/4六角(mm)14
エアーブロワーガン 伸縮ノズル式 モノタロウエアーブロワーガン 伸縮ノズル式モノタロウ(29件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ノズルが伸縮可能なため、狭い場所でも作業が出来ます。本体が樹脂製のため、軽量で疲れにくいです。
用途機械や設備の清掃に。空気吐出量(L/min)230付属品R1/4プラグカプラー材質本体/ポリアセタール(POM)、ノズル/鋼ブルー質量(g)約155流体空気最高使用圧力(MPa)1伸縮範囲(mm)270~390関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
エアーダスターガン用ノズル モノタロウエアーダスターガン用ノズルモノタロウ(7件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)スチール流体空気
エアーダスターガン用ノズル 流量調整付 モノタロウエアーダスターガン用ノズル 流量調整付モノタロウ(12件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
流量をノズルで調整可能。
ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)黄銅流体空気
エアダスター コイルホースセット スプリング付 モノタロウエアダスター コイルホースセット スプリング付モノタロウ(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
コイルホースとエアーダスターのセット品。ホース吊り下げ用のスプリング付き。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。ねじ径G1/4使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8スプリング長(mm)約490関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアダスターガン 強力タイプ 高圧用 モノタロウエアダスターガン 強力タイプ 高圧用モノタロウ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高圧カプラー接続の強力エアダスターガンです。通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に接続口高圧用カプラ-材質(本体)アルミ流体空気最高使用圧力(MPa)2.5
エアダスターガン ボタン式 ネジ取付タイプ モノタロウエアダスターガン ボタン式 ネジ取付タイプモノタロウ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。接続口径G(PF)1/4材質(本体)アルミ合金質量(g)192流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.6
エアダスター ミニ 流量調整付き モノタロウエアダスター ミニ 流量調整付きモノタロウ(10件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ペン型で持ち運びに便利です。
接続カプラー接続材質アルミ最高使用圧力(MPa)0.6
エアダスタ ネジ接続式 流量調整付 モノタロウエアダスタ ネジ接続式 流量調整付モノタロウ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
G(PF)ネジ取付タイプのエアーダスターです。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。接続口径G(PF)1/4流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)21ノズルタイプ流量調整付
ニップル エアダスター用 モノタロウニップル エアダスター用モノタロウ(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
エア配管の接続に
用途エアダスター専用ネジと管用ネジを接続材質流体空気ねじ径G1/4・M12×P1.0最高使用圧力(MPa)1材質(Oリング)NBR
エアーガン・スプレーノズル