絞り込み
ノズル長(mm)
  • 100(1)
  • 1250(1)
エアー取付口
  • 1/4(1)
  • その他(1)
ノズル取付口
  • 1/8(5)
ブランド
  • SUN UP
  • モノタロウ(26)
  • ADVANTEC(76)
  • AIR MASTER(24)
  • BeHAUS(31)
  • CEJN(セイン)(55)
  • SK11(63)
  • SMC(34)
  • TRUSCO(108)
  • WTB(59)
  • いけうち(145)
  • エスコ(105)
  • オオサワ&カンパニー(28)
  • ジョプラックス(43)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](22)
  • パオック(25)
  • ベッセル(26)
  • 千代田通商(30)
  • 栗田製作所(43)
  • 虹技(30)
  • 近畿製作所(132)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCエアダスター SUN UP

    PCエアダスター

    SUN UP
    ¥489~税込¥538~
    1個
    5日以内出荷
    樹脂ボディで軽量かつ扱いやすい設計です。
    用途機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78・8ニップルR1/4
  • エアダスターノズル フレキシブルタイプ SUN UP

    エアダスターノズル フレキシブルタイプ

    SUN UP
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    取付けネジ同径 Rc1/4(PT1/4)管用テーパーメネジ。使用最高圧力 1.0MPa
    用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。本体寸法(mm)309×14×14本体質量(g)21ノズル長(mm)300取付ネジ径G1/8
  • エアダスター&ホース SUN UP

    エアダスター&ホース

    SUN UP
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    5日以内出荷
    エアーダスターの取付け口を、上部と下部の何れか片方に取付け可能です。(2WAY仕様)
    用途機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。
  • EXTRA ロング&ロングエアーダスターガン 超軽量260g SUN UP

    EXTRA ロング&ロングエアーダスターガン 超軽量260g

    SUN UP
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
    高所まで届く伸縮式!。ノズルが最大125cmまで伸びる!。先曲りノズルタイプ!。材質/本体...ABS樹脂 シャフト...アルミ ノズル先...真鍮 プラグ...スチール。MADE IN TAIWAN
    用途機器や作業場所のほこり、水分、切粉の吹き飛ばしに。本体寸法(mm)885×70×28本体質量(g)250常用圧力(MPa)0.7材質(ノズル)アルミノズル長(cm)125適合流体空気接続口プラグ
  • エアダスター用プラグ SUN UP

    エアダスター用プラグ

    SUN UP
    ¥198税込¥218
    1個
    5日以内出荷
    エアダスターの交換用プラグ
    用途エアダスターとエアーホースの接続に。本体質量(g)24取付ねじM12×1.0本体サイズ(mm)L39×W19×H・D19
  • エアダスター用ニップル SUN UP

    エアダスター用ニップル

    SUN UP
    ¥219税込¥241
    1個
    5日以内出荷
    エアダスターの交換用ニップル
    用途エアダスターとエアーホースの接続に。本体質量(g)14取付ねじ[M12×1.0]×G1/4本体サイズ(mm)L25×W13×H・D13
  • エアダスターノズル SUN UP

    エアダスターノズル

    SUN UP
    ¥329~税込¥362~
    1個
    5日以内出荷
    作業内容に合わせて交換できるエアダスター用ノズルです。
    用途エアダスターのノズル交換や用途別の使い分けに。取付ネジ径G1/8
  • エアダスターST. SUN UP

    エアダスターST.

    SUN UP
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    丈夫なダイキャストボディのスタンダードタイプです。プラグ位置を上部・底部で変更でき、ホースの取り回しに合わせられます。
    用途機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。規格ロングノズル付本体質量(g)260最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0・10.2本体サイズ(mm)L158×W186×H・D20ノズル取付部G1/8ニップルM11×1.0
  • EXTRA 超軽量 ロング&ロングエアーダスター替ノズル SUN UP

    EXTRA 超軽量 ロング&ロングエアーダスター替ノズル

    SUN UP
    ¥4,980税込¥5,478
    1個
    5日以内出荷
    ロング&ロングエアーダスター用の替えノズルです。ノズルが最大125cmまで伸びる!。先曲りノズルタイプ!。材質/本体...ABS樹脂 シャフト...アルミ ノズル先...真鍮。MADE IN TAIWAN
    用途エアダスターガンの交換用ノズルとして。本体寸法(mm)710×50×28本体質量(g)175常用圧力(MPa)0.7材質(ノズル)アルミノズル長(cm)125適合流体空気接続口G1/8(PF1/8)管用)平行オネジ
  • エンジンクリーナー SUN UP

    エンジンクリーナー

    SUN UP
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    洗浄液を吸い上げて吹き付けます。エアーダスターとしても使用可能!
    用途エンジンルームの清掃に!本体質量(g)415最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0・10.2本体サイズ(mm)L395×W87×H・D21
  • エアーダスター 空気量調整付 SUN UP

    エアーダスター 空気量調整付

    SUN UP
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    使用頻度の高いノズル2種を付属。(1)空気量調整ノズルはノズル基部を回すと風量の調整が可能。(2)扱いやすい100mm長ストレートノズル。丈夫なダイキャストボディ。スタンダード品。上部・底部、プラグの位置が交換できるので、エアホースの取付け位置を変更できます。
    用途機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。本体質量(g)275最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0・10.2本体サイズ(mm)L158×W104×H・D20ノズル取付部G1/8ニップルM11×1.0
  • エアダスターST. SUN UP

    エアダスターST.

    SUN UP
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    5日以内出荷
    丈夫なダイキャストボディのスタンダードタイプです。プラグ位置を上部・底部で変更でき、ホースの取り回しに合わせられます。
    用途機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0・10.2ノズル取付部G1/8ニップルM11×1.0
  • エアダスター 3倍増風ノズル付 SUN UP

    エアダスター 3倍増風ノズル付

    SUN UP
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    増風ノズルの他に、100mm長ストレートノズルも付属。丈夫なダイキャストボディ。スタンダード品。上部・底部、プラグの位置が交換できるので、エアホースの取付け位置を変更できます。
    用途広範囲の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。本体質量(g)285最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0・10.2本体サイズ(mm)L158×W158×H・D20ノズル取付部G1/8ニップルM11×1.0
  • DCエアダスター SUN UP

    DCエアダスター

    SUN UP
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    5日以内出荷
    丈夫なダイキャストボディを採用しています。用途に合わせた専用ノズル付きです。
    用途機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。
  • エアーチャック ATシリーズ SUN UP

    エアーチャック ATシリーズ

    SUN UP
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    6日以内出荷
    自動車タイヤの空気入れに!
    仕様●ニップル:G1/4
  • デジタルゲージ付エアーチャック オープン DGシリーズ SUN UP

    デジタルゲージ付エアーチャック オープン DGシリーズ

    SUN UP
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    6日以内出荷
    ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。※自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。バルブに簡単接続。クリップ式チャック。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。
    仕様●最大使用圧力:1380kPa●最小表示:1kPa●精度:1.±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)2.±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下)●使用温度範囲:0~50℃●空気取入口:1/4プラグ●ホース接続口:G1/4●電源:単4形アルカリ乾電池x2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。)●ニップル:G1/4
エアーガン・スプレーノズル