1,341件中 481~520件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
11-208-9972 シリーズ208/209 ブラシノズルーハード CEJN(セイン) 動画あり
表面にわずかにこびりついた濡れた汚れ、ひどい汚れを効率的に清掃するのに適した硬い毛のブラシです。傷つきにくい表面にのみ使用してください。刷毛固さ:ハード。
材質ノズルアダプター:アルミニウム 幅(mm)23 全長(mm)102 材質(ブラシ部)プラスチック ノズル長(mm)102 ノズル口径(Φmm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

11-208-9971 シリーズ208/209 ブラシノズルーミディアム CEJN(セイン) 動画あり
エアと併用し比較的強固または濡れた汚れを効率よく清掃するのに適した中程度の柔らかさの毛が付いたブラシです。傷つきにくい表面にのみ使用してください。刷毛固さ:ミディアム。
材質ノズルアダプター:アルミニウム 幅(mm)23 全長(mm)102 タイプミディアム 材質(ブラシ部)プラスチック ノズル長(mm)102 ノズル口径(Φmm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

。強力噴射。地球にやさしいノンフロン。逆さま使用可能。キーボード・パソコン内部のおそうじに。OA機器・ホビー品のホコリ除去に。スマートフォン等の保護シート貼りに。
仕様●容器の材質:スチール●内容物:高圧ガス●DME アズワン品番67-2480-90
1個
469 税込516
欠品中

材質はPTFEのみのため、耐薬品性に優れる。 。扇形に噴射し、回転により360°に広がる。(ESV)。洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
用途化学タンク・コンテナ・充填機・各種機械など、酸・アルカリでの洗浄。 仕様噴射パターン:360 材質PTFE 使用圧力(MPa)(推奨)0.05~0.5 耐熱温度(℃)90 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.57MB)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。ノズル部先端を回転させることで、エアー吐出量の調節ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。任意のエアー吐出量で一定に噴射する際に便利です。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。 最高使用圧力(MPa)1 空気消費量(L/min)390 取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ) ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン。コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに。1,055mmのロングタイプで手の届かない場所にも使用可能。30°の角度を付けた先端形状で、狙った箇所にエアを確実に噴射。
用途作業時の粉塵や埃・水分の除去に。 材質(本体)強化プラスチック 質量(g)240 寸法L(mm)1212 ノズル長(mm)1055 最大使用圧力(MPa)1.5 使用環境温度(℃)-2.0~85 ノズル外径(Φmm)6 ノズル内径(Φmm)3.4 エア噴出量(L/min)280
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)ダストバッグ
RoHS
丸ノコの切断で発生する切り粉の多くを集塵します。
用途ボッシュ丸ノコGKS18V-68に取り付けて、集塵します。 材質ナイロン 質量(g)148 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×360×210 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

用途ワーク内径の切粉飛ばしに。 材質真鍮 パイプ径(Φmm)5 取付ねじG1/8”
1本
1,500 税込1,650
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドするだけで流量調整ができる。スライド位置を固定すれば連続で出し続けられます。ラインのほこり飛ばし等に最適です。アルミボディなので頑丈で軽量です。好みのエアー量で手放しでダスター作業が可能です。
用途常圧用の小型スライド式エアダスター。 材質アルミ/真鍮 最高使用圧力(MPa)1 ノズル口径(Φmm)2 エアー接続口常圧用プラグ ノズルねじ径G1/8 配管接続方式プラグ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
質量(g)300 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 操作力(N)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.49MB) アジャスター無し
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。 小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。 エア機器などに取付けることで、エアソケットとワンタッチで取付けできるようになります。 エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
用途エア機器を接続するための継手 材質
1個
449 税込494
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。 8個の孔からピンポイントに狙いを定め、強力にブローするラウンドタイプです。 均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。
用途ワークの水切りに タイプ省エネ形 接続口径R1/4 穴径(Φmm)1 形状ラウンドタイプ 空気消費量(L/minANR)245 穴数8
1個
1,432 税込1,575
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。 視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に 材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR 厚さ(mm)25 全長(mm)240 質量(g)105 使用空気圧力(MPa)1 ノズル長(mm)140 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)20 ノズルタイプロングノズル+安全シールド エアー取付口G1/4 ノズル取付口M14×1.0
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮ノズル、ロングノズル等がセットになったノズル交換式エアダスターです。
セット内容ダスター本体・ロングノズル(320mm)・ミドルノズル・ショートノズル・ベンチュリー(風量拡大ノズル)・ラバーチップ
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

通常のノズルでは、エアー・スチームの場合旋回能力がないため広がりませんが、このK-19型はスリットに沿って扇状に噴霧いたします。
用途蒸気加湿、空気または蒸気による表面乾燥、エアー・ブローなど。 材質SUS304 全長(mm)29 質量(g)44 種類空気・蒸気タイプ スプレーノズル 六角対辺(mm)19 噴射角度60°(0.1MPa時) ねじサイズR3/8 関連資料(0.1MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中部に入っている十字コアによって水が旋回し、遠心力により噴出穴から勢いよく、粗い水滴が噴出するタイプの円形全面(Full Cone)スプレーノズルです。またメンテナンスのため、十字コアは取り外しが可能です。
用途工業用洗浄、冷却、金属表面処理、防塵、煤煙除去、ガス脱臭、防火、塗装設備、化学的水処理など。 材質SUS304 全長(mm)32 質量(g)30 種類円形全面スプレーノズル 六角対辺(mm)14 ねじサイズR1/4 関連資料(0.1MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CUSTOR(クストー)エアーブローガン
手元での部品のクリーニングや、狭く奥まった箇所の洗浄等にお勧めです。サイズ違いの商品も御座いますので、用途に合わせてお選びください。
付属品1/4NPニップル・ラバーチップノズル付 配管接続方式ニップル
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。入力風量を3から4倍にパワーアップ。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル) 仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

材質(本体)アルミダイカスト 穴径(Φmm)2 最大使用圧力(MPa)1.0 ノズルねじ径G1/8” エア流量(L/min)145
1個
1,270 税込1,397
当日出荷

粉塵や切削粉の吹き飛ばしなど、ダスター作業に。
仕様衝突圧強力型 材質アルミダイカスト 最高使用圧力(MPa)1 ノズル口径(Φmm)3 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-REW(ガリュー)ラインブラスター
RoHS
回転タイプのエアーショックガンのノズルを小型化し、生産ラインへの取り付けを容易にした製品です。
用途除塵、水切りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ) CEJN(セイン) 動画あり
人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。ノズルの交換ができます。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 材質本体:ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

11-208-0250 シリーズ208 エア・フルードガン 着脱可能ノズル CEJN(セイン) 動画あり
人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 トラスコ品番126-5494 材質本体:ポリアセタール(POM) 全長(mm)254 質量(g)123 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)74 使用流体空気、不燃性液体 エアー取付口NPT1/4 ノズル取付口M14×1
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1流体ノズルの中で最高の微粒化性能を持つ。環状スプレーパターンの極小噴量空円錐ノズル。微霧を発生可能。従来品と比較し異物通過径が1.3~2.6倍大きく、目詰まりしにくい。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
用途冷却、散布、加湿 圧力(MPa)標準:0.7 ねじサイズR1/4 材質S303
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ノズル軸心より偏心した扇形噴霧を発生し、スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布。ノズルを複数配列した際のスプレー液溜まりを解消。ノズルの斜方取付けが不要になる一体形タイプ。
用途冷却、散布、洗浄 圧力(MPa)標準:0.3 ねじサイズR1/4 材質S303
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
外径(mm)100 適合機種ジョプラスターシリーズ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンルーム等の狭い場所に最適!
ノズル長(mm)600 仕様噴出口数:5穴、ロングノズルで真横に噴き出すエアーガンです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
8日以内出荷

斬新な横噴出し式エアーガンです。ノズル径がΦ12mmと細く長いので、狭く奥まった所にもエアー吹きが可能です。 穴径Φ1.4mm×5穴の噴出し口で広い範囲を直撃します。 エアー流量調整機能付きです。
ノズル径(Φmm)12 穴径(Φmm)1.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルの曲がりを調整でき、狭く入り組んだところでの使用に便利です。扱いやすく、疲れにくい軽量タイプです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル口径(Φmm)3 ノズル長(mm)300 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)0.9 適合流体空気
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ホース取付口G1/4 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)3 材質ポリウレタン、アルミダイカスト
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニップル エアダスター用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途エアダスター専用ネジと管用ネジを接続 材質 流体空気 ねじ径G1/4・M12×P1.0 最高使用圧力(MPa)1 材質(Oリング)NBR
1個
489 税込538
当日出荷

エアダスター用の取り替えレバーセットです。
用途TDー80・TDー70R用のレバー部の取り替え用 仕様TRUSCO TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセット トラスコ品番855-1282 適合機種TD-80シリーズ、TD-K80、TD-70シリーズ、TD70-R、TD-73 材質本体:鉄 質量(g)21 2018年トラスコ掲載ページ5 0589
1セット(3個)
629 税込692
当日出荷


ヤマトエンジニアリングエアーダスターガン 高圧
用途エアーブロー・ダスター作業に ノズル口径(Φmm)2 取付(空気取付口)高圧プラグ式、(ノズル取付部)G1/8 タイプ流量調整ノズル 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)2.5 使用流体圧縮空気
1巻
2,598 税込2,858
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョプラ用のノズル交換用アダプターです。市販のダスターノズルを取り付ける際は、アダプターを中間にセットすれば使用可能です。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。 取付ねじM14×1.0メネジ、Rc1/8異形ネジ 材質POM樹脂
1個
599 税込659
当日出荷

エアダスター用のタケノコタイプのホースジョイントです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利なジョイントです。
用途エアダスターと配管の接続。 材質(本体)真鍮 六角対辺(mm)14 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)たけのこ:9 接続ねじ(ダスター側)M12×1.0 材質(Oリング)NBR 適合流体空気
1個
699 税込769
当日出荷

広範囲での強力吹き飛ばし作業に便利です
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4 空気消費量(L/min)約300(0.6MPa時) 吐出空気量(L/min)約600(0.6MPa時) 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)200×140×25 本体質量(g)約150 適合流体空気
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ノズル伸縮タイプで210~300mmまで長さが変わります。
接続ねじ(プラグ)Rc1/4 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)469×140×25(最長)、373×140×25(最短) 本体質量(g)約200 伸縮範囲(mm)約210~300 適合流体空気
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

耐腐食性に優れたオールステンレス製のロングノズルです。 先端部は絞り加工で、部品落下の心配がありません。
ノズル口径(Φmm)2.3 ノズル取付部G1/8 最高使用圧力0.7MPa パイプ径(Φmm)5
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)