カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアーガン・スプレーノズル
          • エンジンクリーナー(1)
          • スプレーノズル・エアーノズル(2)
絞り込み

エアーガン・スプレーノズル :「φ19」の検索結果

エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
FA現場のお役立ち情報
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパウトガン 栗田製作所

    スパウトガン

    栗田製作所(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    工作機械(CNC・CMC)のクーラントポンプに接続して、切削油で工作機械内を洗浄します。
    用途工作機械内の洗浄に。最高使用圧力(MPa)0.7適合流体オイル・圧縮空気
  • トランスベクタージェット アルミ製 KOGI

    トランスベクタージェット アルミ製

    KOGI
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。機種により約2~20倍の風量をブローできます。広角ノズルのため、広範囲のブローが得意です。組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
    用途ブロー:切粉、清掃、水切り。吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙。搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体。水切り:各種棒形状(内径を通過)。吸着:ロボットハンド。吸引+ブロー:薬液噴霧材質アルミ使用空気圧力(MPa)0.29~0.69最大使用圧力(MPa)1ノズル取付口NPT-1/8
  • エアーノズル 大容量ブロワー(ブロアー)型大風量集中噴射タイプ エバーロイ

    エアーノズル 大容量ブロワー(ブロアー)型大風量集中噴射タイプ

    エバーロイ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    8日以内出荷
    工場エアーの省力化ツールであるブロワ専用のスポットノズル。 円錐状に集中噴射しますので、高いインパクトが得られます。
    用途製品やワークの水切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃材質アルミニウム(アルマイト処理)質量(g)710種類スポット取付ねじM8空気接続口Φ76.2mm最小通路径(Φmm)19吐出空気量(NL/min)2000(10kPa)
エアーガン・スプレーノズル