カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- 引き金式エアーダスターガン(11)
- エアダスターガン関連商品(14)
- ボタン式エアーダスターガン(1)
- エンジンクリーナー(1)
- ミニエアーダスター(1)
- バキュームブロワガン(1)
- スプレーノズル・エアーノズル(3)
- エアーガン・スプレーノズル
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ノズル長(mm)
ノズル取付口
ブランド
- AIR MASTER(3)
- BeHAUS(1)
- EARTH MAN(1)
- KOGI(1)
- SK11(1)
- TRUSCO(9)
- WTB(3)
- いけうち(2)
- エスコ(2)
- サンピース(1)
- 栗田製作所(1)
- 虹技(3)
- 近畿製作所(4)
AIR MASTER・BeHAUS・EARTH MAN・KOGI・SK11・TRUSCO・WTB・いけうち・エスコ・サンピース・栗田製作所・虹技・近畿製作所
エアーガン・スプレーノズル :「75mm」の検索結果
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。

伸縮ノズル35~75mm
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。トラスコ品番228-0736材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)31ノズル長(mm)35~75ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
エアーダスター(ボタンプッシュ式)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷用途一般ダスト作業使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
エアーガンジャンボタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質(本体)SS400材質(ノズル)アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6
エンジンクリーナー ショートタイプ
栗田製作所¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷トラスコ品番447-6549全長(mm)230質量(g)374ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4
エアーダスター レバー式・増量ノズル・プラグタイプ
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷外気を取り入れ数倍の風量が得られます。用途一般ダスト作業。トラスコ品番281-6831全長(mm)165材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ質量(g)263使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1MPa接続方式プラグノズル長(mm)75使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)16ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4 プラグ
高圧エアーダスターガン
WTB¥4,998税込¥5,4981個当日出荷衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。用途大工、建築現場。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)2.5ノズル外径(Φmm)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアーダスターガンノズル
近畿製作所¥4,598税込¥5,0581個当日出荷トラスコ品番103-5550質量(g)54口径(Φmm)3ノズル長(mm)75ノズル外径(Φmm)20.5ノズルねじ径PF1/8
プラグ付ボール用エアー充填ノズル
AIR MASTER¥1,698税込¥1,8681本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 ボールなどにエアー充填ができるノズルです。材質(ノズル本体)真鍮・ステンレス全長(mm)-質量(g)約25軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約75ノズル口径(Φmm)約0.6接続口20型プラグ
流量調整付風量増量ノズル
AIR MASTER¥1,898税込¥2,0881個当日出荷増風タイプのノズル自体に流量調整機能が付いている為、エアダスターガンに装着した場合レバーの加減無で必要な風量を出す事が出来ます。最高使用圧力(MPa)0.7機能流量調整機能材質(ノズル)アルミ、真鍮適合流体空気ねじサイズG1/8
エアーダスター パワフルノズル
EARTH MAN(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質アルミ質量(g)64ねじ径G1/8(PF1/8)最高圧力(MPa)1.0吐出口径(Φmm)16ノズル長(mm)75ノズル外径(Φmm)22~27
タンククリーナー Esseries
いけうち¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から5日以内出荷材質はPTFEのみのため、耐薬品性に優れる。 。扇形に噴射し、回転により360°に広がる。(ESV)。洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。用途化学タンク・コンテナ・充填機・各種機械など、酸・アルカリでの洗浄。仕様噴射パターン:360材質PTFE使用圧力(MPa)(推奨)0.05~0.5耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
エアダスター用増量ノズル
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ノズルの色で工場の作業場所・ライン等の使用場所毎に色分け管理ができます。 大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られます。 アルマイト仕上げのため、サビに強いです。質量(g)54ノズル長(mm)75取付口G1/8先端ノズル径(Φmm)16
カプラー付パワフル軽量プラダスター
近畿製作所¥5,998税込¥6,5981個当日出荷軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。入力エアー3倍に空気量を拡大する。材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ質量(g)162最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-10~60接続方法カプラー接続ノズル長(mm)75使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3~16ノズルねじ径PF1/8
エアーブローガン(伸縮ノズル)
エスコ(2件のレビュー)¥2,670税込¥2,9371個当日出荷付属品プラグエスコ品番EA123EB-13吐出し空気量(L/min)125ノズル長(mm)35~75(伸縮式)最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8"
エアーダスター増量ノズル
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷大気中のエアーを取り込み約3倍のエアーが出ます。アルマイト仕上げで、サビに強いです。トラスコ品番284-3803材質/仕上アルミニウム/アルマイト仕上色シルバー質量(g)58ノズル長(mm)75ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)15.0
プラグ付樹脂製セフティーパワーノズル
AIR MASTER¥839税込¥9231本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を増風させブローができる樹脂製のノズルです。材質(ノズル本体)樹脂・真鍮全長(mm)-質量(g)約20軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約75ノズル口径(Φmm)約8接続口20型プラグ
エアーダスター(ブロータイプ)
サンピース¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷コンプレッサーからの入力エアーの3倍以上の風量が出ますので、洗車後の広範囲の水飛ばし等にスピードアップが図れます。仕様引金落下防止ピン付材質アルミダイカスト全長(mm)165質量(g)248最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)16エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581個当日出荷大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られる増量ノズル付タイプです。 本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。 ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。 エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)用途一般ダスト作業。トラスコ品番818-5216全長(mm)164質量(g)233使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)75使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)16ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4プラグ
ブースターノズルエアーガン
エスコ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷入力エアーがブースターノズルで大気中の空気を吹き込み、空気量を3倍以上に拡大し、毎分600mlにも及ぶ風速の空気が射出されます。ホース上下取付可能。アスピレーターブースターノズル付エスコ品番EA123AM材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)260穴径(Φmm)2外形寸法(mm)131×87ノズル長(mm)75取付ねじ1/4inchPFノズル口径(Φmm)2空気使用量(出力)(L/min)675空気使用量(入力)(L/min)225
樹脂製エアーダスター 増量ノズル・ニップルタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。用途一般ダスト作業に。トラスコ品番287-1904材質タフナイロン、真鍮、鉄、ニッケルメッキ(Oリング)NBR全長(mm)175質量(g)201最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ニップルノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)16エアー接続口G1/4ネジノズル取付部G1/8
エアダスタ用広範囲ノズル
BeHAUS¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷吐出時に外気の空気を取り込み、風量を1.5倍に増加させます。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)1.5ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)16適合流体空気ノズルねじ径G1/8
エアワイパー アルミ製
KOGI¥75,980税込¥83,5781個翌々日出荷水切り用ノズルです。中空ノズルの中心部に水切り材を通します。中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます。水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。ブロー強さを調整できます。(目盛調整式)用途樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー。材質アルミ使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
タンククリーナー SRseries
いけうち¥79,980~税込¥87,978~1個5日以内出荷3~15rpm(0.3MPa時)の低速で回転。 被洗浄物と噴霧液との接触時間を長くし、洗浄効果を高める。 洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。用途タンク・コンテナー・充填機・コンベアーなど各種タンクの洗浄。材質S316L使用圧力(MPa)0.15~0.5噴射角度360耐熱温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応