絞り込み
ブランド
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
  • CKD(461)
  • コガネイ(193)
  • TRUSCO(133)
  • 前田シェルサービス(57)
  • ParkerTAIYO(47)
  • 日本精器(45)
  • CEJN(セイン)(41)
  • PISCO(ピスコ)(37)
  • エスコ(30)
  • 日立産機システム(28)
  • 岩田製作所(20)
  • エニダイン(14)
  • SK11(14)
  • AirTAC(10)
  • オリオン機械(9)
  • BeHAUS(9)
  • ショウエイ(7)
  • カマタテクナス(6)
  • 千代田通商(6)
接続口径
  • G(PF)1/4(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×Rc1/4) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×Rc1/4)

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    11日以内出荷
    自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
    全長(mm)65材質(本体)アルミニウム質量(g)42接続ねじ(inch)IN(入口):Rc1/4・OUT(出口):R1/4温度範囲(℃)0~60最高圧力(MPa)1
  • 定圧器 マカロン 両メネジ(Rc1/4×G1/4) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    定圧器 マカロン 両メネジ(Rc1/4×G1/4)

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    11日以内出荷
    自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
    全長(mm)65材質(本体)アルミニウム質量(g)42接続ねじ(inch)IN(入口):Rc1/4・OUT(出口):G1/4温度範囲(℃)0~60最高圧力(MPa)1
  • 定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×G1/4) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×G1/4)

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    11日以内出荷
    自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
    全長(mm)65材質(本体)アルミニウム質量(g)42接続ねじ(inch)IN(入口):G1/4・OUT(出口):R1/4温度範囲(℃)0~60ねじの種類G、R最高圧力(MPa)1
  • 定圧器 マカロン 両メネジ(G1/4) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    定圧器 マカロン 両メネジ(G1/4)

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    11日以内出荷
    自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
    全長(mm)62材質(本体)アルミニウム質量(g)42接続ねじ(inch)IN(入口):G1/4・OUT(出口):G1/4温度範囲(℃)0~60ねじの種類G最高圧力(MPa)1
空圧補器