9,204件中 441~480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

G Series(GP46-10-0~) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルタレギュレータ (AW60~) SMC CADデータあり
1個
89 税込98
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

モジュラタイプ ルブリケータ (ALF~) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

モジュラタイプ ルブリケータ(AL20~) SMC CADデータあり
1個
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40 ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,980 税込10,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷

1個
359 税込395
5日以内出荷

小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 給油不要
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ボディサイズ20 ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応 表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
1個
4,298 税込4,728
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付ブラケット付 ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.02~0.2 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計単位表記:Mpa ドレン排出口エアフィルタ:ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) ルブリケータ油排出口ドレンコックなし 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

取付取付オプションなし ボディサイズ50 管接続口径3/4 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし 表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.02~0.2 表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)2 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
7,498 税込8,248
30日以内出荷

取付取付オプションなし ボディサイズ40 管接続口径3/4 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

取付取付オプションなし ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし 表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

1個
6,633 税込7,296
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5760種類の商品があります)

10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ SMC 動画あり
使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ろ過度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.49MB)
1個
3,618 税込3,980
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (736種類の商品があります)

メンテナンス用の抗菌高性能フィルタエレメントです。
用途メンテナンス用に 種別部品 構成エレメント1個、Oリング1個 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) ろ過度(μm)0.1(除去効率99%以上) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,113 税込21,024
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メンテナンス用の抗菌プレフィルタエレメントです。
用途メンテナンス用に 種別部品 材質【エレメントハウジング】ポリエチレン、ポリプロピレン他 構成エレメント1個、Oリング1個 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) ろ過度(μm)5(除去効率90%以上) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,650 税込13,915
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力調整範囲(MPa)0.3~0.9 関連資料(2.06MB)
1個
8,898 税込9,788
欠品中

空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
付属品ブラケット 使用圧力(MPa)1 使用流体空気
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途付属品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54 税込59
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
形状エルボ 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電源レスで一次圧の2倍の高圧エアを生成するエアブースタ(エア増圧器)です。 既存の圧縮エア設備を生かし、必要な箇所だけ増圧して、工場の省エネに貢献します。 長寿命機器により工場のトータルコストを低減します。 シリンダ部はパッキン部の設計を最適化、バルブには長寿命4Gシリーズを採用し従来比2倍以上の耐久性を実現しました。 メーカー従来品ABP-12の独自技術を採用し、安定稼働を実現しました。 金属衝突部を無くし、メーカー従来品より、10dBダウンし、低騒音化を実現しました。(※メーカー測定条件による)
用途必要な箇所だけ圧縮エアを増圧する用途に・ロボット用ハンドでの把持力アップ・狭小部のシリンダ推力アップ 接続口径Rc1/4(下面、背面Rc1/8) ねじの種類Rcねじ(本体配管) 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)0.99 最低使用圧力(MPa)0.2 設定圧力範囲一次圧+0.1MPaから一次圧の2倍相当まで(最高0.99MPa) 耐圧力(MPa)1.5 流量(m3/min[ANR])流量特性グラフ確認 増圧比最大2倍(相当) 周囲温度(℃)0~50(但し、凍結なきこと) 給油不可 耐久性1000万回(公称)
1個
43,675 税込48,043
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷

フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタです。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。メンテナンス時期を容易に判断するため、透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認できるようにしました。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。
用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。 ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%) 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2) 耐圧力(MPa)1.5 耐差圧(MPa)0.5 使用圧力(MPa)-0.095~0.99 周囲温度および使用流体温度(℃)5~45 処理流量(L/min[ANR])300~400 材質(ボディ)ポリアミド 材質(ケース)透明ポリアミド 材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン 特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産 洗浄脱脂洗浄 付属品取付ねじ(M3 ×40)、平座金、ばね座金、各2個
1個
25,063 税込27,569
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

バイブラにて使用するブロワ用のフィルターエレメントです。吐出部分にフィルターがあることにより、空気中の埃等を吐出する空気に含まないようにしてくれます。
1個
5,998 税込6,598
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

質量(g)420 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)5~60 調整圧力(MPa)0.049~0.97 面間寸法(mm)80 アズワン品番64-2198-09
1個
3,830 税込4,213
当日出荷

ろ過度(μm)5 ボディサイズ40
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

トラスコ品番107-4092 材質POM(ポリアセタール) 全長(mm)181 質量(g)90 使用圧力(MPa)0.2~0.5 空気消費量(L/min)330 吐出口Rp1/4 適合流体圧縮空気(エア) 供給口圧縮空気:Rp1/4
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-012 SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)