9,204件中 881~920件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途付属品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,300 税込21,230
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レギュレ一ター付きでエアー圧力の調節ができ、あらゆる機器に便利に使用できる。コンパク卜で省スペース(レギュレー夕ー一体型)。オートドレン内蔵(M-105W、M-107Wを除く)。冷却効果の大きいアルミボディー。
設定圧力範囲(MPa)0.3~0.7 ねじの種類Rc 圧力計あり 最高使用圧力(MPa)0.97 使用温度範囲(℃)5~60 ろ過度(μm)5
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1637種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

水滴ゼロ・凍結ゼロ・油滴99%を除去するドライフィルターです。 第一フィルター・第二フィルターの2段式ろ過システム+チャンバーにより、不純物・油滴・水滴を含まない乾燥した圧縮空気が得られ、エアー機器を守り且つ凍結現象が発生しません。
付属品ブラケット、ブラケットボルト、ホース 幅(mm)103.5 質量(kg)0.9 高さ(mm)237 使用温度範囲(℃)5~60 奥行(mm)47 最大流量(L/min)750(0.7MPaの時) 使用圧力(MPa)0.3~1.71 設定圧力単位MPa
1個
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様排出方法:コック式 質量(g)280 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)5~60 取付ねじRc1/4" 調整圧力(MPa)0.049~0.97 面間寸法(mm)80 アズワン品番64-7820-54
1個
5,780 税込6,358
翌日出荷

高精度圧力制御、応答速度が鋭敏 圧力特性と流量特性が優れている 取付便利、ブラケットでセパレータタイプの取付方法が可能。またGAFシリーズのフィルターとモジュールタイプの接続も可能 高圧型のほか、中圧型と低圧型が選択可能
種類低圧型(最大調整圧力0.4MPa]) シリーズGA300シリーズ 設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径1/4 チェックバルブ RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計:有
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

オイル滴下の作動性向上、安定した給油を実現 組付性向上 作動性向上、優れた圧力特性 大容量 ブラケットが選択可能
ブラケット 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイル滴下の作動性向上、安定した給油を実現 組付性向上 ブラケットが付き、取付が便利 作動性向上、優れた圧力特性 優れた固形物質と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) 多様なバリエーション
種類標準型 シリーズGA200シリーズ ろ過精度(μm)40 設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9 材質(カップ部)PCカップ 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結) ドレン方式差圧式オートドレン+標準手動ドレン 配管接続口径1/4” チェックバルブ RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計:有
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)第2エレメント (マルチ・ドライ)
水滴ゼロ・油等3~5μm以上のゴミ・微粒子を除去
1個
6,898 税込7,588
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
全長(mm)65 材質(本体)アルミニウム 質量(g)42 接続ねじ(inch)IN(入口):Rc1/4・OUT(出口):G1/4 温度範囲(℃)0~60 最高圧力(MPa)1
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
最高圧力(MPa)1 全長(mm)65 材質(本体)アルミニウム 質量(g)42 接続ねじ(inch)IN(入口):G1/4・OUT(出口):R1/4 温度範囲(℃)0~60 ねじの種類G、R
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付けスペースを選ばないコンパクト型の空気圧用減圧弁です。
用途空気圧の調整に 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 設定圧力単位MPa
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

軽量コンパクトで、エアツールへ直接取付が可能なオイラーです。
用途エアツールへの潤滑油の供給に ねじ径R1/4×Rc1/4 適合タービン油1種ISO・VG#32相当 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R、Rc 適合流体空気
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アイ・エイ・シークリーンパネル
取り付けたい機器や備品などをボルトとナットで挟み込み、簡単に固定することができます。 材質がアルミのため軽量で、清掃などの時も簡単に移動できます。 パネル部分もアルミなので、お客様で取付穴などを追加工したい場合も簡単にできます。メーカーのクリーンエアーシステムを取り付けるのに最適です。
アズワン品番62-0955-95
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-322 SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-213 SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-311 SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電空ハイレグ E-P HYREG VY1シリーズ SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP30 SMC CADデータあり
ボディサイズ30 排気機構ブリードタイプ
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF800 SMC CADデータあり
ボディサイズ8 オートドレン仕様(00) なし
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-02 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR60 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR50 SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04H SMC CADデータあり
仕様(-X425) 高圧 ボディサイズ40 ハンドル(-) 下向き 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用) 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
14,980 税込16,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03G SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30K SMC CADデータあり
1個
3,698 税込4,068
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03H SMC CADデータあり
ボディサイズ30 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用) 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03 SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)