9,227件中 1,641~1,680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半自動ドレン付きフィルター用ボウルです。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 品名半自動ドレン付きフィルター用ボウル
1個
4,498 税込4,948
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロック可能な残圧排気弁です。
用途メンテナンス中のエアシステム誤操作による加圧防止に。 品名残圧排気弁(ロック可)
1個
21,980 税込24,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レギュレーター用ダイヤフラムアッセンブリー リペアキットです。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 トラスコ品番683-0761 適合機種652型 品名レギュレーター用ダイヤフラムアッセンブリー リペアキット
1個
7,698 税込8,468
34日以内出荷

レギュレーター用キーロックデバイスです。
用途鍵でロックし、誤操作による空気圧の変更防止に。 トラスコ品番682-9232 適合機種651型、652型、653型 品名キーロックデバイス
1個
24,980 税込27,478
34日以内出荷

CEJN(セイン)交換ノブ
レギュレーターまたはフィルター/レギュレーター用交換ノブです。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。
1個
3,198 税込3,518
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュレーターまたはフィルター/レギュレーター用キーロックデバイスです。
用途レギュレーターまたはフィルター/レギュレーターを鍵でロックし、誤操作による空気圧の変更防止に。 品名キーロックデバイスキット
1個
31,980 税込35,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レギュレーターとフィルター/レギュレーターの壁取付け用です。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 トラスコ品番682-9206 適合機種651型 品名トップ・マウントセット
1個
1,998 税込2,198
34日以内出荷

ルブリケーター用ポリカーボネートカバーです。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 トラスコ品番682-7658 適合機種652型 品名ルブリケーター用ポリカーボネートカバー
1個
2,898 税込3,188
34日以内出荷

ルブリケーター用ボウルです。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 品名ルブリケーター用ボウル
1個
3,898 税込4,288
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルブリケータ―用プラスチックボウルです。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 品名ルブリケータ―用プラスチックボウル
1個
3,998 税込4,398
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニットの壁取付け用です。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 品名サイド・マウントブラケット
1個
2,298 税込2,528
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポーティングブロック及びFRLユニット用圧力ゲージです。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 品名ポーティングブロック及びFRLユニット用圧力ゲージ
1個
2,498 税込2,748
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボウルプラグです。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 トラスコ品番683-0752 適合機種651型、652型、653型 品名ボウルプラグ
1個
4,798 税込5,278
34日以内出荷

CEJN(セイン)フロントカバー
フロントカバーです。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 品名フロントカバー
1個
3,298 税込3,628
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップ・マウントセットです。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 トラスコ品番683-0753 適合機種652型 品名トップ・マウントセット
1個
2,798 税込3,078
34日以内出荷

トップ・マウント リングブラケットです。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 トラスコ品番682-7684 適合機種ミニ型 品名トップ・マウント リングブラケット
1個
1,598 税込1,758
34日以内出荷

ゲージ取付口カバーキットです。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 トラスコ品番682-7678 品名ゲージ取付口カバーキット
1個
3,198 税込3,518
34日以内出荷

ゲージ ポートプレート アッセンブリーです。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 トラスコ品番683-0757 適合機種651型、652型、653型 品名ゲージポートプレート
1個
2,398 税込2,638
34日以内出荷

キーロック式アジャストスクリュー リペアキットです。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 トラスコ品番682-9167 適合機種652型 品名キーロック式アジャストスクリュー リペアキット
1個
3,198 税込3,518
34日以内出荷

エンドプレートキットです。エンドプレート2枚、本体連結用クランプ及びOリング付きです。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 品名エンドプレートキット
1個
10,980 税込12,078
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FRL製品連結用です。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 品名2パーツアッセンブリーキット
1個
1,698 税込1,868
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3個携帯用FRLユニットです。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 トラスコ品番682-7620 品名3個携帯用FRLユニット
1個
22,980 税込25,278
34日以内出荷

2個携帯用FRLユニットです。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 トラスコ品番682-9168 品名2個携帯用FRLユニット
1個
21,980 税込24,178
34日以内出荷

低圧力損失で大流量です。圧力計を埋め込んだコンパクトデザインです。(160型を除く)。フィルターエレメントの取外し交換が容易です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。 材質本体:アルミニウム
1個
16,980 税込18,678
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CEJN(セイン)ルブリケータ―
オイル滴下量の調整とロックが可能です。被圧下でもオイル補給が可能です。低流量下でもオイルを滴下します。
用途圧縮空気中に潤滑油を混入し、円滑に空気圧機器を動作させ、摩耗の防止に。 材質本体:アルミニウム 最高使用圧力(MPa)1 油量(mL)20
1個
41,980 税込46,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CEJN(セイン)レギュレーター
製品寿命を延ばすローリングダイヤフラム付きです。低圧力損失で大流量です。正確に圧力を制御します。
用途圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。 材質本体:アルミニウム 使用流体圧縮空気、中性気体
1個
13,980 税込15,378
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CEJN(セイン)フィルター
水滴やダストを効果的に除去します。手動/半自動ドレン排出機能を標準装備しています。フィルターエレメントの取外し交換が容易です。
用途圧縮空気中の異物や水滴の除去に。 材質本体:アルミニウム 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.2 使用流体圧縮空気、中性気体 ドレン排出手動/半自動
1個
41,980 税込46,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

残圧排気弁、フィルター/レギュレーターを予め組み合わせたシステムです。ユニット化した省スペース設計です。残圧排気弁が下流の機械への流れを遮断しメンテナンスを容易にします。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。 材質本体:アルミニウム 最高使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)25 使用流体圧縮空気、中性気体
1個
46,980 税込51,678
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残圧排気弁、フィルター、レギュレーター、ルブリケーターを予め組み合わせたシステムです。ユニット化した省スペース設計です。残圧排気弁が下流の機械への流れを遮断しメンテナンスを容易にします。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。 材質本体:アルミニウム 最高使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)25 使用流体圧縮空気、中性気体
1個
66,980 税込73,678
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

残圧排気弁、フィルター/レギュレーターを予め組み合わせたシステムです。ユニット化した省スペース設計です。残圧排気弁が下流の機械への流れを遮断しメンテナンスを容易にします。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。 トラスコ品番682-7613 材質本体:アルミニウム 接続口径G1/2 最高使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)25 使用流体圧縮空気、中性気体 ドレン排出半自動
1個
58,980 税込64,878
34日以内出荷

フィルター/レギュレーターに0.01MYフィルターを予め組み合わせたシステムです。ユニット化した省スペース設計です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。 トラスコ品番682-9165 材質本体:アルミニウム 接続口径G1/2 最高使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)0.01 使用流体圧縮空気、中性気体 ドレン排出半自動
1個
61,980 税込68,178
34日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットなし 単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

取付取付オプションなし ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ハンドルハンドル上向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

取付取付オプションなし ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類G ハンドル下向き 単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能付 オーダーメイド仕様0.4MPa設定
1個
2,898 税込3,188
20日以内出荷

仕様油排出口:ドレンコックなし ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 単位製品の単位表記:MPa、℃ 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付
1個
3,998 税込4,398
20日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類G ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能付
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 逆流機能逆流機能なし
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ハンドル下向き 機能逆流機能なし 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 排気機構リリーフタイプ
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類NPT 設定圧力(MPa)0.02~0.2 単位製品の単位表記:MPa・℃、圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケース金属ケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットブラケットアセンブリ付 単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa ろ過度(μm)2 ろ過機能標準外ろ過度 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンフロート式オートドレン(N.O.)
1個
9,698 税込10,668
30日以内出荷