取付ブラケット付
ボディサイズ40
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.02~0.2
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
ケースポリカーボネートケース
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能付
表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa
フロート式オートドレンオートドレンなし
ボディサイズ40
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
表記製品の単位表記:MPa、℃
1個
¥5,698
税込¥6,268
10日以内出荷
取付取付オプションなし
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.02~0.2
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥9,798
税込¥10,778
10日以内出荷
取付ブラケット付
ボディサイズ20
管接続口径1/8
ねじの種類Rc
ハンドルハンドル上向き
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能付
表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
取付取付オプションなし
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.02~0.2
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース金属ケース
圧力計圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
取付取付オプションなし
ボディサイズ40
ねじの種類Rc
ハンドルハンドル下向き
設定圧力(MPa)0.05~0.85
RoHS指令(10物質対応)対応
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
取付ブラケット付
ボディサイズ20
管接続口径1/8
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能なし
オーダーメイド仕様ロングケース対応
圧力単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:MPa
1個
¥6,198
税込¥6,818
20日以内出荷
適合ろ過:標準外ろ過度
取付ブラケット付
ボディサイズ40
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥19,980
税込¥21,978
30日以内出荷
適合ろ過:標準外ろ過度
取付ブラケット付
ボディサイズ40
管接続口径1/2
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥19,980
税込¥21,978
30日以内出荷
適合ろ過度a:標準外ろ過度
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
ブラケットなし
表示(単位)製品銘板と圧力計の単位表記:Mpa
ろ過度(μm)70
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースa.金属ケース、b.ポリカーボネートケース
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥6,698
税込¥7,368
30日以内出荷
取付ブラケット付
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類NPT
設定圧力(MPa)0.05~0.85
ドレン排出口ドレンコック付
ろ過度(μm)40
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥11,980
税込¥13,178
30日以内出荷
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケースポリカーボネートケース
表記製品の単位表記:MPa、℃
フロート式オートドレンオートドレンなし
ボディサイズ40
ねじの種類Rc
ブラケットなし
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
表記製品の単位表記:MPa、℃
取付ブラケット付
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能なし
オーダーメイド仕様0.4MPa設定
フロート式オートドレンフロート式オートドレン(N.C.)無加圧時ドレン排出なし
圧力単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:MPa
1個
¥11,980
税込¥13,178
20日以内出荷
フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。操作しやすいハンドル形状。視認性&耐環境性向上
取付セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
単位製品の単位表記:MPa/℃、圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥11,980
税込¥13,178
20日以内出荷
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットなし
単位製品の単位表記:MPa/℃
ドレン排出口油排出口:ドレンコックなし
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
1個
¥4,598
税込¥5,058
20日以内出荷
エアラインフィルター交換用カートリッジです。フランジパッキン2枚付です。
寸法(mm)(概略)Φ190×H340
質量(kg)2.3
胴径(Φmm)110
関連資料(8.82MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
標準タイプ(AF-1)と作業現場に持ち運びが容易にできるポータブルタイプ(AF-1P)があります。本機は防塵面マスクなどに供給する空気を浄化し、きれいな空気を送り込みます。いままでコンプレッサから直接送られる油くさい空気での悩みが一挙に解消されます。1台で1~4人の作業者に空気が供給できます。フイルターは処理が容易な大型カートリッジ式です。長時間の濾過が可能で、フイルターの取替は簡単です。
付属品入口用エアホース(内径Φ9mm)×5m/ホース両端にタケノコ、袋ナット、ホースバンド付/ホース片側にジョイントニップル付(平行ネジG3/8×テーパーネジR3/8)
適合(空気入口)1個:ジョイントニップル付き(取口サイズ:平行ネジG3/8)/2個:エアーコック付き(エアーコック付き(タケノコサイズ:外形Φ10.5mm)
質量(kg)13
胴径(Φmm)140
関連資料(8.82MB)
コンプレッサーエアーの水・油・オイルミストを99.99%除去。0.01μm以上のの固形粒子を除去。1台で3台分のフィルター機能を搭載した独自構想。圧力損失の少ない省エネフィルター。工場内にマッチするホワイト仕様。
適合2次側油分濃度(mg/m2):0.01以下
幅(mm)120
色ホワイト
高さ(mm)316
使用温度範囲(℃)5/1
奥行(mm)138
管接続口径3/8
最大流量750
使用圧力(MPa)0.3-0.97
ねじの種類Rc
固形粒子除去(μm)0.01
1個
¥59,800
税込¥65,780
5日以内出荷
高圧空気圧力を常圧空気圧力に減圧できます。ワンタッチで接続できます。ロックタイプで安全です。
用途圧縮空気の圧力調整
トラスコ品番544-5115
材質鉄、アルミニウム
定格圧力(MPa)0.1~0.8
圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8
使用流体圧縮空気
入力圧力(MPa)2.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
抗菌エクセル・排気フィルター用交換カートリッジです。0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、排気による汚染防止できます。
トラスコ品番838-7353
対応機種CEC-105-AB、CEC-107-AB用交換カートリッジ
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、食品工場、クリーンルームの排気による汚染防止できます。排気音をやわらげ、騒音を低減できます。(消音効果35dB以上)。抗菌剤入り樹脂ケースと抗菌仕様のフィルターで、フィルター内外での菌、カビの増殖を抑制できます。浮遊物(有害細菌を含む)を発生させずに高度な洗浄空間を維持します(落下菌発生源対策)。
用途食品工場、クリーンルームの環境改善、騒音防止。
トラスコ品番838-7346
接続口径Rc3/8
高さ(mm)170
使用圧力(MPa)0.7
ろ過精度(μm)0.01
使用流体空気・窒素
流体温度(℃)5~50
定格空気処理流量(m3/min)0.75
外径(mm)106.5
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
フィルター本体に溜まった油を手動で外へ排出します。
用途常時加圧状態(24時間稼働等)にある場合、オイルミストドレンバルブが作動しませんので、こちらの手動オイルミストドレンバルブの取り付けをおすすめします。
トラスコ品番688-6767
材質黄銅
接続口径R1/8
全長(mm)33
対応機種3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、排気による汚染防止できます。排気音をやわらげ、騒音を低減できます。
用途圧縮空気を使用する作業場およびクリーンルーム内のの環境改善、騒音防止。
トラスコ品番838-7345
接続口径Rc3/8
寸法(Φ×mm)106.5×170
最高使用温度(℃)50
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
用途エアーフィルターを固定するために使用してください。別売製品です。
付属品0
トラスコ品番689-3456
適合機種T-120A-1000/T-120A-1000-AB専用
セット内容0
材質0
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
トラスコ品番309-3336
適合機種SKT-110A-AB
最大流量(L/min)0.7MPa時:500(ANR)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
9日以内出荷
用途エアーフィルターを固定するために使用してください。別売製品です。
トラスコ品番689-3455
適合機種T-120A-1000/T-120A-1000-AB専用
セット内容T-12018-1 ブラケットボルト 4個、T-12018-2 ブラケットボルト用スプリングワッシャー 4個、T-12018-3 ブラケット用平ワッシャー 4個
材質ブラケット:鉄、ボルト:SUS
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
エクセル・排気フィルター用交換カートリッジです。0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、排気による汚染防止できます。
トラスコ品番838-7352
対応機種CEC-105、CEC-107用交換カートリッジ
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様ポートの接続G 1/2、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ1/2インチ、最大流量率60L/s、平均流量率50L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様ポートの接続G 1/2、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ1/2インチ、最大流量率60L/s、平均流量率50L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様ポートの接続G 3/8、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ3/8インチ、最大流量率28L/s、平均流量率25L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
仕様ポートの接続G 1/4、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ1/4インチ、最大流量率17L/s、平均流量率15L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。