FestoMSシリーズ圧力レギュレータは、ねじ接続サイズがG1/4のマニホールドアセンブリに使用します。QSプッシュインコネクタを備えた、直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造で、角度付きコンセントブロックが採用されています。レギュレータには作業済みの状態がありますアクチュエータロック-ロック付きロータリノブ組み立て位置-任意サイズ-4
仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:840L/min●コード番号:202-2087
アズワン品番65-8020-40
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/4 空圧ポート接続ねじとロック式レギュレータ圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 7 bar です。流向:右から左 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1800L/min●コード番号:202-2108
アズワン品番65-8029-69
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
FestoMSシリーズ圧力レギュレータは、G1/2のねじ接続サイズのマニホールドアセンブリで使用します。直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造で、圧力ゲージ準拠のアダプタG1/8を備えています。EN837に適合レギュレータには作業用のピンがありますアクチュエータロック-ロック付きロータリノブ組み立て位置-任意サイズ-6
仕様●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:5500L/min●コード番号:202-2097
アズワン品番65-8020-60
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、パイロット作動のダイアフラム設計構造で作動圧は 7 バールまでです。流向:左から右 組み立て位置 - 任意 サイズ - 9
仕様●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2069
アズワン品番65-7980-48
1個
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
Festo MS シリーズルブリケータは、ねじピンに比例する標準噴霧器を備えており、精密なオイル計量と金属製ボウルガードを備えています。オイルミストコンポーネントは、圧縮空気流量に比例します。サイズ:12 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 最大オイル容量 =1500 cm3
仕様●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:400L/min●平均流量率:22000L/min●コード番号:203-1296
アズワン品番65-8014-76
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Festo 製細フィルタ MS6-LFM-1/2-BRM-DA 1 μ m フィルタとプラスチック製ボウルガード付き。手動で凝縮水排出口を備え、差圧インジケータが付いています。それは左から右へ流れの方向である。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3358
アズワン品番65-8026-24
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Festo フィルタ MS6-LF-1/4-CRV 5 μ m フィルタは、プラスチック製ボウルガード付きです。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:2000L/min●コード番号:202-3382
アズワン品番65-8029-33
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Festo ファインフィルタ MS9-LFM-G-BUV 1 μ m フィルタは、金属製ボウルガード付きです。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、左から右に流れます。シリーズ MS サイズ 9 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出( 完全自動、 手動モメンタリコンタクト)
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:自動●最大流量率:7000L/min●コード番号:202-3447
アズワン品番65-8026-97
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Festo の活性炭フィルタカートリッジ MS6-LFX は MS シリーズ用です。ほぼオイルフリーの圧縮空気を使用しています。サイズ6 シリーズ MS 素材フィルタ活性炭
仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●最大流量率:6500L/min●コード番号:202-3353
アズワン品番65-8032-50
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Festo マイクロフィルタ MS4-LFM-1/4-ARM-DA 0.01 μ m フィルタには、プラスチック製ボウルガード付きのプラスチック製ボウルが付いています。手動で凝縮水排出口を備え、差圧インジケータを備え、左から右への流量の方向を示します。シリーズ MS サイズ4 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:360L/min●コード番号:202-3319
アズワン品番65-8030-87
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
Festo 製活性炭フィルタ MS6-LFX-3/8-R プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードプラスチックガード
仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3518
アズワン品番65-8028-37
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Festo 活性炭フィルタ MS6-LFX-1/4-U 金属製ボウルは左から右に向かって流れます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードは金属製シェルとして組み込まれています
仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3362
アズワン品番65-8035-61
1個
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
Festo 活性炭フィルタ MS6-LFX-1/2-U 金属製ボウルは左から右に向かって流れます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードは金属製シェルとして組み込まれています
仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3354
アズワン品番65-8038-33
1個
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
Festo 製細フィルタ MS6-LFM-1/2-BRM 1 μ m フィルタとプラスチック製ボウルガード付き。手動で凝縮液を排出し、流れの方向を左から右に設定します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3374
アズワン品番65-8028-01
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/4-ARM 0.01 μ m フィルタ、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水ドレインシリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3499
アズワン品番65-8036-05
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/2-AUV 0.01 μ m フィルタと金属製ボウルガード。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3357
アズワン品番65-8028-66
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
IMI Norgren インラインバルブは機械式ポペットバルブで、常時開及び常時閉モデルを備え、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 2/2 バルブとして使用することもできます。定評のある定評あるバルブです 小型 2/2 バルブとしても使用可能 常時開及び常時閉モデル
仕様●メーカーシリーズ:F68G●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1●最大流量率:684m3/h●コード番号:218-0594
アズワン品番65-7905-54
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus B84G シリーズ汎用フィルタレギュレータは、G3/8 インチサイズポートと電子圧力センサが内蔵されています。フロントスクリーンボタンを使用してパラメータを調整するか、I/O リンクを介してアクセスします。1.4 インチ LCD ディスプレイ 手動ドレン 作動圧力:10 bar 精度:1.5 % 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 3/8●コード番号:212-9108
アズワン品番65-7891-50
1個
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus 82 シリーズ一体化オイル除去フィルタは、G1/4 インチサイズのポートと自動ドレイン及びポリカーボネート製ボウルが付いています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。ポートサイズ:G3/8 フロー:5.5 dm/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 3/8●コード番号:212-9236
アズワン品番65-7898-88
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Festo ルブリケータ MS9-LOE-G-U 金属製ボウルサイズ 9 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量 490 ml
仕様●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:100L/min●コード番号:202-3303
アズワン品番65-8030-46
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus L82M シリーズオイル噴霧ルブリケータは、G1/4 インチサイズのポートとポリカーボネート製ボウルを備えています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G1/4 流量:26 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9251
アズワン品番65-7896-24
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
MS シリーズの Festo Sub-base-SET MS12-AGH には、G スレッドがあります。空圧接続用のアダプタです。この製品は、ISO85731 : 2010 [7 : 4 : 4] に準拠した中圧縮空気を使用しています。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●シリーズ:MS●コード番号:202-9412
アズワン品番65-8003-60
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
MSシリーズは、FestoシーリングリングにNBR材を使用しており、中程度の腐食応力が2つあります。媒体温度:-10→60℃
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1896
アズワン品番65-8022-37
1個
¥309
税込¥340
7日以内出荷
IMI Norgren B68G Olympian Plus フィルタには、ゲージなしの自動ドレイン、40 μ m フィルタエレメントがあり、産業用圧縮空気システムで使用するように設計されています。効率の高い除水 優れた調整特性 ノンライジング式調整ノブは、スナップアクションロックを備えています ダイアフラム及びバランスの取れたバルブ設計
仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:8バール●コード番号:218-0208
アズワン品番65-7958-88
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
IMI Norgren B07 シリーズフィルタは自動ドレイン機能を備え、ゲージを使用せずに高流量と最小限の圧力降下を実現する汎用空圧用途に対応します。360 ° の視認性のある透明ボウルです 非常にコンパクトなユニット 高効率の液体及び粒子の除去
仕様●メーカーシリーズ:B07 です●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:5μm●最高使用圧力:7バール●コード番号:220-3462
アズワン品番65-7971-78
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
PREVOST サイクロン水セパレータは、フロートドレイン付きで陽極酸化アルミニウム製です。また、自動フロートドレインも装備されています。コスト効果が高く、信頼性の高い動作を実現しています 1 → +65 ℃ の温度で機能します
Festo 水分離器 MS9-LWS-G-U-V コンデンサドレインは、完全自動凝縮ドレンバルブを介して凝縮されます。サイズ 9 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 凝縮水排出は完全自動 構造遠心分離器の設計
仕様●メーカーシリーズ:MS●平均流量:25 l/ 秒●平均定格流量:2 → 12バール●フィルターサイズ:9μm●コード番号:202-3280
アズワン品番65-8030-04
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Festo 取り付けブラケット VAF-DB-HR-1/8-1/4 (真空フィルタ VAF 用)材質取り付けブラケット:高合金スチール製、非腐食性。耐腐食性等級: CRC:2 - 中腐食性ストレス 最大締め付けトルク:0 63 Nm 製品重量:27 g 取り付けタイプ:ねじ式
仕様●メーカーシリーズ:VAF-DB-HR-1/8-1/4●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:203-9627
アズワン品番65-7987-83
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
Festo 取り付けプレートは、AP と WPB の壁面アングルに接続する直接ねじ付きの機器に使用します。サイズは 6 で、中程度の腐食応力が 2 つ使用されています。製品重量は 17 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1875
アズワン品番65-8023-33
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Festo取り付けブラケットはMSシリーズを備え、サイズは9です。2種類の中程度の腐食応力を使用しています。中温度は-10→60℃です。製品重量は210gです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1829
アズワン品番65-7962-91
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB4-1/4-FRC13 : J120M1 フィルタ - レギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力 7 bar、圧力ゲージ付き 40 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチックボウル、手動凝縮水ドレイン、流量方向:左から右へサイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9338
アズワン品番65-8010-17
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Festo 分岐モジュールには、インジケータのない圧力スイッチ、左から右への流れ方向があります。最大動作圧力は 0 → 12 bar で、標準公称流量はメインフロー方向で 14700 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャストです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1861
アズワン品番65-8031-82
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
IMI Norgren eXcelon とフルフロー・ポート・ブロック G3/8 。オリンピアン及びオリンピアンプラスに対応しています フィルタレギュレータ及びレギュレータ
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus 82 シリーズです●コード番号:220-3414
アズワン品番65-7952-59
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
IMI Norgren フィルタ / レギュレータルブリケータコンビネーションユニットは、圧縮空気を備えています。プリズム状の液面インジケータを備えた金属製ボウルです。ポートサイズ G1/4 シャットオフバルブ付き 手動ドレン
仕様●メーカーシリーズ:BL82 (ブルー 82●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3468
アズワン品番65-7975-06
1個
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
Festo 手動ドレイン、G 1/2、40 μ m ろ過サイズ - MSB6 シリーズ - MSB6-1/2-FRC1 : J5M1 この Festo のフィルタ、レギュレータ、及びルブリケータを使用すると、圧縮空気の複雑な準備を支援できます。流量を向上させ、ユニットのサービス寿命を伸ばす強化メンブレンを備えています。このメンブレンにより、圧力降下と調整の失敗も低減されます。圧力を電気信号に効率的に変換するセンサを内蔵しています。コンパクトな設計で高流量を維持しながらスペースを節約します。Festo MS シリーズの他のコンポーネントとは漏れ自動工場用途に適しています。手動ドレンタイプ 40 μ m のろ過サイズ G 1/2 のポート接続 動作圧力: 1.5 bar ~ 20 bar 内蔵ロック付きロータリーノブ 垂直 +/- 5 ° の組み立て位置 プロポーショナル標準噴霧ルブリケータ設計構造 初期圧力補正、二次排気およびリターンフローによる出力圧力定数の制御機能 範囲情報 Festo MS シリーズのサービスユニットは、モジュラシステムで個別に構成 4 つのサイズのフィルタ、レギュレータ、ルブリケータが用意されているため、MS シリーズは可能な流量要件をすべて満たします すべての MS コンポーネントには、安全バルブが内蔵されていますFesto の一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度: -10 → 60 ℃ マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:MSB6 です●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●一体型圧力ゲージ:圧力ゲージ付き●圧力ゲージポートサイズ:G 1/2●最低使用圧力:1.5バール●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●ポート接続ネジ規格:G●最高使用圧力:20バール●最小圧力設定:0.03MPa●コード番号:202-3038
アズワン品番65-8032-74
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Festo シリーズ MS は、1/4 ポート接続フィルタレギュレータで、金属製ボウルガードと MS MS MS 圧力ゲージを備えています。自動凝縮ドレンを使用した 40 μ m のろ過レベルがあります。 ロック付きのロータリノブを備えています。サイズ - 9 組み立て位置 - 垂直 ± 5 ° 左から右への排出フロー 最大出口圧力 - 7 バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:20バール●コード番号:202-4285
アズワン品番65-8035-09
1個
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
Festo シリーズ MS は、1/2 ポート接続フィルタレギュレータです。プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動凝縮水ドレンを使用した 40 μ m のろ過レベルを備えています。 ロック付きのロータリノブを備えています。MS6 ( 62 mm )空圧コネクタ 組み立て位置 - 垂直 ± 5 ° フローを左から右に排出します 最大出口圧力 - 12 バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:20バール●コード番号:202-4299
アズワン品番65-8034-22
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Festo シリーズ MS は、1/2 ポート接続フィルタレギュレータです。プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動ロータリ凝縮水ドレンを使用した 40 μ m のろ過レベルを備えています。 ロック付きのロータリノブを備えています。MS6 ( 62 mm )空圧コネクタ 組み立て位置 - 垂直 ± 5 ° フローを左から右に排出します 最大出口圧力 - 7 バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:12バール●コード番号:202-4280
アズワン品番65-8033-18
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
FestoシリーズMSは、3/8ポート接続フィルタレギュレータで、プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動ロータリ凝縮水ドレンを使用した5μmのろ過レベルを備えています。ロック付きのロータリノブを備えています。MS6(62mm)空圧コネクタ組み立て位置-垂直±5°左から右への排出フロー最大出口圧力-12バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G3/8●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:5μm●最高使用圧力:12バール●コード番号:202-4330
アズワン品番65-8034-59
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
FestoシリーズMSは、1/4ポート接続フィルタレギュレータで、金属製ボウルガードとMS圧力ゲージを備えています。自動凝縮ドレンを使用した40μmのろ過レベルがあります。ロック付きのロータリノブを備えています。サイズ-9組み立て位置-垂直±5°左から右への排出フロー最大出口圧力-7バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:12バール●コード番号:202-4308
アズワン品番65-8038-37
1個
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。