絞り込み
ホース長さ(m)
- 1.5
- 0.8(2)
- 3(2)
- 4.5(2)
- 5(4)
- 6(6)
- 8(9)
- 9.5(5)
- 10(50)
- 12(5)
- 12.5(2)
- 13(5)
- 14(6)
- 14.5(2)
- 15(24)
- 17(3)
- 19.5(2)
- 20(15)
- 23(2)
- 30(3)
- ホース長さ(m)をもっと見る
内径(Φmm)
- 8(3)
- 9.5(3)
- 11(2)
使用圧力(MPa)
- 0.7(2)
- 1.2(1)
- 1.6(1)
ブランド
- CEJN(セイン)(5)
- 三協リール(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
商品豆知識
「ホース長さ(m)」から絞り込む
1.5
6(6)
8(9)
9.5(5)
10(50)
12(5)
13(5)
14(6)
15(24)
20(15)
ホース長さ(m)をもっと見る

セーフティーリール
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から30日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60
エアリール ビルトイン
三協リール¥37,980税込¥41,7781台31日以内出荷機械への組み込みも可能な小さなリールです。ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)【2次側(出力側)】2保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
エアリール ビルトイン
三協リール¥34,980税込¥38,4781台31日以内出荷マグネット等で簡単に取り付け、または機械への組み込みも可能な小さなリールです。ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
セイン セーフティーリール用1次側交換ホース アンチスパーク
CEJN(セイン)¥5,398~税込¥5,938~1個30日以内出荷用途交換用ホース長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合ホース内径×外径(Φmm)9.5×13.5
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動巻き取り式ホースリール
- 手動巻き取り式ホースリール
- 空ホースリール






















![オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02474031-260814-02.jpg)
![オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473997-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473979-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473961-260814-02.jpg)