絞り込み
ホース長さ(m)
  • 14
  • 0.8(2)
  • 1.5(7)
  • 3(2)
  • 4.5(2)
  • 5(4)
  • 6(6)
  • 8(9)
  • 9.5(5)
  • 10(50)
  • 12(5)
  • 12.5(2)
  • 13(5)
  • 14.5(2)
  • 15(24)
  • 17(3)
  • 19.5(2)
  • 20(15)
  • 23(2)
  • 30(3)
内径(Φmm)
  • 6.5(2)
  • 9.5(2)
  • 10(1)
使用圧力(MPa)
  • 1.2(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
ブランド
  • CEJN(セイン)(3)
  • 日動工業(2)
  • SIGNET(シグネット)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
1.5(7)
6(6)
8(9)
9.5(5)
10(50)
12(5)
13(5)
14
15(24)
20(15)
ホース長さ(m)をもっと見る
  • エアホースリール SIGNET(シグネット)

    エアホースリール

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    取り付けブラケットは位置決めプレート付きで設置がしやすい。 ホースロック機能付きで不意な巻き戻しを防止。 ホースはポリウレタンで柔らかくよれにくい。 簡単に自動巻上げができるので作業性UP。
    仕様入力ホース1m材質(ホース)PUメッシュ幅(mm)305(ブラケット除く)質量(kg)3.5(ホース含む)、2.58(ホース含まず)高さ(mm)288(ブラケット除く)穴径(Φmm)(取付ブラケットベース)20×7奥行(mm)156(ブラケット除く)最高圧力使用(MPa)2
  • セーフティーリール CEJN(セイン)

    セーフティーリール

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60
  • オートエアー ARZ-140-6 日動工業

    オートエアー ARZ-140-6

    日動工業
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    自動整列巻き機構搭載です。
    用途工場や自動車工場などに。付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)トラスコ品番249-8735材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)200-65SN取付金具(一次側)65PN材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:1、二次側:14ホース外径(Φmm)10
  • オートエアー ARZ-140-10 日動工業

    オートエアー ARZ-140-10

    日動工業
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    自動整列巻き機構搭載です。
    用途工場や自動車工場などに。付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)トラスコ品番249-8699材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)30SH取付金具(一次側)30PH材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)ホース内径(Φmm)10ホース長さ(m)一次側:1、二次側:14ホース外径(Φmm)14.5
  • セイン セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース 水用 CEJN(セイン)

    セイン セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース 水用

    CEJN(セイン)
    18,980税込20,878
    1個
    30日以内出荷
    用途交換用として。RoHS指令(10物質対応)対応
  • セイン セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース CEJN(セイン)

    セイン セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース

    CEJN(セイン)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    用途交換用RoHS指令(10物質対応)対応

ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります

自動巻き取り式ホースリール