絞り込み
ホース長さ(m)
  • 3
  • 0.8(2)
  • 1.5(7)
  • 4.5(2)
  • 5(4)
  • 6(6)
  • 8(9)
  • 9.5(5)
  • 10(51)
  • 12(5)
  • 12.5(2)
  • 13(5)
  • 14(6)
  • 14.5(2)
  • 15(25)
  • 17(3)
  • 19.5(2)
  • 20(15)
  • 23(2)
  • 30(3)
内径(Φmm)
  • 6.5(1)
  • 8(1)
使用圧力(MPa)
  • 1.4(2)
ブランド
  • 三協リール(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホース長さ(m)」から絞り込む
1.5(7)
6(6)
8(9)
9.5(5)
10(51)
12(5)
13(5)
14(6)
15(25)
20(15)
ホース長さ(m)をもっと見る
  • エアーホースリール 三協リール

    エアーホースリール

    三協リール
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付きです。空圧工具使用時のエア供給用です。さまざまな機器への組み込みも容易です。狭い場所や作業台まわりに最適です。コンパクト設計で2008年グッドデザイン受賞致しました。ロックフリー機能の別作可能です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。機械や作業台下への組込みに適しています。バランサーの代用に。トラスコ品番216-7452タイプ通常使用圧力(MPa)1.4本体寸法(mm)272×228×147本体質量(kg)2.8取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ取付金具(一次側)オス自在R3/8ホース寸法(全長)(m)3、(一次側)1ホース内径(Φmm)8ホース外径(Φmm)12
  • エアリール ビルトイン 三協リール

    エアリール ビルトイン

    三協リール
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    31日以内出荷
    マグネット等で簡単に取り付け、または機械への組み込みも可能な小さなリールです。ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!
    保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式

『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります

自動巻き取り式ホースリール