絞り込み
ホース長さ(m)
- 4.5
- 0.8(2)
- 1.5(7)
- 3(2)
- 5(4)
- 6(6)
- 8(9)
- 9.5(5)
- 10(50)
- 12(5)
- 12.5(2)
- 13(5)
- 14(6)
- 14.5(2)
- 15(24)
- 17(3)
- 19.5(2)
- 20(15)
- 23(2)
- 30(3)
- ホース長さ(m)をもっと見る
内径(Φmm)
- 5(1)
使用圧力(MPa)
- 1.471(1)
- 1.5(1)
ブランド
- 日動工業(1)
- 三協リール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
商品豆知識
「ホース長さ(m)」から絞り込む
1.5(7)
6(6)
8(9)
9.5(5)
10(50)
12(5)
13(5)
14(6)
15(24)
20(15)
ホース長さ(m)をもっと見る

自動巻きエアーリール オートエアー
日動工業(30件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681台当日出荷壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。用途工場や自動車工場などに最適。使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
カート充電リール
三協リール¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から31日以内出荷電動カート充電(8A)対応コードリールです。ゴルフカートやランドカーなどの電動カートの充電にご使用いただけます。安心の過負荷防止装置(サーモスタット)付。電線温度約70℃を超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。耐衝撃樹脂ボディによって、よりコンパクトにまとめ上げられたリールカバー。長さ(m)【1次側(入力側)】1【2次側(出力側)】4.5本体質量(kg)4.5先端形状1次側:丸形圧着端子、2次側:コネクタボディ本体サイズ(mm)314×290×178保証期間1年心数×断面積(mm2)3×2.0コード種類2PNCT電圧×電流(VA)AC250/8
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動巻き取り式ホースリール
- 手動巻き取り式ホースリール
- 空ホースリール


















![オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02474031-260814-02.jpg)
![オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473997-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473979-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473961-260814-02.jpg)