絞り込み
ホース長さ(m)
- 10(2)
- 12(1)
- 15(2)
内径(Φmm)
- 5(1)
- 8(2)
- 8.5(1)
- 9.5(1)
使用圧力(MPa)
- 0.7(3)
- 1.4(1)
- 5.5(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- ハタヤリミテッド(40)
- 三協リール(31)
- 日平機器(22)
- CEJN(セイン)(8)
- 日動工業(4)
- TRUSCO(3)
- JTC(3)
- SK11(3)
- 中発販売(2)
- DTREEL(2)
- フジマック(1)
- パオック(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- スーパー工業(1)
- TRIENS(1)
特価
「ホース長さ(m)」から絞り込む
10(2)
12(1)
15(2)

5.0mmx12m エアーホースリール
エスコ(2件のレビュー)¥13,400税込¥14,7401個当日出荷引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。 巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。 壁や天井への取り付けが可能です。エスコ品番EA124BM-2A寸法(mm)直径296×340質量(kg)約2.4常用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン(糸入り)最高圧力(MPa)5.5ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)12取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型)使用流体エアーホース外径(Φmm)8使用場所屋内
8.0mmx10m 自動巻エアーホースリール
エスコ¥32,200税込¥35,4201個翌日出荷仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付エスコ品番EA124BS-1寸法(mm)直径290×162質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)-5~40常用圧力(MPa)0.7材質(ホース)ポリウレタン破壊圧力(MPa)1.5以上ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)10ホース外径(Φmm)12
9.5mmx15m 自動巻エアーホースリール
エスコ¥52,100税込¥57,3101個翌日出荷仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付エスコ品番EA124BT-9.5寸法(mm)直径330×164.5質量(kg)12.3材質(本体)スチール口金3/8PT常用圧力(MPa)0.7材質(ホース)ポリウレタン破壊圧力(MPa)5.88以上ホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)15使用流体エアホース外径(Φmm)13.5使用場所屋内
8.0mmx15m 自動巻エアーホースリール
エスコ¥50,000税込¥55,0001個翌日出荷仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付エスコ品番EA124BT-8寸法(mm)直径330×164.5質量(kg)9.6材質(本体)スチール口金1/4”PT常用圧力(MPa)0.7材質(ホース)ポリウレタン破壊圧力(MPa)5.88以上ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)15使用流体エアホース外径(Φmm)12使用場所屋内
エアーホースリール(自動巻取)
エスコ¥49,500税込¥54,4501個翌日出荷エスコ品番EA124BK-8.5A質量(kg)4.2取付金具(二次側)ワンタッチカプラーソケット取付金具(一次側)G(PF)3/8”材質(ホース)ポリウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×121×388ホース内径(Φmm)8.5ホース長さ(m)10ホース外径(Φmm)12
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動巻き取り式ホースリール
- 手動巻き取り式ホースリール
- 空ホースリール




















![オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02474031-260814-02.jpg)
![オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473997-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473979-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473961-260814-02.jpg)