絞り込み
取り付け形状
取り付け形状
メネジ取付用(1)
ねじ径
  • 1/4(2)
  • 3/8(3)
  • 1/2(1)
  • 3/4(10)
  • 1(10)
  • 1-1/4(8)
  • 1-1/2(10)
  • 2(8)
  • 6(1)
  • その他(1)
ソケットorプラグ
  • ソケット(2)
  • プラグ(2)
使用流体
  • 塗料(1)
  • 工業用水(1)
  • 水(19)
  • 油(1)
  • 溶剤(1)
  • 空気(15)
  • 粒体・粉体(14)
  • 薬品(5)
  • 食品(1)
材質
  • スチール(1)
  • 樹脂(18)
  • 黄銅(真鍮)(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5
  • 0.7(31)
  • 0.8(76)
  • 0.98(36)
  • 1(395)
  • 1.0(23)
  • 1.47(30)
  • 1.5(542)
  • 1.6(43)
  • 1.8(33)
  • 2(94)
  • 3(107)
  • 3.5(110)
  • 4.5(79)
  • 4.9(25)
  • 5(58)
  • 6.5(25)
  • 7.4(22)
  • 7.5(73)
  • 10(46)
ブランド
  • モノタロウ(8)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • ジョプラックス(4)
  • 日東工器(7)
モノタロウ・TOYOX(トヨックス)・ジョプラックス・日東工器
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバーカップリング ホースシャンク カプラー PP モノタロウ

    レバーカップリング ホースシャンク カプラー PP

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5販売区分業務用
  • レバーカップリング アダプター オネジ PP モノタロウ

    レバーカップリング アダプター オネジ PP

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5ねじの種類R販売区分業務用
  • レバーカップリング アダプター メネジ PP モノタロウ

    レバーカップリング アダプター メネジ PP

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5ねじの種類Rc販売区分業務用
  • レバーカップリング ホースシャンク アダプター PP モノタロウ

    レバーカップリング ホースシャンク アダプター PP

    モノタロウ
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5販売区分業務用
  • レバーカップリング カプラー メネジ PP モノタロウ

    レバーカップリング カプラー メネジ PP

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5ねじの種類Rc販売区分業務用
  • レバーカップリング ダストキャップ PP モノタロウ

    レバーカップリング ダストキャップ PP

    モノタロウ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5販売区分業務用
  • レバーカップリング カプラー オネジ PP モノタロウ

    レバーカップリング カプラー オネジ PP

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5ねじの種類R販売区分業務用
  • フローメーター 日東工器

    フローメーター

    日東工器
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。 小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。 成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。 OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
    トラスコ品番397-6084材質本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC)サイズ両端ともRc3/8(めねじ)質量(g)190使用温度範囲(℃)10~60寸法L(mm)89材質(シール)ニトリルゴム最大流量(L/min)18(0~18調節可能)寸法D(mm)33最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5]寸法T1(mm)Rc3/8寸法T2(mm)Rc3/8寸法H1(mm)六角23寸法H2(mm)六角26耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]トルク値N・m(kgf・cm)12(122)ねじサイズ3/8インチ
  • カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • レバーカップリング ダストプラグ PP モノタロウ

    レバーカップリング ダストプラグ PP

    モノタロウ
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5販売区分業務用
  • ジョプラPEシリーズ ソケット(ホース取付用) ポリエチレン製 ジョプラックス

    ジョプラPEシリーズ ソケット(ホース取付用) ポリエチレン製

    ジョプラックス
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
    用途医療・ケミカル・食品分野に材質樹脂部:ポリエチレン(PE)、ゴム部:フッ素、バネ:ステンレス(SUS304)ソケットorプラグソケット使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.5接続方式ワンタッチ式使用流体水・薬品(要確認)
  • レバーロックカプラ LA型 プラグ 日東工器

    レバーロックカプラ LA型 プラグ

    日東工器
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ
  • レバーロックカプラ LD型 ソケット 日東工器

    レバーロックカプラ LD型 ソケット

    日東工器
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
  • レバーロックカプラ LB型 ソケット 日東工器

    レバーロックカプラ LB型 ソケット

    日東工器
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
  • ジョプラPEシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリエチレン製 ジョプラックス

    ジョプラPEシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリエチレン製

    ジョプラックス
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
    用途医療・ケミカル・食品分野に材質ポリエチレンソケットorプラグプラグ使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.5接続方式ワンタッチ式使用流体水・薬品(要確認)締付トルク(N・m)1.5以下
  • ジョプラPEシリーズ ソケット(めねじ取付用) ポリエチレン製 ジョプラックス

    ジョプラPEシリーズ ソケット(めねじ取付用) ポリエチレン製

    ジョプラックス
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
    用途医療・ケミカル・食品分野に材質樹脂部:ポリエチレン(PE)、ゴム部:フッ素、バネ:ステンレス(SUS304)ソケットorプラグソケット使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.5接続方式ワンタッチ式使用流体水・薬品(要確認)締付トルク(N・m)1.5以下
  • ジョプラPEシリーズ プラグ(ホース取付用) ポリエチレン製 ジョプラックス

    ジョプラPEシリーズ プラグ(ホース取付用) ポリエチレン製

    ジョプラックス
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
    用途医療・ケミカル・食品分野にソケットorプラグプラグ使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.5接続方式ワンタッチ式使用流体水・薬品(要確認)
  • レバーロックカプラ LF型 プラグ 日東工器

    レバーロックカプラ LF型 プラグ

    日東工器
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット
  • レバーロックカプラ LE型 プラグ 日東工器

    レバーロックカプラ LE型 プラグ

    日東工器
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット
  • レバーロックカプラ LC型 ソケット 日東工器

    レバーロックカプラ LC型 ソケット

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
カプラー/レバーカップリング