絞り込み
ねじ径
- 1/4(2)
- 3/8(2)
- 1/2(1)
- 8(1)
- 10(1)
材質
- 樹脂(8)
最高使用圧力(MPa)
- 0.63
- 0.5(20)
- 0.7(31)
- 0.8(76)
- 0.98(36)
- 1(395)
- 1.0(23)
- 1.47(30)
- 1.5(541)
- 1.6(43)
- 1.8(33)
- 2(94)
- 3(107)
- 3.5(110)
- 4.5(79)
- 4.9(25)
- 5(58)
- 6.5(25)
- 7.4(22)
- 7.5(73)
- 10(46)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- エスコ(10)

4連エアーカップリング(ワンプッシュ型)
エスコ¥4,500税込¥4,9501台当日出荷ワンプッシュ型。プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続ができます。寸法(mm)127×26.5×103型20質量(g)486使用圧力(MPa)0.63連数4
6.5mm ウレタンホース用ソケット (残圧抜き機構)
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷材質ナイロン(ガラス繊維入り)、鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
35N・m/ 13,000rpm エアーインパクトドライバー
エスコ¥15,700税込¥17,2701個翌日出荷付属品マイナスビット(6mm,50mm)、プラスビット(#2x65mmx2本,#2x100mmx2本)、カップリング,オイルポット仕様使用トルク範囲:25~35N/m全長(mm)150質量(g)900使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(L/min)270能力(mm)5ホース接続径3/8(10mm)吸入口サイズ1/4(6.35mm)使用コンプレッサ2.2kW六角シャンク径(Φmm)6.35
8.5mm ウレタンホース用ソケット(残圧抜き機構)
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷材質ナイロン(ガラス繊維入り)、鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×8.5

















![フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04934050-260925-02.jpg)