絞り込み
取り付け形状

オネジ取付用(53)

ホース取付用(21)

メネジ取付用(41)
ねじ径
- 3/4
- 1/8(211)
- 1/4(607)
- 3/8(519)
- 1/2(454)
- 1(228)
- 1 1/4(15)
- 1 1/2(15)
- 1-1/4(66)
- 1-1/2(70)
- 2(75)
- 3(19)
- 4(36)
- 6(47)
- 6.5(21)
- 8(39)
- 9(23)
- 10(36)
- 12(15)
- その他(64)
- ねじ径をもっと見る
ソケットorプラグ
- ソケット(85)
- プラグ(79)
使用流体
- ガス(27)
- 圧縮空気(1)
- 塗料(1)
- 工業用水(1)
- 水(114)
- 油(83)
- 溶剤(1)
- 空気(137)
- 粒体・粉体(18)
- 蒸気(28)
- 薬品(20)
- 食品(1)
材質
- アルミ(1)
- スチール(71)
- ステンレス(64)
- 亜鉛合金(3)
- 樹脂(10)
- 黄銅(真鍮)(68)
最高使用圧力(MPa)
- 0.5(10)
- 0.8(4)
- 1(23)
- 1.5(65)
- 1.6(6)
- 1.8(9)
- 2(12)
- 2.9(8)
- 2.94(2)
- 3(34)
- 3.5(3)
- 4.4(8)
- 4.41(2)
- 4.5(41)
- 6.5(14)
- 20.5(2)
- 20.6(3)
- 31(2)
- 35(4)
- 40(9)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
0.5・0.8・1・1.5・1.6・1.8・2・2.9・2.94・3・3.5・4.4・4.41・4.5・6.5・20.5・20.6・31・35・40・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(31)
- 日東工器(68)
- エスコ(49)
- NAC(長堀工業)(38)
- CEJN(セイン)(18)
- NKCカップリング(18)
- アソー(8)
- ヤマト・インダストリー(6)
- ニューマシン(4)
- SK11(4)
- ヤマトエンジニアリング(3)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
- 千代田通商(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- TBC(タブチ)(1)
モノタロウ・日東工器・エスコ・NAC(長堀工業)・CEJN(セイン)・NKCカップリング・アソー・ヤマト・インダストリー・ニューマシン・SK11・ヤマトエンジニアリング・YOKOHAMA(横浜ゴム)・千代田通商・TOYOX(トヨックス)・TBC(タブチ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応

レバーカップリング ホースシャンク カプラー PP
(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5販売区分業務用
レバーカップリング アダプター オネジ PP
(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5ねじの種類R販売区分業務用
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)35使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ(大口径)(メネジ取付用)プラグ
日東工器(2件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)13
真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー
(13件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー
(12件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用)
(14件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状メネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
レバーカップリング アダプター メネジ PP
(5件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5ねじの種類Rc販売区分業務用
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用)
(16件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型バルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス互換性サイズが異なる場合は接続できません。
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器(6件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
ソケットカプラー(大口径) (メネジ取付用)
(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)2寸法D(Φmm)35
レバーカップリング ホースシャンク アダプター PP
¥799税込¥8791個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5販売区分業務用
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用)
(14件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状メネジ接続用ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用)
(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用)
(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/メネジ(F)販売区分業務用
ハイカプラ(大口径)(おねじ取付用)ソケット
日東工器¥2,898税込¥3,1881個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用)
(10件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグソケット材質(Oリング)フッ素ゴム適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/オネジ(M)販売区分業務用
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用)
(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグプラグ適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/オネジ(M)販売区分業務用
TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から翌々日出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)ステンレス流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SUS製 バルブ式中圧用ソケットカプラー
(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他材質(本体)SUS304タイプオネジ接続用使用温度範囲(℃)-20~180ソケットorプラグソケット使用流体アルカリ、塩水等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から翌々日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用)
(6件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状メネジ取付用材質(Oリング)フッ素ゴム適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/メネジ(F)販売区分業務用
レバーカップリング カプラー メネジ PP
(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5ねじの種類Rc販売区分業務用
ハイカプラ(大口径)(おねじ取付用)プラグ
日東工器(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
プラグカプラー(大口径) (メネジ取付用)
(2件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)2寸法D(Φmm)17.7寸法d(Φmm)13
SUS製 バルブ式中圧用プラグカプラー
(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他材質(本体)SUS304タイプオネジ接続用使用温度範囲(℃)-20~180ソケットorプラグプラグ使用流体アルカリ、塩水等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥7,998税込¥8,7981個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
レバーカップリング ダストキャップ PP
¥999税込¥1,0991個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5販売区分業務用
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール)
日東工器(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から46日以内出荷SPカプラの大容量タイプ用途中圧用種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製
日東工器(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
レバーカップリング アダプター オネジ ステンレス
(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8ねじの種類R販売区分業務用
BLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット)
ヤマト・インダストリー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(ホース取付用)
(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状ホース接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
レバーカップリング カプラー オネジ PP
(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5ねじの種類R販売区分業務用
TSPカプラ TSF型(おねじ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム














































![フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04934050-260925-02.jpg)