カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング
          • カプラー(78)
          • 分岐カプラー(1)
          • レバーカップリング(30)
          • カプラー関連商品(4)
絞り込み
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.5・0.8・0.98・1・1.0・1.47・1.5・1.8・2・3・4.5・5・6.5・7.5・10・20.5・31・60・その他
ブランド
モノタロウ・CEJN(セイン)・NAC(長堀工業)・NKCカップリング・PISCO(ピスコ)・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・YOKOHAMA(横浜ゴム)・エスコ・コンサス・ナスコフィッティング・ニューマシン・フルネスジャパン・ベッセル・千代田通商・小澤物産(OZC)・岩崎製作所・日東工器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

カプラー/レバーカップリング :「30mm」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
113件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイカプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (ホース取付用)

    日東工器(33件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (ホース取付用)

    日東工器(35件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    プラグカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(80件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ使用流体空気
  • ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(81件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
  • レバーカップリング ホースシャンク カプラー PP モノタロウ

    レバーカップリング ホースシャンク カプラー PP

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5販売区分業務用
  • カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB]

    TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
  • カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB]

    TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
  • レバーカップリング ホースシャンク アダプター PP モノタロウ

    レバーカップリング ホースシャンク アダプター PP

    モノタロウ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5販売区分業務用
  • ハイカプラ(大口径)(ホース取付用)プラグ 日東工器

    ハイカプラ(大口径)(ホース取付用)プラグ

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)13
  • ハイカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用)

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状メネジ接続用ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
  • マイクロカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(96件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。 本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)9.5寸法Bs(Φmm)2.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気、水耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
  • バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用)

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状メネジ取付用材質(Oリング)フッ素ゴム適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/メネジ(F)販売区分業務用
  • TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • 岩崎製作所 樹脂製 レバーカップリング用/ ホースシャンクカプラー(Type-C)【カムロックメスとタケノコ】 岩崎製作所

    岩崎製作所 樹脂製 レバーカップリング用/ ホースシャンクカプラー(Type-C)【カムロックメスとタケノコ】

    岩崎製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。
    材質樹脂
  • ハイカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製

    日東工器
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E) 岩崎製作所

    樹脂製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E)

    岩崎製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    レバーカップリング用ホースシャンクアダプター(Type-E)です。カムロックオスとタケノコの構成となっている金具。
    材質樹脂
  • レバーカップリング カプラー オネジ PP モノタロウ

    レバーカップリング カプラー オネジ PP

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5ねじの種類R販売区分業務用
  • ホースシャンクカプラー[OZ-C] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)

    ホースシャンクカプラー[OZ-C] ポリプロピレン

    小澤物産(OZC)(6件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式
  • ハイカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製

    日東工器
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーロックカプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ ソケット (ホース取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
  • オスネジ型アダプター[OZ-F] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)

    オスネジ型アダプター[OZ-F] ポリプロピレン

    小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。材質ポリプロピレン接続方式ワンタッチ式
  • ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製

    日東工器
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ プラグ 大口径(ホース取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ プラグ 大口径(ホース取付用) ステンレス製

    日東工器
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスネジ型アダプター[OZ-A]  ポリプロピレン 小澤物産(OZC)

    メスネジ型アダプター[OZ-A] ポリプロピレン

    小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。材質ポリプロピレン接続方式ワンタッチ式
  • TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製

    日東工器
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
    材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • セミコンカプラ 日東工器

    セミコンカプラ

    日東工器
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ホースシャンクアダプター[OZ-E] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)

    ホースシャンクアダプター[OZ-E] ポリプロピレン

    小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体の搬送。材質ポリプロピレン接続方式ワンタッチ式
  • スナップ・チェック/358 CEJN(セイン)

    スナップ・チェック/358

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
    用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。種別ワンタッチ検圧ニップル材質本体:鋼鉄色シルバー使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)60
  • スウィングカプラ(オートロック付) TRUSCO

    スウィングカプラ(オートロック付)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷
    接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。 分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。
    使用温度範囲(℃)0~60バルブ構造片路開閉型使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • パージハイカプラ ソケット 日東工器

    パージハイカプラ ソケット

    日東工器
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    工場内空気配管から空気工具接続まで、幅広い空圧用途に対応
    用途低圧用・パージ機構付空気配管用。材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • スーパーカプラー プラグ (ホース取付用) モノタロウ

    スーパーカプラー プラグ (ホース取付用)

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
    材質鋼鉄(SUM24L)サイズ1/4質量(g)16使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)51取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ寸法L1(mm)15最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)12接続方式ワンタッチ式寸法L2(mm)30寸法d(Φmm)6寸法d1(Φmm)5寸法T(Φmm)8.5耐圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • オスネジ型カプラー[OZ-B] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)

    オスネジ型カプラー[OZ-B] ポリプロピレン

    小澤物産(OZC)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。材質ポリプロピレン接続方式ワンタッチ式
  • クイックカップリング AL型(ホース取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型(ホース取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ材質:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ アルミ合金 AL[633-BBL] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ アルミ合金 AL[633-BBL]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
  • フッ素樹脂系ガスケット スーパーPFAシール 小澤物産(OZC)

    フッ素樹脂系ガスケット スーパーPFAシール

    小澤物産(OZC)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    O-リング形状のフッ 素ゴムをPFAで全 面被覆したガスケッ トです 。耐 薬 品 性 能 に優れています。温 度変化による変形が 少なく高温での使用 にも優れた性能を発 揮します。
    使用温度範囲(℃)-20~200
  • ハイフローカプラ 日東工器

    ハイフローカプラ

    日東工器
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0{10}耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15}
  • カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ アルミ合金 AL[633-DBL] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ アルミ合金 AL[633-DBL]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
  • レバーロックカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
  • レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用)

    日東工器
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
カプラー/レバーカップリング