絞り込み
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(11)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(5)
  • 黄銅(真鍮)(22)
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.5(3)
  • 0.7(2)
  • 0.98(5)
  • 1.0(4)
  • 1.2(3)
  • 1.47(8)
  • 1.5(74)
  • 1.6(15)
  • 2(6)
  • 3(3)
  • 3.5(3)
  • 4.9(4)
  • 5(25)
  • 7.35(2)
  • 7.4(2)
  • 7.5(35)
  • 10(10)
  • 20.5(3)
  • 31(3)
ブランド
  • モノタロウ(13)
  • エスコ(1)
  • 千代田通商(2)
  • 日東工器(19)
  • NAC(長堀工業)(6)
  • TRUSCO(2)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • パオック(1)
  • BeHAUS(1)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1)
  • SK11(1)
取り付け形状
取り付け形状
オネジ取付用(9)
取り付け形状
メネジ取付用(24)
ねじ径
  • 3/8(44)
ソケットorプラグ
  • ソケット(22)
  • プラグ(19)
ソケット・プラグ
使用流体
  • 圧縮空気(2)
  • (25)
  • (5)
  • 空気(27)
圧縮空気・水・油・空気
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(19)
  • 以上(22)
  • 以上(22)
  • 以上(22)
価格
  • 1,500円以下(31)
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

カプラー/レバーカップリング :「Rc3/8」の検索結果

特価
本日7月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイコックニップル Rc3/8 千代田通商ハイコックニップル Rc3/8千代田通商
399税込439
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気ねじサイズ3/8最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2935形状ニップル質量(g)40.7使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)42寸法B(mm)20二面幅H(mm)21接続ねじ種類Rc
ハイコックソケット Rc3/8 千代田通商ハイコックソケット Rc3/8千代田通商
1,498税込1,648
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気ねじサイズ3/8最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-2933形状ソケット質量(g)83.6使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)60寸法B(mm)23寸法C(Φmm)19二面幅H(mm)19接続ねじ種類Rc
ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウソケットカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(209件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.5
プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウプラグカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(228件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウプラグカプラー (オネジ取付用)モノタロウ(79件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気寸法D(Φmm)11寸法d(Φmm)7.5
ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウソケットカプラー (オネジ取付用)モノタロウ(56件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.2
真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(12件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気、水寸法d(Φmm)7.5耐圧力(MPa)1.5
金型用カプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ金型用カプラー プラグ (メネジ取付用)モノタロウ(15件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
取り付け形状メネジ取付用使用流体ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等取り付け形状メネジ接続用使用流体空気、水ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製日東工器(3件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5
フローモニター 日東工器フローモニター日東工器(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
回転する2色の羽根で、水配管の流れをひと目で確認できます。モニターレンズのみの交換で対応。視認性に優れる2色の羽根。樹脂部品の外れ防止のストッパで安全機能。作業性に優れた構造
用途冷却水の流れをひと目で目視確認
金型カプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器金型カプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器(2件のレビュー)
398税込438
1個
当日出荷
金型交換シングル化を徹底的に追求!サビに強く、豊富なバリエーション。
種別汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温湯使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
真鍮製ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウ真鍮製ソケットカプラー (オネジ取付用)モノタロウ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)26寸法d(Φmm)9使用流体空気、水材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5
真鍮製プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ真鍮製プラグカプラー (オネジ取付用)モノタロウ(6件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5
ハイカプラエース プラグ (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラエース プラグ (メネジ取付用)日東工器(6件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック(インサートに真鍮使用)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bd(Φmm)7.4
プラグカプラー メネジ取付用 樹脂製 モノタロウプラグカプラー メネジ取付用 樹脂製モノタロウ(8件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF)流体空気最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式取り付け形状メネジ取付用使用温度範囲(℃)-5~60
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製日東工器(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットカプラー メネジ取付用 樹脂製 モノタロウソケットカプラー メネジ取付用 樹脂製モノタロウ(10件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF)流体空気最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式取り付け形状メネジ取付用使用温度範囲(℃)-5~60材質(シール)ニトリルゴム
ロックカプラ200 日東工器ロックカプラ200日東工器(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
ワンタッチでスムーズ配管。 安全装置のロック機構内蔵! ロック機構で接続後の不意による離脱を防止。 ホースを延長する際の中間継手として適しています。 プラグをソケットに(またはソケットをプラグに)押し込むだけのワンタッチ接続式で、操作性に優れ作業効率が向上します。 圧力損失の少ないバルブ構造を採用し流量アップを実現。
ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)鋼鉄接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無
ハイカプラ SM型(めねじ取付用) 日東工器ハイカプラ SM型(めねじ取付用)日東工器
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途低圧用取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造片路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム
金型用カプラー ソケット (メネジ取付用) モノタロウ金型用カプラー ソケット (メネジ取付用)モノタロウ(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
取り付け形状メネジ取付用使用流体ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180材質(シール)フッ素ゴム耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製日東工器
629税込692
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製日東工器(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ハイフローカプラ 日東工器ハイフローカプラ日東工器
3,198税込3,518
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0{10}耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15}
金型用カプラー プラグ (オネジ取付用) モノタロウ金型用カプラー プラグ (オネジ取付用)モノタロウ(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
取り付け形状オネジ取付用使用流体ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
パージハイカプラ ソケット 日東工器パージハイカプラ ソケット日東工器
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
工場内空気配管から空気工具接続まで、幅広い空圧用途に対応
用途低圧用・パージ機構付空気配管用。流体空気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器金型カプラ プラグ (オネジ取付用)日東工器
459税込505
1個
当日出荷
金型交換シングル化を徹底的に追求!サビに強く、豊富なバリエーション。
種別汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法B(Φmm)6
金型カプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器金型カプラ ソケット (メネジ取付用)日東工器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。
流体水・温油取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮種別汎用型・金型冷却水口継手使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
樹脂プラグ(めねじ取付用) TRUSCO樹脂プラグ(めねじ取付用)TRUSCO
129税込142
1個
当日出荷
ねじタイプ。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグ仕様めねじ取付用使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型使用温度(℃)0~50耐圧力(MPa)1
ハイカプラツイストプラグ 日東工器ハイカプラツイストプラグ日東工器(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ホースのねじれ、よじれ、折れを解消。作業性を大幅アップ。
用途低圧用・空気工具・機器用流体空気ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)鋼鉄(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
クイックカップリング ALタイプ NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプNAC(長堀工業)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
金型カプラ 大流量タイプ プラグ(めねじ取り付け用) 日東工器金型カプラ 大流量タイプ プラグ(めねじ取り付け用)日東工器
539税込593
1個
当日出荷から翌日出荷
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・大流量型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
樹脂ソケット(めねじ取付用) TRUSCO樹脂ソケット(めねじ取付用)TRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ねじタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型六角対辺(mm)26使用温度(℃)0~50
金型カプラ プラグ(めねじ取り付け用) 日東工器金型カプラ プラグ(めねじ取り付け用)日東工器
919税込1,011
1個
当日出荷
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
金型カプラ ふっ素ゴム ソケット (めねじ取り付け用) 日東工器金型カプラ ふっ素ゴム ソケット (めねじ取り付け用)日東工器
2,598税込2,858
1個
当日出荷
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ボタン式カップリングソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリングボタン式カップリングソケット(めねじ取付用)ヤマトエンジニアリング
2,198税込2,418
1個
当日出荷
使用流体空気材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~80耐圧力(MPa)1.5
クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(めねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(めねじ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
899税込989
1個
当日出荷
ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
ボタン式パージソケット(アルミ) メネジソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ボタン式パージソケット(アルミ) メネジソケットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
3,500税込3,850
1個
当日出荷から11日以内出荷
危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。 ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。 パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。 接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。 ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。
用途パージソケット、残圧処理機能付材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~60ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ゴム)NBR
カプラー/レバーカップリング