カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング
          • カプラー(6)
          • レバーカップリング(15)
絞り込み
取り付け形状
ねじ径
ソケットorプラグ
使用流体
最高使用圧力(MPa)
0.98・1.5
ブランド
SK11・エスコ・コンサス・ジョプラックス・ナスコフィッティング・ニューマシン・フルネスジャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

カプラー/レバーカップリング :「S15」の検索結果

特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製 ナスフィッター(ブレードホース用継手) ナスコフィッティング

    ステンレス製 ナスフィッター(ブレードホース用継手)

    ナスコフィッティング(1件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ホースの取り付けが簡単にできます。取付けナットカプラ本体端部に当たるまで締め付ければ取付完了です。 確実なるロックとシール性締付けナットをカプラ本体端部のドン突きに当たるまで締め付ければロックとシールが完了。 しかもロック部材がホースの外周面を強く圧接し、シールする構造の為、締め付ければより高いロック性とシール性が得られます。 ホースとの共回りを防ぎ接続が容易に出来る締付ナットに装着しているロック部材のホースへの押し付け喰い込み力がナットの締め付け回転力よりも強い為ホースとの共回りを極力防ぎ機器との接続が容易に出来ます。 ワンタッチカプラ付を使用すれば機器との脱着接続が簡単に出来るブレードホース用カプラとカプラが一体となったカプラのため機器などの取り外しが簡単に出来ます。
    用途ブレードホース継手材質SUS304材質(継手)SUS304
  • 両路開閉型ソケット 内ネジ SUS304製 バイトン ニューマシン

    両路開閉型ソケット 内ネジ SUS304製 バイトン

    ニューマシン
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    各種流体に適合できるシール材を用意しています。
  • 1・1/2- プラグ(雌ねじ) エスコ

    1・1/2- プラグ(雌ねじ)

    エスコ
    ¥6,450税込¥7,095
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462DS-15ソケットorプラグプラグ
  • マックスロック MAX-DC ステンレス(SUS) ダストキャップ フルネスジャパン

    マックスロック MAX-DC ステンレス(SUS) ダストキャップ

    フルネスジャパン
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-D ステンレス(SUS) メスネジ(Rc)xカプラー フルネスジャパン

    マックスロック MAX-D ステンレス(SUS) メスネジ(Rc)xカプラー

    フルネスジャパン
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-C ステンレス(SUS) ホースシャンクxカプラー フルネスジャパン

    マックスロック MAX-C ステンレス(SUS) ホースシャンクxカプラー

    フルネスジャパン
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-E ブラス(BRS) ホースシャンクxアダプター フルネスジャパン

    マックスロック MAX-E ブラス(BRS) ホースシャンクxアダプター

    フルネスジャパン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)ブラス(BRS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-B ステンレス(SUS) オスネジ(R)xカプラー フルネスジャパン

    マックスロック MAX-B ステンレス(SUS) オスネジ(R)xカプラー

    フルネスジャパン
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-C ブラス(BRS) ホースシャンクxカプラー フルネスジャパン

    マックスロック MAX-C ブラス(BRS) ホースシャンクxカプラー

    フルネスジャパン
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)ブラス(BRS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-B ブラス(BRS) メスネジ(Rc)xカプラー フルネスジャパン

    マックスロック MAX-B ブラス(BRS) メスネジ(Rc)xカプラー

    フルネスジャパン
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)ブラス(BRS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-F ブラス(BRS) オスネジ(R)xアダプター フルネスジャパン

    マックスロック MAX-F ブラス(BRS) オスネジ(R)xアダプター

    フルネスジャパン
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)ブラス(BRS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-D ブラス(BRS) メスネジ(Rc)xカプラー フルネスジャパン

    マックスロック MAX-D ブラス(BRS) メスネジ(Rc)xカプラー

    フルネスジャパン
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)ブラス(BRS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-A ブラス(BRS) メスネジ(Rc)xアダプター フルネスジャパン

    マックスロック MAX-A ブラス(BRS) メスネジ(Rc)xアダプター

    フルネスジャパン
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)ブラス(BRS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-DP ブラス(BRS) ダストプラグ フルネスジャパン

    マックスロック MAX-DP ブラス(BRS) ダストプラグ

    フルネスジャパン
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)ブラス(BRS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-DC ブラス(BRS) ダストキャップ フルネスジャパン

    マックスロック MAX-DC ブラス(BRS) ダストキャップ

    フルネスジャパン
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)ブラス(BRS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョプラESシリーズ プラグ(ホース取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ プラグ(ホース取付用)

    ジョプラックス(2件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
    材質ナイロン使用温度範囲(℃)0~50寸法H(mm)六角対辺17取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ寸法C(mm)20接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気寸法B2(Φmm)7
  • アームロックカップリング DSF ヘルール×アームロックカプラー ステンレス コンサス

    アームロックカップリング DSF ヘルール×アームロックカプラー ステンレス

    コンサス
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
    用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)ステンレス316材質(ガスケット)NBR
  • アームロックカップリング ASF ヘルール×アームロックアダプター ステンレス コンサス

    アームロックカップリング ASF ヘルール×アームロックアダプター ステンレス

    コンサス
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
    用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)ステンレス316
  • アームロックカップリング AF フランジアダプター ステンレス コンサス

    アームロックカップリング AF フランジアダプター ステンレス

    コンサス
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 フランジは平面座(FF)となります。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
    用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)ステンレス316
  • DSLプラグ H14.5 SK11

    DSLプラグ H14.5

    SK11
    ¥489税込¥538
    1個
    翌々日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436854(SK11・DSLプラグLH15・S-24DPHL200)材質鋼鉄・他寸法(mm)55×18質量(g)41ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)15
  • DSLソケット H14.5 SK11

    DSLソケット H14.5

    SK11
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436694(SK11・DSLソケットLH15・S-OL24HL040)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)67.2×23質量(g)81ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)15
as1527j特集
おすすめ人気ランキング
カプラー/レバーカップリング