絞り込み
厚さ(mm)
ブランド
- OHSATO(大里)(91)
- エスコ(85)
- WAKI(和気産業)(44)
- ACE(エース)(28)
- 八幡ねじ(26)
- ハイロジック(22)
- フジテック・ジャパン(13)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11)
- bitstrong(ビットストロング)(11)
- TRUSCO(9)
- ノーブランド(6)
- 三基鋼業(6)
- MYST(3)
- 山口安製作所(3)
- KONTEC(コンテック)(2)
- HOJO(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- PROMART(プロマート)(1)
- アメリカン電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステン ハバヒロ プレート 37.5X120
OHSATO(大里)¥689税込¥7581個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。RoHS指令(10物質対応)対応
easyサポート 片側ガイド付フラット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥119~税込¥131~1個3日以内出荷ビス留め前に、木材をおさえやすい・ずれにくいガイド付きタイプです。1×4材/1×6材/1×8材サイズの木材に最適です。用途1×4や2×4サイズの木材施工の手助け用に。
I字(フラット)201ステンレスジョイント
bitstrong(ビットストロング)¥429税込¥4721個5日以内出荷【幅】19(mm)。【長さ】97~197(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4~6。【材質】201ステンレス。【重量】35.7~73.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】黒、銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス長さ(mm)197幅(mm)19厚さ(mm)3色銀質量(g)73耐荷重(kg)20穴数6穴径(mm)5.5
ジョイント金具 76型フラット
フジテック・ジャパン¥3,198~税込¥3,518~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。材質鉄穴径(Φmm)7x30板厚(mm)2仕上クロメートメッキ
幅広スチールジョイント
bitstrong(ビットストロング)¥79~税込¥87~1個5日以内出荷から6日以内出荷【縦】39~141(mm)。【横】28~50(mm)。【厚さ】1~1.8(mm)。【穴径】5(mm)。【材質】スチール。【重量】7~58(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~10。【色】黄銅色用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・スチール製で、耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質スチール色黄銅色耐荷重(kg)20穴径(mm)5
L字スチールジョイント
bitstrong(ビットストロング)¥94~税込¥103~1個5日以内出荷から7日以内出荷【幅】15~25(mm)。【奥行】70~150(mm)。【高さ】70~150(mm)。【厚さ】1~1.8(mm)。【穴径】4.5~6.7(mm)。【材質】スチール。【重量】12~86(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】5~6。【色】黄銅色用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・スチール製で、耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質スチール色黄銅色耐荷重(kg)20
鉄/ユニクロめっきプレート
OHSATO(大里)¥309税込¥3401パック(10本)当日出荷木材等のつなぎ部分に最適な補強金具です。用途各種補強材として。材質鉄/ユニクロめっき長さ(mm)68幅(mm)12穴径(Φmm)3.8板厚(mm)1.5
メッキプレート
PROMART(プロマート)¥299税込¥3291個当日出荷高級感のあるコンベックス用メッキプレートです。コンベックスのカスタマイズやデコレーションにお使いいただけます。用途コンベックスのデコレーション。材質ABS直径(Φmm)50質量(g)4
DH ピッタリサポート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥179~税込¥197~1個当日出荷から9日以内出荷ビスでもボルトでも留め付けできるピッタリな金物です。用途コーススレッド木ネジ(呼び径4.1mm)タッピング(呼び径4.5mm)などの良く使われるビスに合うように、ビス穴形状を設計。色ホワイト板厚(mm)3
6角ボルト 頭白(2セット)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥309~税込¥340~1袋(2組)当日出荷ピッタリサポート専用の6角ボルト。用途<セット内容>本体2セット、六角ナット2本、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2本色頭白長さL(mm)20
I字ステンレスジョイント
bitstrong(ビットストロング)¥269税込¥2961個欠品中・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。用途家財の補強,資材の連結材質ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3色銀質量(g)54奥行(mm)153耐荷重(kg)20穴数6穴径(mm)5
2x4サポート ユニクロメッキ 帯金物
TRUSCO¥389~税込¥428~1個当日出荷2×4木材の連結金具として使用します。用途木材の接合・組立材質スチール、ユニクロメッキ色無地寸法W(mm)80板厚(mm)2穴径(mm)5
ブロンズ 一文字
八幡ねじ¥549~税込¥604~1セット(5個)3日以内出荷DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 I字型の連結補助金具です。 ブロンズ仕上げで装飾用にも最適です。用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。材質鉄(ブロンズめっき)色茶
特厚一文字
八幡ねじ¥2,798~税込¥3,078~1セット(10個)当日出荷から3日以内出荷既存の特厚金折れ(16mm)より巾が3mm広くなっており、より強固にものを固定できます。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。幅(mm)19表面処理三価クロメート板厚(mm)3穴数4適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1
ステンレス T字
八幡ねじ¥1,598~税込¥1,758~1セット(10個)3日以内出荷材質はステンレスで錆びに強いです。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴数5RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンT字
八幡ねじ¥2,698税込¥2,9681セット(5個)3日以内出荷材質は鉄で塗装仕上げです。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。用途木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。木工用連結金物、補助金物として使用します。寸法(mm)115穴径(Φmm)4.5板厚(mm)2穴数6
モリギン ステンレスT型金具 SHT
ACE(エース)¥229~税込¥252~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレスSUS304の細身のT型金具です。用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304仕上バレル研磨
モリギン 平甲 横穴
ACE(エース)¥59税込¥651個5日以内出荷穴の向きは木目による割れを防ぐように使い分けます。用途テーブル足の取り付けなどに。材質亜鉛鋼板穴径(Φmm)ビス:3.8寸法A(mm)24寸法B(mm)34板厚(mm)2長穴(mm)5×10
モリギン ステン SWPプレート
ACE(エース)¥179~税込¥197~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレスSUS304のプレート金具です。用途木材の固定や補強、接合に。材質ステンレスSUS304幅(mm)36.5穴径(Φmm)ビス:3.5板厚(mm)2仕上バレル研磨
モリギン ユニクロ 直穴プレート
ACE(エース)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷直穴のあいたストレート金具です。用途木材の固定や補強、接合に。材質鉄幅(mm)32穴径(Φmm)5板厚(mm)3仕上ユニクロメッキ
モリギン バンド止めプレート No.4 大々
ACE(エース)¥219税込¥2411個4日以内出荷ボルト止めできるプレート状の金物です。バンド止めNo.3、No.4とピッチが合いますので組み合わせてご使用いただけます。用途バンド止めと組み合わせて丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定にお使いいただけます単体でプレート金具としての仕様も可能です材質鉄規格No.4 大々寸法A(mm)25寸法B(mm)180板厚(mm)3仕上ユニクロメッキ
ユニクロ隅金 T型
WAKI(和気産業)¥319税込¥3511セット(4枚)翌々日出荷サビにくいが湿気の多い所は 不適当です。用途机、箱、組立棚、棚、椅子材質鉄色クローム穴数5寸法(幅W×長さL)(mm)57×50.5取付ビス有