絞り込み
有効ろ過面積(cm2)
  • 45.3
  • 0.2(1)
  • 0.28(1)
  • 0.8(2)
  • 1(1)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 7.6(3)
  • 10(3)
  • 12.5(2)
  • 24.4(1)
  • 40(2)
  • 113(1)
  • 138(1)
  • 159.6(1)
  • 530(3)
  • 1130(1)
  • 1380(1)
  • 1590(1)
  • 2300(1)
ブランド
  • ADVANTEC(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フィルターユニットとは薬品や液体をろ過減菌にし、除粒子ろ過などに使用されています。シリンジフィルターやボトルトップフィルタ、組織培養フィルターなど種類は様々です。また遠心式ろ過フィルターユニットは液体から微粒子を取り除くためや、水溶液や有機液体からタンパク質や脂質の除去に使用され、使い捨てのフィルターです。無粒子水や無菌水の作製・培地、試薬、染色液など各種液体のろ過減菌などが主な用途となっています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分画分子量[NMWL]から絞り込む
多用途型タンク付ホルダー ADVANTEC多用途型タンク付ホルダーADVANTEC
469,800税込516,780
1個
41日以内出荷
タンクを装備しており、小容量のバッチ濾過に適 しています。フィルターに、濾紙やステンレスメッシュを用いることにより、 高粘度液の濾過や残渣の回収などにも利用できます。
形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:11mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:Rp3/4(ホースアダプター外径:11mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:11mm)質量(kg)5品番メーカー:17301690タイプ脚付きタンク容量(L)0.75最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)有効ろ過面積(cm2)45.3フィルターサイズ(mm)90Φ、プレ:76Φ開口部(mm)試料投入口:20Φ最大差圧(MPa)0.29(40℃)
タンク付ステンレスホルダー ADVANTECタンク付ステンレスホルダーADVANTEC
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
小容量のバッチ濾過に適しています。
最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
ステンレスガスラインホルダー ADVANTECステンレスガスラインホルダーADVANTEC
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
低圧領域から高圧領域までの気体または液体の清澄濾過、濾過滅菌用ラインホルダーです。フィルターの汚れ具合がわかるように、のぞき窓が付いています。 フィルターの交換も、配管を固定したまま簡単に行えます。フィルターセット部は、一種のカートリッジシステムになっています。 やや取り扱いづらいPTFEタイプメンブレンフィルターをセット する際には、あらかじめもう一つ別のフィルターホルダーカート リッジ(157頁分解図 LS-47V・LS-90V5、6、8)にフィルターを 装着しておくと、交換を迅速に行うことができます。
付属品のぞき窓および圧力計取付口(Rc1/4)材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316 O-リング・ガスケット:シリコーン 強化ガラス(硬質ガラス)最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)最大差圧(MPa)0.19(40℃)
実験研究用フィルターユニット