絞り込み
ブランド
- NALGENE(ナルゲン)
- ADVANTEC(365)
- GVS(111)
- PALL(ポール)(92)
- Merck(メルクミリポア)(40)
- sartorius(ザルトリウス)(32)
- 日本理化学器械(NRK)(27)
- Thermo Fisher Scientific(20)
- アズワン(18)
- コーニング(13)
- VIOLAMO(ビオラモ)(13)
- 宮本理研工業(8)
- Thermo Scientific Nalgene(8)
- コスモスビード(7)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- Celltreat(5)
- 日伸理化(3)
- SNKバイオ(3)
- Wilmad-LabGlass(3)
- ブランドをもっと見る
「分画分子量[NMWL]」から絞り込む

ボトルトップフィルター
NALGENE(ナルゲン)¥15,980~税込¥17,578~1ケース(12個)当日出荷から6日以内出荷低タンパク吸着性・親水性に優れ、界面活性剤を含みません。 吸引プラグはセルロース栓付きで汚染を防止し、チューブの取り外しが容易なチューブアダプター付きです。
分析フィルターユニット
NALGENE(ナルゲン)¥19,980税込¥21,9781ケース(12個)当日出荷フィルター容器を外して、47mmメンブレンを回収できます。 ガスケットはシリコンが含まれていないためサンプルが汚染される可能性が少ないです。 10.2μmのメンブレンは白色、0.45μmメンブレンは白地にグレーのグリッド付。用途微生物分析、滅菌、水質検査、環境検査などに最適。材質本体上部/PP(ポリプロピレン)、本体下部/PS(ポリスチレン)容量(mL)150材質(メンブラン)CN(ニトロセルロース)
145 分析テストフィルターロート
NALGENE(ナルゲン)¥51,980~税込¥57,178~1パック(50個)3日以内出荷から61日以内出荷水質検査、食品・飲料、生鮮素材、滅菌検査、完成品の品質などの分析テストに最適。メンブランは濡れると黒色に変化し、生育したコロニーを検出、カウントが容易です。メンブランはアメリカ環境保護庁(EPA)の水質検査における認定基準に適合しています。上部と下部の容器は簡単に分離でき、メンブランを取出しやすい構造になっています。仕様メンブラン:ニトロセルロース(CN)・本体上部:PP製、ネック部:HIPS製メンブラン径(μm)47
組織培養フィルターユニット(PES)
NALGENE(ナルゲン)¥23,980~税込¥26,378~1箱(12個)翌々日出荷から12日以内出荷タンパク質の吸着が非常に低いメンブレンです。 親水性で溶出物がほとんどありません。 セルロース系メンブレンに比べ、耐化学薬品性に優れています。付属品チューブアダプター×1個〈br〉受器用スクリューキャップ×1個仕様ノンパイロジェニック 放射線滅菌済 無細胞毒性材質メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、本体/PS(ポリスチレン)色白(メンブレン)
140 分析フィルターロート
NALGENE(ナルゲン)¥21,980税込¥24,1781ケース(12個)3日以内出荷フラスコやマニフォールドを使用するろ過に最適。上部容器は150mlに目盛りがついています。メンブランは簡単に取外せます。ゴム栓や内径14.3mm(9/16インチ)のアダプターに適応するガスケットが付属しています。仕様メンブラン:ニトロセルロース(CN)・本体上部:PP製、本体:PS製TGK品番656-28-61-03材質本体上部/PP(ポリプロピレン)、本体下部/PS(ポリスチレン)容量(mL)150ポアサイズ(μm)0.45材質(メンブラン)CN(ニトロセルロース)
ボトルトップフィルタ
NALGENE(ナルゲン)¥17,980~税込¥19,778~1セット(12個)3日以内出荷から46日以内出荷33mmまたは45mm径のガラス製メジューム瓶にはめ込んで、直接ろ過ができます。 ●SFCAメンブレンはタンパク質の吸着率が低く、フィルタからの溶出物も軽減します。仕様メンブラン:無界面活性剤セルロースアセテート(SFCA)・本体:PS製