絞り込み
ブランド
  • NALGENE(ナルゲン)
  • モノタロウ(118)
  • ADVANTEC(1,694)
  • ERECTA(エレクター)(1,464)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(978)
  • Merck(メルクミリポア)(2,888)
  • NEG(日電理化硝子)(1,385)
  • SIBATA(柴田科学)(1,313)
  • tantore(777)
  • TGK(東京硝子器械)(2,787)
  • Thermo Fisher Scientific(1,620)
  • アズワン(9,009)
  • エスコ(1,047)
  • ケニス(1,548)
  • コスモスビード(1,108)
  • ジーエルサイエンス(2,079)
  • ビーエム機器(1,009)
  • フロンケミカル(962)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • 三商(2,391)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,201)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薬品識別安全洗浄瓶 NALGENE(ナルゲン)

    薬品識別安全洗浄瓶

    NALGENE(ナルゲン)(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。 本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。 ノズルからの液だれ防止。 次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
    材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)目盛なし
  • 広口びん IP2タイプ NALGENE(ナルゲン)

    広口びん IP2タイプ

    NALGENE(ナルゲン)(4件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1本
    当日出荷
    もれ防止タイプ。 中栓なし。 国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
    仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)タイプIP2タイプ目盛なし口形状広口中栓なし
  • カラークライオボックス(9×9列) NALGENE(ナルゲン)

    カラークライオボックス(9×9列)

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
    寸法(mm)133×133×51立て数(列)9×9
  • ボトルトップフィルター NALGENE(ナルゲン)

    ボトルトップフィルター

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1ケース(12個)
    当日出荷から6日以内出荷
    低タンパク吸着性・親水性に優れ、界面活性剤を含みません。 吸引プラグはセルロース栓付きで汚染を防止し、チューブの取り外しが容易なチューブアダプター付きです。
  • 薬品識別洗浄瓶 NALGENE(ナルゲン)

    薬品識別洗浄瓶

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取りつけ間違いによるコンタミネーションを防止します。
  • 細口試薬びん NALGENE(ナルゲン)

    細口試薬びん

    NALGENE(ナルゲン)(2件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中栓なし
  • フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし) NALGENE(ナルゲン)

    フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし)

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥649~税込¥714~
    1本
    当日出荷
    壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。
    材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)目盛なし
  • スクリュキャップ NALGENE(ナルゲン)

    スクリュキャップ

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷
    材質フタ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット・ポートキャップ/TPE(熱可塑性エラストマー)、チューブ/シリコンポート数3
  • 梨型ネジ蓋付沈澱管(PPCO製) NALGENE(ナルゲン)

    梨型ネジ蓋付沈澱管(PPCO製)

    NALGENE(ナルゲン)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1袋(10本)
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様オートクレーブ可材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
  • 広口試薬ボトル NALGENE(ナルゲン)

    広口試薬ボトル

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1袋(12本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • セーフティボトルキャリア NALGENE(ナルゲン)

    セーフティボトルキャリア

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    500mLの試薬瓶6本を簡単に持ち運びできます。 ボトルがお互いにぶつかり合って割れたり、ひびが入らないように固定します。 内部の瓶の有無にかかわらず積み重ねが可能です。 丈夫な構造でキャリアーと一体成形のハンドル付。
    材質LLDPE(直鎖上低密度ポリエチレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)349×248×276アズワン品番1-9561-01
  • 手動式真空ポンプ NALGENE(ナルゲン)

    手動式真空ポンプ

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    手軽な研究用の真空源として便利な真空ポンプです。 チューブを外さずに真空を開放できるリリースバブル付きです。 ポリビニールクロライド製。ゲージ付き。
    仕様ゲージ付き材質PVC(ポリ塩化ビニル)
  • フッ素加工細口試薬びん NALGENE(ナルゲン)

    フッ素加工細口試薬びん

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    容器の両表面(表裏共)にフッ素加工済。 堅牢で丈夫、安全で経済的。 溶媒の吸収と浸透を防ぐ強固なバリア効果。 フッ素処理により、膨潤しにくく溶出物も少ない。 液漏れ防止構造。USP Class4、未滅菌
    仕様中栓なし材質(本体)FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)材質(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
  • 細口褐色試薬ボトル NALGENE(ナルゲン)

    細口褐色試薬ボトル

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1セット(12本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
    材質本体/HDPE、フタ/PP
  • 分析フィルターユニット NALGENE(ナルゲン)

    分析フィルターユニット

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(12個)
    欠品中
    フィルター容器を外して、47mmメンブレンを回収できます。 ガスケットはシリコンが含まれていないためサンプルが汚染される可能性が少ないです。 10.2μmのメンブレンは白色、0.45μmメンブレンは白地にグレーのグリッド付。
    用途微生物分析、滅菌、水質検査、環境検査などに最適。材質本体上部/PP(ポリプロピレン)、本体下部/PS(ポリスチレン)容量(mL)150材質(メンブラン)CN(ニトロセルロース)
  • 透明角びん PC製 NALGENE(ナルゲン)

    透明角びん PC製

    NALGENE(ナルゲン)(1件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本ほか
    3日以内出荷
    仕様キャップ材質:PP材質(本体)PC材質(キャップ)PP
  • メスシリンダー PMP製 NALGENE(ナルゲン)

    メスシリンダー PMP製

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    3日以内出荷
    材質PMP(ポリメチルンペンテン)目盛あり
  • 広口褐色試薬ボトル NALGENE(ナルゲン)

    広口褐色試薬ボトル

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1セット(12本)ほか
    翌々日出荷
    液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
  • 滅菌三角フラスコ NALGENE(ナルゲン)

    滅菌三角フラスコ

    NALGENE(ナルゲン)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1袋(12個)ほか
    翌々日出荷から16日以内出荷
    肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です。 フタを緩めて簡単に通気できます。
    材質本体/ PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/ HDPE(高密度ポリエチレン)目盛容量目盛付滅菌済放射線滅菌済(個別包装)
  • 滅菌Fユニット NALGENE(ナルゲン)

    滅菌Fユニット

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(12個)
    3日以内出荷
    緩衝液や水溶液などのろ過に最適です。
  • ビーカー PP製 NALGENE(ナルゲン)

    ビーカー PP製

    NALGENE(ナルゲン)(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類ビーカー目盛あり
  • ビーカー PMP製 NALGENE(ナルゲン)

    ビーカー PMP製

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラスと同様に透明。150℃の連続使用に耐えます。 オートクレーブ可。
    種類ビーカー目盛あり
  • 点滴瓶 NALGENE(ナルゲン)

    点滴瓶

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    6日以内出荷
    フッ素樹脂製で化学薬品耐性が高い。液漏れ防止構造。
    種別FEP容量(mL)30アズワン品番61-6863-60
  • 細口試薬ボトル NALGENE(ナルゲン)

    細口試薬ボトル

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1パック(12本)ほか
    翌々日出荷
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
  • 角型褐色試薬瓶 HDPE NALGENE(ナルゲン)

    角型褐色試薬瓶 HDPE

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(6本)
    61日以内出荷
    省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。紫外線に敏感な液体、固体(粉末等)の保護に最適。米国薬局方(USP23.661)の光透過性基準に準拠。
    TGK品番656-22-04-09材質HDPE、(キャップ)PP容量(mL)1000滅菌なしキャップタイプ53外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180
  • ナルゲンメスフラスコ NALGENE(ナルゲン)

    ナルゲンメスフラスコ

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。 液に接触した部分は透明になりますので内部液の観察が容易です。 オートクレーブ可。
    材質PP(ポリプロピレン)タイプフタねじ口式
  • クライオケーン(Tm)用コード NALGENE(ナルゲン)

    クライオケーン(Tm)用コード

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥8,298税込¥9,128
    1ケース(100個)
    3日以内出荷
    クライオケーンに用いる識別用の5色コード。 液体窒素中でもしっかりと国定。
    材質アルミニウム
  • 5015 クライオケーン NALGENE(ナルゲン)

    5015 クライオケーン

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱(12本)
    当日出荷
    No.5015-0001は5本、5015-0002は6本のバイアルの保存が可能。クライオケーンコード(No.5020 別売)を取り付ければケーンの識別が可能。
    材質アルミニウム
  • 組織培養フィルターユニット(PES) NALGENE(ナルゲン)

    組織培養フィルターユニット(PES)

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(12個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    タンパク質の吸着が非常に低いメンブレンです。 親水性で溶出物がほとんどありません。 セルロース系メンブレンに比べ、耐化学薬品性に優れています。
    付属品チューブアダプター×1個〈br〉受器用スクリューキャップ×1個仕様ノンパイロジェニック 放射線滅菌済 無細胞毒性材質メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、本体/PS(ポリスチレン)色白(メンブレン)
  • クライオバイアル NALGENE(ナルゲン)

    クライオバイアル

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(25本×20包)
    12日以内出荷
    液漏れの心配なしにマイクロ遠心機に使用できます(最高8000×Gまで)。 充填ラインが印刷され、内容物の識別に役立つ白色マークスペースがあります。
    仕様細胞無毒性、パイロジェンフリー滅菌済材質PP(ポリプロピレン)、ガスケット部 シリコン使用温度範囲(℃)-196~+121℃
  • ペグラック NALGENE(ナルゲン)

    ペグラック

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1パック(2個)
    3日以内出荷
    ラックに入れた状態でチューブ内部の確認ができます。ウォーターバス内でも浮きません。チューブを逆に立て、空気中の汚染物を防いで乾燥用にすることもできます。電気泳動やクロマトグラフィーのプレートの乾燥用としても有用です。オートクレーブ可。
    材質PP製(ポリプロピレン)
  • 145 分析テストフィルターロート NALGENE(ナルゲン)

    145 分析テストフィルターロート

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1パック(50個)
    3日以内出荷から61日以内出荷
    水質検査、食品・飲料、生鮮素材、滅菌検査、完成品の品質などの分析テストに最適。メンブランは濡れると黒色に変化し、生育したコロニーを検出、カウントが容易です。メンブランはアメリカ環境保護庁(EPA)の水質検査における認定基準に適合しています。上部と下部の容器は簡単に分離でき、メンブランを取出しやすい構造になっています。
    仕様メンブラン:ニトロセルロース(CN)・本体上部:PP製、ネック部:HIPS製メンブラン径(μm)47
  • 吸引フラスコ NALGENE(ナルゲン)

    吸引フラスコ

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    一体成形のチューブアダプターは、45度の角度で下を向いているため転倒を防ぎます。 楕円形の書込みスペースがついています。 オートクレーブ可
  • クライオバイアルホルダー NALGENE(ナルゲン)

    クライオバイアルホルダー

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    3日以内出荷
    クライオバイアルをしっかりとロックして片手でキャップを取外せます。
    仕様白色PC製TGK品番602-21-50-11材質PC(ポリカーボネート)寸法(mm)197×102×28色白立て数(列)5×10
  • 分液ロート スキーブ形 4301シリーズ NALGENE(ナルゲン)

    分液ロート スキーブ形 4301シリーズ

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    非吸湿性で完全に薬液の排出ができます
    材質本体;PP(ポリプロピレン)、コック;PFA(フッ素樹脂)
  • 三角フラスコ スクリューキャップ付 4106シリーズ NALGENE(ナルゲン)

    三角フラスコ スクリューキャップ付 4106シリーズ

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    5日以内出荷から48日以内出荷
    有機系溶媒や強酸化剤にも使用でき重金属分析試験での濃硝酸にも耐性あり
    種別三角フラスコ
  • PTFE洗浄瓶 2403シリーズ NALGENE(ナルゲン)

    PTFE洗浄瓶 2403シリーズ

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    化学薬品耐性が高いフッ素樹脂製。キャップとノズルが一体成型された液だれ防止構造。フタレート類不含
  • PFAビーカー 1510シリーズ NALGENE(ナルゲン)

    PFAビーカー 1510シリーズ

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    高い化学薬品耐性
  • メスシリンダー NALGENE(ナルゲン)

    メスシリンダー

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    48日以内出荷
    フッ素樹脂で高い化学薬品耐性。反応性の高い薬品や溶液も軽量可能
    材質樹脂容量(mL)100アズワン品番61-6863-61
  • 広口試薬ボトル NALGENE(ナルゲン)

    広口試薬ボトル

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    10日以内出荷
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)容量(L)10アズワン品番1-2687-07口内径×胴径×高さ(mm)Φ64×Φ250×383