絞り込み
ブランド
- 日伸理化
- ADVANTEC(365)
- GVS(111)
- PALL(ポール)(92)
- Merck(メルクミリポア)(40)
- sartorius(ザルトリウス)(32)
- 日本理化学器械(NRK)(27)
- Thermo Fisher Scientific(20)
- アズワン(18)
- コーニング(13)
- VIOLAMO(ビオラモ)(13)
- 宮本理研工業(8)
- Thermo Scientific Nalgene(8)
- コスモスビード(7)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- NALGENE(ナルゲン)(6)
- Celltreat(5)
- SNKバイオ(3)
- Wilmad-LabGlass(3)
- ブランドをもっと見る
「分画分子量[NMWL]」から絞り込む

メンブランフィルター多検体ろ過装置
日伸理化¥41,980税込¥46,1781個10日以内出荷直径24mm、25mmのメンブランフィルターおよび各種減圧ろ過板を使って、10mLまでの液体試料を同時減圧ろ過装置です。選びぬかれた材質、広い応用範囲。ろ過面積が広く、ろ過精度が良好です。フィルターのセットが簡単です。最高40mLまでの試料が同時にろ過できます。必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウエル用シール付)。洗浄が簡単です。仕様●フィルターサイズ Φ24mm、25mm●ろ過面積 約3.6cm2●圧力 アスピレーター等による吸引 1kg/cm2以上●サンプルウエル数 1アズワン品番65-8129-11
微量真空乾燥器 加熱式 ガス置換対応 ミニ
日伸理化¥339,800税込¥373,7801個26日以内出荷小形、軽量で取扱い簡便な真空乾燥器。ガラスベルジャーで内部観察ができます。PID制御のデジタル温調器でプレート温度は高精度に保てます。ガス置換ができます。汎用アルミブロック付属。アルミブロックを外してフラットなプレートとしても使用可仕様●ホットプレート寸法 Φ105mm●アルミブロック寸法 Φ104mm●穴径 26.5×H23mm 9穴●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度調節器 デジタル表示PID制御●温度精度 ±0.1℃●ベルジャー ガラス製、Φ112×H120mm●減圧 0.1MPaまで減圧可●外形寸法 W287×D222×H154mm●電源 AC100V 3A●重量 約6.6kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8129-10
メンブランフィルター多検体ろ過装置
日伸理化¥479,800税込¥527,7801個10日以内出荷直径24mm、25mmのメンブランフィルターおよび各種減圧ろ過板を使って、10mLまでの液体試料を同時減圧ろ過装置です。選びぬかれた材質、広い応用範囲。ろ過面積が広く、ろ過精度が良好です。フィルターのセットが簡単です。最高40mLまでの試料が同時にろ過できます。必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウエル用シール付)。洗浄が簡単です。仕様●フィルターサイズ Φ24mm、25mm●ろ過面積 約3.6cm2●圧力 アスピレーター等による吸引 1kg/cm2以上●サンプルウエル数 10●槽の寸法 W270×D105×H215mm●材質 アクリル●付属品 専用ラックアズワン品番65-8129-13