94件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分画分子量[NMWL]から絞り込む
  • ステリカップE Merck(メルクミリポア)

    ステリカップE

    Merck(メルクミリポア)
    35,980税込39,578
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    中にフィルタが内蔵されています。上部を培地やバッファのボトルと接続してから反転させ、バキュームで陰圧にすることで、滅菌ろ過が可能です。 ●プラスチックのファネルをなくすことで、廃棄プラスチックの大幅な削減を可能にしました。
    穴径(μm)0.22
  • メンブレンフィルターユニット Thermo Fisher Scientific

    メンブレンフィルターユニット

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1ケース(12個)
    5日以内出荷から33日以内出荷
    すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。潤滑剤の含有量が少なく、水由来の抽出物も少ない緩衝溶液等の水溶液の濾過に最適。
    (ハウジングカラーコード) グリーン容量(mL)115フィルター直径(Φmm)50メンブレンニトロセルロース
  • フィルターユニット受器 Thermo Fisher Scientific

    フィルターユニット受器

    Thermo Fisher Scientific
    12,980税込14,278
    1ケース(12本)ほか
    3日以内出荷
    キャップは1回転半で開閉し、漏れを防止。pH変動を抑えます。キャップは45mm径。
  • ボトルトップフィルター Thermo Fisher Scientific

    ボトルトップフィルター

    Thermo Fisher Scientific
    49,980税込54,978
    1ケース(10個)
    4日以内出荷
    53mm以下の口径のガラス製メディウム瓶の口に置き、吸引装置をつなぐだけで最大5Lまで濾過可能。Supor®; mach V ポリエーテルサルフォン-ブルーのネック。低タンパク吸着、低溶出、濾過速度が向上したPall社製Supor®; mach V PESメンブレン。
    (ハウジングカラーコード)ブルー穴径(μm)0.2フィルター直径(Φmm)90メンブレンメンブレン材質:PES適合径(Φmm)(口径)~53
  • メディアプラス Thermo Fisher Scientific

    メディアプラス

    Thermo Fisher Scientific
    29,980税込32,978
    1ケース(12個)
    5日以内出荷から24日以内出荷
    直径90mmのメンブレンがセットされたフィルターユニットです。メンブレンの表面積が大きく、低蛋白質付着性ですから素晴らしいフローレートと濾過量を実現します。
    フィルター直径(Φmm)90
  • Stericup-HV Durapore PVDF .45um Merck(メルクミリポア)

    Stericup-HV Durapore PVDF .45um

    Merck(メルクミリポア)
    49,980税込54,978
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
    容量(mL)1000/1000
  • Stericup-HV Durapore PVDF .45um Merck(メルクミリポア)

    Stericup-HV Durapore PVDF .45um

    Merck(メルクミリポア)
    37,980税込41,778
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
    容量(mL)500/500
  • Stericup-HV Durapore PVDF .45um Merck(メルクミリポア)

    Stericup-HV Durapore PVDF .45um

    Merck(メルクミリポア)
    27,980税込30,778
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
    容量(mL)250
  • Steritop-GP Express Plus PES .22um Merck(メルクミリポア)

    Steritop-GP Express Plus PES .22um

    Merck(メルクミリポア)
    18,980税込20,878
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    より広い有効ろ過面積を持つ新しいデザインにより、迅速なろ過が可能です。組織培養培地・微生物培養培地、およびその他の生化学溶液のろ過滅菌に最適です。 ●プレフィルタが付けられる固定用タブ付です。 ●45mm口径のメジューム瓶に対応します。
    容量(mL)150
  • Stericup-GP Express Plus PES .22um Merck(メルクミリポア)

    Stericup-GP Express Plus PES .22um

    Merck(メルクミリポア)
    49,980税込54,978
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
    容量(mL)1000/1000
  • Stericup-GP Express Plus PES .22um Merck(メルクミリポア)

    Stericup-GP Express Plus PES .22um

    Merck(メルクミリポア)
    39,980税込43,978
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
    容量(mL)500
  • Stericup-GP Express Plus PES .22um Merck(メルクミリポア)

    Stericup-GP Express Plus PES .22um

    Merck(メルクミリポア)
    25,980税込28,578
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
    容量(mL)250
  • Stericup-GP Express Plus PES .22um Merck(メルクミリポア)

    Stericup-GP Express Plus PES .22um

    Merck(メルクミリポア)
    23,980税込26,378
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
    容量(mL)150
  • ボトルトップフィルター 45mm コーニング

    ボトルトップフィルター 45mm

    コーニング
    62,980税込69,278
    1セット(48個)
    4日以内出荷
    市販のポリスチレン製の培地用ストレージボトルねじ規格33mmと45mm(広口)のボトルにセットして溶液を直接ボトルへ濾過することができます。ボトルトップフィルターに使用しているメンブレンの種類とメンブレン孔サイズは、ファネル上に印刷されており、識別が容易にできます。ノンパイロジェニック、γ線滅菌済。
    材質メンブレン:PES容量(mL)150穴径(μm)0.22フィルターサイズ(mm)42×42
  • ボトルトップフィルタ Thermo Fisher Scientific

    ボトルトップフィルタ

    Thermo Fisher Scientific
    25,980税込28,578
    1組(12個)
    5日以内出荷
    33mmまたは45mm径のガラス製メディウムボトルにはめ込んで、直接ろ過ができます。 SFCAメンブレンはタンパク質の吸着率が低く、フィルタからの溶出物も軽減します。
    材質本体/ポリスチレン、メンブレン/界面活性剤セルロースアセテート(SFCA)滅菌放射線滅菌済、ノンパイロジェニック、無細胞毒性
  • メンブレンフィルタユニット Thermo Fisher Scientific

    メンブレンフィルタユニット

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1ケース(12個)
    5日以内出荷から33日以内出荷
    サンプル保護とろ過効率を向上させることができるメンブレンフィルタユニットです。 ニトロセルロース(CN)信頼性が高く、緩衝液や溶液の一般的なろ過に適しています。 セルロースアセテート(SFCA)低タンパク吸着性に優れ、標準的な膜よりも溶出物が少ないです。 ポリエーテルサルフォン(PES)溶出物が少なく、細胞培養培地、血清などの滅菌ろ過に最適です。 ナイロン(NYL)最も溶出物が少ないフィルタです。アルコール耐性も優れています。
    滅菌γ線滅菌済
  • ステリトップ(滅菌済フィルタユニット) Merck(メルクミリポア)

    ステリトップ(滅菌済フィルタユニット)

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    より広い有効ろ過面積を持つ新しいデザインにより、迅速なろ過が可能です。組織培養培地・微生物培養培地、およびその他の生化学溶液のろ過滅菌に最適です。 プレフィルタが付けられる固定用フタ付です。 33mmまたは45mm口径のメディウム瓶に対応します。
    穴径(μm)0.22滅菌γ線滅菌材質(フィルター)親水性PES有効ろ過面積(cm2)40材質(ハウジング)ポリスチレンホールドアップ容量(mL)3以下
  • マイクロコン(DNA精製用遠心式フィルタユニット) Merck(メルクミリポア)

    マイクロコン(DNA精製用遠心式フィルタユニット)

    Merck(メルクミリポア)
    35,980税込39,578
    1箱(20個)ほか
    翌々日出荷
    DNA精製に最適化された遠心式フィルタユニットです。ゲノムDNAの濃縮・脱塩、PCR後のプライマー除去、クローニング前のリンカー除去等に使用できます。 MRCF0R100ETは、EO処理によりデバイスに残存している生体由来物質を不活化したPCRグレードのフィルタです。
    材質(フィルタ)ウルトラセル、(メンブレンサポートベース)アセタール、(フィルターカップ)ポリカーボネート、(回収チューブ)ポリプロピレン長さ(mm)45.0(濃縮時)直径(Φmm)12.3(濃縮時)一般的な最終濃縮液量(μL)約5~50膜有効面積(mm2)32サンプル量(mL)0.5
  • 滅菌済フィルタユニット ステリベクスGV Merck(メルクミリポア)

    滅菌済フィルタユニット ステリベクスGV

    Merck(メルクミリポア)
    23,980税込26,378
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
    仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)穴径(μm)0.22滅菌γ線材質(フィルター)親水性デュラポア(親水性PVDF)有効ろ過面積(cm2)10ろ過量目安(mL)1000~2000材質(ハウジング)EASTAR耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)耐圧(kPa)310
  • 吸引ロ過ポンプ用シリコンチューブ Merck(メルクミリポア)

    吸引ロ過ポンプ用シリコンチューブ

    Merck(メルクミリポア)
    21,099税込23,209
    1個
    翌々日出荷
    仕様サイズ(mm)(mm):内径Φ9.5×5mアズワン品番2-2797-11
  • 遠心濃縮器 sartorius(ザルトリウス)

    遠心濃縮器

    sartorius(ザルトリウス)
    22,980税込25,278
    1箱(12個)ほか
    10日以内出荷
  • 微量透析キット アズワン

    微量透析キット

    アズワン
    9,930税込10,923
    1個
    翌々日出荷
    仕様分画分子量(kDa):12~14サンプル容量(μL)~300
  • 微量透析キット アズワン

    微量透析キット

    アズワン
    8,060税込8,866
    1個
    翌々日出荷
    仕様分画分子量(kDa):12~14サンプル容量(μL)10~100
  • 微量透析キット アズワン

    微量透析キット

    アズワン
    9,930税込10,923
    1個
    翌々日出荷
    仕様分画分子量(kDa):3.5サンプル容量(μL)~300
  • 高回収型フィルタープレート アズワン

    高回収型フィルタープレート

    アズワン
    59,400税込65,340
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
    材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、フタ/PS(ポリスチレン)プレート寸法(mm)85.5×127.8×14.4
  • 超低吸着遠心式ロ過ユニット sartorius(ザルトリウス)

    超低吸着遠心式ロ過ユニット

    sartorius(ザルトリウス)
    113,700税込125,070
    1個
    10日以内出荷
    材質膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン)品名ビバコン2滅菌方法未滅菌・オートクレーブ不可残液量(μL)10
  • 超低吸着遠心式ロ過ユニット sartorius(ザルトリウス)

    超低吸着遠心式ロ過ユニット

    sartorius(ザルトリウス)
    19,800税込21,780
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン)品名ビバコン500滅菌方法未滅菌・オートクレーブ不可残液量(μL)5
  • クロスフロー濾過 sartorius(ザルトリウス)

    クロスフロー濾過

    sartorius(ザルトリウス)
    82,980税込91,278
    1個
    翌々日出荷
    付属品圧力ゲージ、ルアーフィッティング付きサイズ16チューブ、流量リストリクター仕様流路(幅×高さ)(mm):10×0.4、有効ろ過面積(cm):2002、回収不能液量(mL):<1、ポンプ流量(mL):200~400/min、適応圧力範囲:1.5~3bar型番VF20H4最高使用温度(℃)45最小循環容量(mL)<20サイズ(mm)126×138×38アズワン品番2-5738-17残液量(mL)5.3
  • 組織培養フィルターユニット(PES) NALGENE(ナルゲン)

    組織培養フィルターユニット(PES)

    NALGENE(ナルゲン)
    23,980税込26,378
    1箱(12個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    タンパク質の吸着が非常に低いメンブレンです。 親水性で溶出物がほとんどありません。 セルロース系メンブレンに比べ、耐化学薬品性に優れています。
    付属品チューブアダプター×1個〈br〉受器用スクリューキャップ×1個仕様ノンパイロジェニック 放射線滅菌済 無細胞毒性材質メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、本体/PS(ポリスチレン)白(メンブレン)
  • 濾液受けタンク ADVANTEC

    濾液受けタンク

    ADVANTEC
    559,800税込615,780
    1個
    41日以内出荷
    濾液を貯蔵し、保存する密閉式タンクです。空気中の雑菌混入を防止するためのエアベント用ホルダーが取り付けられる、フェルール台座を装備しています。液入口、予備口、液出口共フェルールジョイントですから、接続が簡単です。 液面計を付属しているため、貯液量が一目で分かります。
    材質本体:SUS304・SUS316 ガスケット:シリコーン形状IN、OUT :1Sフェルール(ホースアダプター外径:16mm)接続口液入口、エアベント用ホルダー取付口、予備口、液出口 計4ヶ所いずれも1Sフェルール
  • 多用途型タンク付ホルダー ADVANTEC

    多用途型タンク付ホルダー

    ADVANTEC
    469,800税込516,780
    1個
    41日以内出荷
    タンクを装備しており、小容量のバッチ濾過に適 しています。フィルターに、濾紙やステンレスメッシュを用いることにより、 高粘度液の濾過や残渣の回収などにも利用できます。
    形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:11mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:Rp3/4(ホースアダプター外径:11mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:11mm)質量(kg)5品番メーカー:17301690タイプ脚付きタンク容量(L)0.75最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)有効ろ過面積(cm2)45.3フィルターサイズ(mm)90Φ、プレ:76Φ開口部(mm)試料投入口:20Φ最大差圧(MPa)0.29(40℃)
  • 多段ホルダー ADVANTEC

    多段ホルダー

    ADVANTEC
    1,998,000税込2,197,800
    1個
    41日以内出荷
    大容量濾過を行う場合に適した、メンブレンフィルター用濾過器です。濾過器の各部品は、すべて分解洗浄が可能です。
    フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ最大差圧(MPa)0.29(40℃)
  • 多段ホルダー ADVANTEC

    多段ホルダー

    ADVANTEC
    3,898,000税込4,287,800
    1個
    41日以内出荷
    化学、医薬、化粧品、醸造、清涼飲料業界などにおける製造プロセス、最終仕上げ工程の大規模生産用に適した濾過器です。メンブレンフィルターをはじめ、濾紙、濾過板などさまざまな濾材を使用することができます。インタープレートとサポートスクリーンは、分離が簡単にでき、それぞれ洗浄ができるため、濾過滅菌や清澄を目的とした濾過に使用できます。ガスケット類以外SUS304、SUS316製ですので、オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌を行うことができます。
    材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316 O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE形状IN/OUT:1.5Sフェルール最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)フィルターサイズ(mm)293Φ(センターに60Φの穴有り)最大差圧(MPa)0.29(40℃)
  • 固形分回収型ホルダー ADVANTEC

    固形分回収型ホルダー

    ADVANTEC
    3,298,000税込3,627,800
    1個
    5日以内出荷
    固形分がバスケット内に捕捉されるため、固形分の回収作業が簡単にできる固形分回収型ホルダーです。タンクフタのみを開ければ、バスケット回収が可能なため、フィルターが目づまりするまで何度でもバスケットを交換することにより、固形分の回収ができます。構造が単純なため、分解、洗浄、組立てが簡単です。
    仕様バスケットメッシュ:標準装備品10メッシュ[50メッシュ、100メッシュも可(別売品)]材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316・SUS304 O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1/4NPT(F)(ホースアダプター外径:11mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)タンク容量(L)20最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)有効ろ過面積(cm2)1130フィルターサイズ(mm)410Φ、プレ:390Φ安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)バスケット(mm)370Φ×195
  • 固形分回収型ホルダー ADVANTEC

    固形分回収型ホルダー

    ADVANTEC
    1,898,000税込2,087,800
    1個
    41日以内出荷
    固形分がバスケット内に捕捉されるため、固形分の回収作業が簡単にできる固形分回収型ホルダーです。タンクフタのみを開ければ、バスケット回収が可能なため、フィルターが目づまりするまで何度でもバスケットを交換することにより、固形分の回収ができます。構造が単純なため、分解、洗浄、組立てが簡単です。
    仕様バスケットメッシュ:標準装備品10メッシュ[50メッシュ、100メッシュも可(別売品)]材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316・SUS304 O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)タンク容量(L)10最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)バスケット(mm)250Φ×195
  • ラボテスト用ベビータンク ADVANTEC

    ラボテスト用ベビータンク

    ADVANTEC
    199,800税込219,780
    1個
    41日以内出荷
    ラボテスト用のベビータンクです。タンク上部には安全弁(ベントバルブとしても使用)、底部にはバルブが付属しています。卓上型のポリサルホン製タンクで容量は600 mL です。タンクが透明なので、貯液量が確認できます。
    材質本体:PSU 安全弁:SUS316/POM(ポリアセタール)/FPM ニードルバルブ:PTFE PFA O-リング:シリコーン形状OUT:交換継手下出口: 1/4NPT(F)(本体はRp1/4)、IN:加圧口:Rp1/4 (1/4インチチューブ継手付属)、IN:加圧口:R1/4(3段ホースアダプター 付属 外径7×10.5×13mm)、OUT:交換継手下出口: 1/4NPT(F)(本体はRp1/4)質量(kg)1.3品番メーカー:17320500全幅(mm)121全高(mm)473最高使用圧力(MPa)0.39タンク容量(mL)600安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04開口部(mm)52Φ
  • ラボテスト用ベビータンク ADVANTEC

    ラボテスト用ベビータンク

    ADVANTEC
    229,800税込252,780
    1個
    41日以内出荷
    ラボテスト用のベビータンクです。タンク上部には安全弁(ベントバルブとしても使用)、底部にはバルブが付属しています。ステンレス製のタンクで、200mL、700mLと処理量に応じた使い分けができます。500 mL のタンク(別売品)を接続することにより、1200mLタンクとして使うこともできます。
    仕様予備口:R1/4プラグ付属(本体はRc1/4)材質本体:SUS304 安全弁:SUS316/FPM ボールバルブ:SUS316 ガスケット:シリコーン形状OUT:ホルダーアダプター出口: Rp1/4(本体はR1/4)、IN:加圧口:R1/4(3段ホースアダプター 付属 外径7×10.5×13mm)、IN:PS1/2おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:ホルダーアダプター出口: Rp1/4(本体はR1/4)質量(kg)3品番メーカー:17320800全幅(mm)106全高(mm)486最高使用圧力(MPa)0.49タンク容量(mL)700 (200+500)安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04開口部(mm)59.5Φ
  • ホルダー直結タンク ADVANTEC

    ホルダー直結タンク

    ADVANTEC
    169,800税込186,780
    1個
    41日以内出荷
    ステンレスフィルターホルダー(サニタリータイプ)KS-142-ST もしくはKS-293-STの液入口に、直接取り付けられる加圧容器です。 貴重な薬液などを無駄なく濾過することが可能です。薬液の調合や、簡易的な貯液槽として用いる際に便利なサニタリーストップバルブとタンクを載せる架台も、用意して います(別売品)。
    適合濾過器:KS-142-ST KS-293-STと直結可能材質本体:SUS304・SUS316 真鍮(クロムメッキ) ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM形状OUT:1Sフェルール、IN:PS1/2おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:Rp1/4(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:1Sフェルール質量(kg)3.8品番メーカー:17320900全幅(mm)274タンク容量(L)3全高(mm)356最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04開口部(mm)97.6Φ
  • タンク付プラスチックホルダー ADVANTEC

    タンク付プラスチックホルダー

    ADVANTEC
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    41日以内出荷
    ステンレスでは耐えられない溶液で、その中に比較的スラッジが多く含まれている場合の濾過に用います。フィルター上にケイソウ土や活性炭層を形成させ、脱色、脱臭を目的としたプレコート濾過などにも適しています。
    材質サポートスクリーン:PP バルブ:PP/EPDM 接液部:PP O-リング・ガスケット: シリコーン・EPDM その他:SUS304形状OUT:Rc1/2 (ホースアダプター外径:16mm)、IN:Rc1/2 (ホースアダプター外径:16mm)、IN:加圧口:Rp1/4 (1/4インチチューブ継手付属)、OUT:Rc1/2 (ホースアダプター外径:16mm)品番メーカー:17305500タンク容量(L)10最高使用圧力(MPa)0.29有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ最大差圧(MPa)0.19
  • タンク付プラスチックホルダー ADVANTEC

    タンク付プラスチックホルダー

    ADVANTEC
    249,800税込274,780
    1個
    41日以内出荷
    おもに清酒の小容量濾過に使用します。タンク部が透明なアクリル樹脂製のため、濾過の状況が一目でわかります。接液部は、一切金属に触れない構造のため、味の変質が防げます。
    材質タンク部:アクリル 上下プレート:POM サポートスクリーン:PE 安全弁:POM/SUS316/FPM O-リング:シリコーン形状OUT:シリコーンチューブ(内径7×外径10mm)品番メーカー:17305400タンク容量(L)2最高使用圧力(MPa)0.39有効ろ過面積(cm2)138フィルターサイズ(mm)142Φ、プレ:124Φ安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04最大差圧(MPa)0.19
実験研究用フィルターユニット