絞り込み
間口(mm)
- 800
- 300(1)
- 310(1)
- 360(1)
- 365(1)
- 382(1)
- 400(3)
- 415(1)
- 450(9)
- 500(2)
- 550(1)
- 600(27)
- 614(1)
- 750(25)
- 900(50)
- 1000(15)
- 1200(46)
- 1500(28)
- 1800(13)
- 2000(1)
- 間口(mm)をもっと見る
奥行(mm)
- 460(2)
高さ(mm)
- 750(2)
ブランド
- 東製作所(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
シンク(流し台)とは、実験室で水道を利用する場で使われるものです。レストラン、喫茶店、工場、実験室など水仕事をする場で利用できます。1槽シンクのもののほかに、用途に応じて2槽シンクのものもあります。屋外用流し台では、野菜や靴などの泥を落としたり手洗いとして利用することができます。シンクの下は排水と棚がついているものがありますが、扉がついた収納付きのキャビネットタイプもあります。
商品豆知識

ポータブル1槽ステンレスシンク(SUS430)
東製作所(14件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷ステンレス製のシンクです。底面は板状です。奥行(mm)460高さ(mm)750上板から下板までの高さ(mm)530材質(本体)SUS430ホース長さ(cm)70槽寸法(mm)530×375×130バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
ポータブル一槽シンク(SUS430)
東製作所(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷ポータブル、コンパクト、簡易タイプの流し台です。ねじ・ビス・工具も不要なはめ込むだけの簡単組み立てで手軽に利用できます。用途倉庫、ガレージ、庭、建築現場、バザー会場などに。仕様オーバーフロー:なし付属品ジャバラホース 700mmトラスコ品番455-1842セット内容ジャバラホース、排水トラップ材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)750、バックガード:90奥行(mm)460、バックガード:25間口(mm)800槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)530×375×130