絞り込み
高さ(mm)
- 28
- 100(10)
- 185~850(16)
- 260~850(16)
- 335~850(12)
- 400~575(6)
- 600~900(10)
- 650(102)
- 685~985(6)
- 700~900(6)
- 740(114)
- 750(25)
- 800(788)
- 825(9)
- 850(19)
- 853(18)
- 900(23)
- 900~1200(9)
- 950(43)
- 1035(6)
- 1044(9)
- 高さ(mm)をもっと見る
ブランド
- SHT(2)
作業台・実験台は、作業や実験をする際に物を置いたり、その上で作業をしたりする台のことです。様々な作業に使用するため、安全性や便利さが追求されます。耐薬品性・耐熱性・耐腐食性に優れているのもが多く、安全に作業できるように配慮されています。また、簡単に掃除ができるようにつくられているため衛生面も優れています。キャスター付きで安全に動かすことができるものもあり、作業に支障なく効率的に移動が可能です。作業台の上を簡単に整理できるように引き出し専用トレーなどもあり、整理しながら作業を行うことができます。

ボールロックボルト
SHT¥18,980税込¥20,8781セット(10個)当日出荷アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。用途各種溶接作業に。適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用材質炭素鋼(SUM22L)2018年トラスコ掲載ページ7 0284六角レンチ(mm)6
埋め込み式ボールロックボルト
SHT¥6,998税込¥7,6981セット(4個)当日出荷アクセサリー、ブラケット同士をスピーディーかつ確実に固定・連結させます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。用途各種溶接作業に。適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用材質炭素鋼(SUM22L)2018年トラスコ掲載ページ7 0284六角レンチ(mm)6