絞り込み
高さ(mm)
- 90
- 100(10)
- 185~850(16)
- 260~850(16)
- 335~850(12)
- 400~575(6)
- 600~900(10)
- 650(102)
- 685~985(6)
- 700~900(6)
- 740(114)
- 750(25)
- 800(788)
- 825(9)
- 850(19)
- 853(18)
- 900(23)
- 900~1200(9)
- 950(43)
- 1035(6)
- 1044(9)
- 高さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 明立精機(1)
間口(mm)
- 465(1)
奥行(mm)
- 565(1)
材質(天板)
- その他(1)
均等耐荷重(kg)
- 50(1)
50
色(天板)
ブラック(1)
ブラック
作業台・実験台は、作業や実験をする際に物を置いたり、その上で作業をしたりする台のことです。様々な作業に使用するため、安全性や便利さが追求されます。耐薬品性・耐熱性・耐腐食性に優れているのもが多く、安全に作業できるように配慮されています。また、簡単に掃除ができるようにつくられているため衛生面も優れています。キャスター付きで安全に動かすことができるものもあり、作業に支障なく効率的に移動が可能です。作業台の上を簡単に整理できるように引き出し専用トレーなどもあり、整理しながら作業を行うことができます。

卓上天秤台
明立精機¥149,800税込¥164,7801台10日以内出荷防振ゴム内蔵タイプの卓上天秤台です。 石定盤は耐食性に優れ経年変化がほとんどありません。 取っ手付きの保護カバーは石定盤を傷つけることなく移動できます。材質(搭載盤)天然石(黒ミカゲ石研磨仕上げ)、防振ゴム内蔵寸法(mm)(搭載盤)400×500×45質量(kg)約34高さ(mm)90奥行(mm)565間口(mm)465耐荷重(kg)50以下材質(天板)天然石(黒ミカゲ石研磨仕上げ)・防振ゴム内蔵色(天板)黒アズワン品番1-1154-01