絞り込み
高さ(mm)
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 610~750(1)
  • 670~810(1)
  • 800(1)
ブランド
  • アズワン(1)
  • シンコー(1)
  • TRUSCO(1)
  • 枚方技研(1)
間口(mm)
  • 300(1)
  • 400(1)
  • 600(1)
  • 900(1)
  • 1200(1)
  • 1500(1)
  • 1800(1)
奥行(mm)
  • 400
  • 194(1)
  • 234(1)
  • 300(6)
  • 309(1)
  • 350(2)
  • 420(11)
  • 430(2)
  • 450(341)
  • 460(5)
  • 500(15)
  • 600(542)
  • 604(8)
  • 750(474)
  • 754(8)
  • 900(232)
  • 904(2)
  • 1200(5)
  • 1500(5)
  • 1800(1)
材質(天板)
  • スチール天板(1)
均等耐荷重(kg)
  • 12(1)
  • 50(1)
12・50
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
作業台・実験台は、作業や実験をする際に物を置いたり、その上で作業をしたりする台のことです。様々な作業に使用するため、安全性や便利さが追求されます。耐薬品性・耐熱性・耐腐食性に優れているのもが多く、安全に作業できるように配慮されています。また、簡単に掃除ができるようにつくられているため衛生面も優れています。キャスター付きで安全に動かすことができるものもあり、作業に支障なく効率的に移動が可能です。作業台の上を簡単に整理できるように引き出し専用トレーなどもあり、整理しながら作業を行うことができます。

ステンレス作業台のサイズオーダー
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上棚(ベタ棚2段) SUS430 シンコー上棚(ベタ棚2段) SUS430シンコー
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
コンパクトな梱包で、組立も簡単な上棚です。 支柱はスマートな外径25mmのパイプを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。
用途厨房や工場などに高さ(mm)800仕様べタ棚タイプ2段ピッチ(mm)25パイプ外径(Φmm)25
昇降・チルト作業台 アズワン昇降・チルト作業台アズワン
43,900税込48,290
1台
翌々日出荷
足元のフットペダルで任意の高さに調節できます。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
ステンレス製アングル式ワゴン(SUS430) ステンレスワゴン用棚板 TRUSCOステンレス製アングル式ワゴン(SUS430) ステンレスワゴン用棚板TRUSCO
7,998税込8,798
1枚
7日以内出荷
表面・裏面両面使えます。
付属品振れ止め取付金具(4個)材質SUS430、ステンレス(SUS430)、振れ止め金具:ABS樹脂高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
卓上形除振台 NJシリーズ 枚方技研卓上形除振台 NJシリーズ枚方技研
149,800税込164,780
1台
12日以内出荷
業界最高レベルの除振性能を有し、メンテナンスフリーで高いコストパフォーマンスを持つ卓上除振台
作業台特集
おすすめ人気ランキング
作業台/実験台