絞り込み
高さ(mm)
  • 185~850(3)
  • 335~850(3)
  • 600~900(1)
  • 700~900(2)
  • 740(3)
  • 790(1)
  • 800(8)
ブランド
  • シンコー(14)
  • サカエ(5)
  • テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(2)
  • キャニオン(1)
  • 山金工業(1)
間口(mm)
  • 450(8)
  • 600(11)
  • 750(12)
  • 900(20)
  • 1200(20)
  • 1500(20)
  • 1800(20)
奥行(mm)
  • 450(10)
  • 500(1)
  • 600(16)
  • 750(20)
  • 900(17)
材質(天板)
  • SUS304(6)
  • SUS430(17)
  • 塩ビシート張り(1)
均等耐荷重(kg)
  • 200
  • 12.7(9)
  • 13.3(15)
  • 14.5(13)
  • 15(18)
  • 16.5(19)
  • 18.3(10)
  • 19.5(9)
  • 19.7(9)
  • 20.3(15)
  • 21.3(12)
  • 40(15)
  • 50(73)
  • 80(11)
  • 100(20)
  • 120(12)
  • 128(19)
  • 150(115)
  • 250(39)
  • 300(92)
色(天板)
  • 色(天板)グリーン(1)
  • 色(天板)シルバー(4)
  • 色(天板)ホワイト(1)
グリーン・シルバー・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
作業台・実験台は、作業や実験をする際に物を置いたり、その上で作業をしたりする台のことです。様々な作業に使用するため、安全性や便利さが追求されます。耐薬品性・耐熱性・耐腐食性に優れているのもが多く、安全に作業できるように配慮されています。また、簡単に掃除ができるようにつくられているため衛生面も優れています。キャスター付きで安全に動かすことができるものもあり、作業に支障なく効率的に移動が可能です。作業台の上を簡単に整理できるように引き出し専用トレーなどもあり、整理しながら作業を行うことができます。

ステンレス作業台のサイズオーダー
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー

    ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)

    シンコー(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場タイプベタ棚高さ(mm)800天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
  • 【オーダー】ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー

    【オーダー】ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)

    シンコー(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場材質(天板)SUS430 No.4仕上高さ(mm)185~850タイプベタ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー

    ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)

    シンコー(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷
    清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。部品や工具の収納に便利な引出付。ベタ棚仕様。片面引き出し付
    用途厨房、医療、理化学、各種工場材質(天板)SUS430高さ(mm)800天板耐荷重(kg)約250パイプ径(Φmm)38(支柱)棚板耐荷重(kg)約200ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)均等耐荷重(kg)(本体)約400材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品アジャストSUS304 幅+30mm
  • ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) シンコー

    ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)

    シンコー(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800材質(天板)SUS430 No.4仕上タイプスノコ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)0.8
  • ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー

    ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)

    シンコー
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)740材質(天板)SUS430 No.4仕上天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)498支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
  • 軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業

    軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ

    山金工業(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    使いやすい高さに高さ調整可能で作業負担を軽減!高さ調整式作業台です。弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様。軽量作業台に最適な均等耐荷重200kg。高さ調整範囲:高さ600mm~高さ900mmの間を25mmピッチで高さ調節が可能です。座り作業台/立ち作業台のどちらにもおすすめ。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板:塩ビシート張り(リノリューム張り)、脚部:スチール製です。天板表面材の塩ビシートは作業台分野では通称リノリュームと呼ばれるPVC素材です。塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立時に使用する作業テーブルにおすすめ。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。カラーは3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できて便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製で丈夫な作業台です。
    用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。天板厚さ(mm)22アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×P1.5×L30グリーン購入法適合総耐荷重(kg)200
  • ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) シンコー

    ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)

    シンコー
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)740材質(天板)SUS430 No.4仕上天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)498支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
  • 【オーダー】ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー

    【オーダー】ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)

    シンコー
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場材質(天板)SUS430 No.4仕上高さ(mm)185~850タイプスノコ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)0.8サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス作業台(SUS430/H800) サカエ

    ステンレス作業台(SUS430/H800)

    サカエ
    59,980税込65,978
    1個ほか
    翌々日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(No.4仕上げ)天板厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
  • ジカオカーン オールステンレス板スノコ アジャスト付 JOシリーズ テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

    ジカオカーン オールステンレス板スノコ アジャスト付 JOシリーズ

    テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
    36,980税込40,678
    1台
    8日以内出荷から16日以内出荷
    アジャスト部・キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。 完成品ですので組み立て作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 製品や材料あるいは器具等の床面への直置きを防止するため、ご利用下さい。 フラットな甲板に水抜き穴を設けています。
    耐荷重(kg)200キャスターSUS金具Φ75自在ストッパー付きナイロン車材質(天板)(甲板部)SUS304-1.0tアジャストSUSボルト(M12×P1.75)ナイロン製
  • 【オーダー】ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)(高さ指定) シンコー

    【オーダー】ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)(高さ指定)

    シンコー
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場材質(天板)SUS304高さ(mm)185~850仕様組立式タイプスノコ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)スノコ棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(枠)(スノコ棚)SUS304 No.4仕上アジャスト(支柱)SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー

    【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)

    シンコー
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。部品や工具の収納に便利な引出付。ベタ棚仕様。片面引き出し付
    用途厨房、医療、理化学、各種工場材質(天板)SUS430高さ(mm)335~850タイプ片面引出付/ベタ棚天板耐荷重(kg)約250棚板耐荷重(kg)約200ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)均等耐荷重(kg)(本体)約400材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品アジャストSUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス作業台(SUS430/R天板仕様) サカエ

    ステンレス作業台(SUS430/R天板仕様)

    サカエ
    84,980税込93,478
    1個
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430タイプR天板仕様RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
  • ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304) シンコー

    ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)

    シンコー
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場アジャスト(支柱)SUS304 幅+30mm棚板耐荷重(kg)200天板耐荷重(kg)250仕様組立式高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(棚板)スノコ棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(天板)SUS304材質(枠)(スノコ棚)SUS304 No.4仕上上板から下板までの高さ(mm)558
  • ステンレス 一人用作業台 サカエ

    ステンレス 一人用作業台

    サカエ
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
  • ジカオカーン オールステンレス板スノコ キャスター付 JOシリーズ テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

    ジカオカーン オールステンレス板スノコ キャスター付 JOシリーズ

    テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
    41,980税込46,178
    1台
    8日以内出荷から12日以内出荷
    アジャスト部・キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。 完成品ですので組み立て作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 製品や材料あるいは器具等の床面への直置きを防止するため、ご利用下さい。 フラットな甲板に水抜き穴を設けています。
    耐荷重(kg)200キャスターSUS金具Φ75自在ストッパー付きナイロン車材質(天板)(甲板部)SUS304-1.0tアジャストSUSボルト(M12×P1.75)ナイロン製
  • 【オーダー】ステンレス作業台(両面引出付/スノコ棚仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー

    【オーダー】ステンレス作業台(両面引出付/スノコ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)

    シンコー
    94,980税込104,478
    1台
    翌々日出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(天板)SUS430 No.4仕上高さ(mm)335~850タイプ両面引出付/スノコ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430天板厚さ(mm)1.2アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス作業台(両面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー

    【オーダー】ステンレス作業台(両面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)

    シンコー
    94,980税込104,478
    1台
    翌々日出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(天板)SUS430 No.4仕上高さ(mm)335~850タイプ両面引出付/ベタ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430天板厚さ(mm)1.2アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス作業台(両面引出付/スノコ棚仕様)(SUS430) シンコー

    ステンレス作業台(両面引出付/スノコ棚仕様)(SUS430)

    シンコー
    94,980税込104,478
    1台
    翌々日出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質(天板)SUS430 No.4仕上天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430天板厚さ(mm)1.2アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)408支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
  • ステンレス作業台(両面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー

    ステンレス作業台(両面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)

    シンコー
    94,980税込104,478
    1台
    翌々日出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質(天板)SUS430 No.4仕上天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430天板厚さ(mm)1.2アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)408支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
  • ステンレスワークテーブル キャニオン

    ステンレスワークテーブル

    キャニオン
    289,800税込318,780
    1台
    9日以内出荷
    パチングパネルを採用しているため、クリーンルーム内の空気の流れをスムーズに維持します。
    用途クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場高さ(mm)740材質ステンレス(SUS304)形状H型枠均等荷重(kg)200天板寸法(mm)パンチングパネル/5(8ピッチ 60°千鳥配列)材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)200
  • ステンレス高さ調整作業台(SUS430/R天板仕様) サカエ

    ステンレス高さ調整作業台(SUS430/R天板仕様)

    サカエ
    94,980税込104,478
    1個
    翌々日出荷
    高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。脚部に角パイプを使用したハイグレードタイプです。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(No.4仕上げ)タイプR天板仕様天板厚さ(mm)30高さ調整範囲(mm)700~900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
  • ステンレス高さ調整作業台(SUS430) サカエ

    ステンレス高さ調整作業台(SUS430)

    サカエ
    99,980税込109,978
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。脚部に角パイプを使用したハイグレードタイプです。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(No.4仕上げ)高さ調整範囲(mm)700~900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
作業台特集
おすすめ人気ランキング
作業台/実験台