商品豆知識

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファイバー折尺 シンワ測定

    ファイバー折尺

    シンワ測定(9件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    軽くてサビない電気を通しにくいグラスファイバー製です。90°・180°でカチッと止まります。携帯に便利な折りたたみ式です。水に強いので目盛が消えません。
    用途長さ測定に使用する折尺RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバー折尺(CM)1M×5折 DBLTACT

    ファイバー折尺(CM)1M×5折

    DBLTACT(3件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    グラスファイバー入り折尺。鉄筋屋さん必須アイテムです! 選べるカラー展開。水に強く目盛りも取れにくいです。軽くてサビにくく、電気を通しにくい。 90°、180°でカチッと止まるので作業性に優れています。大きな数字で読取やすいです。
    質量(g)60全長×幅W×厚さ(mm)1000×15×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折尺 SK(新潟精機)

    折尺

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    折りたたみできて携帯に便利。180°のところでカチッと止まります。
  • ファイバー折尺 cm表示 ブラック シンワ測定

    ファイバー折尺 cm表示 ブラック

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    軽くてサビない電気を通しにくいグラスファイバー製です。 90度・180度でカチッと止まります。 携帯に便利な折りたたみ式です。
    用途長さ測定に使用する折尺材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入り)色ブラック質量(g)67本体寸法(mm)伸ばした時:1000×15×3.2、収納時:235×15×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)0~1000mm:±1.0mm
  • ファイバー折尺快段目盛 SK(新潟精機)

    ファイバー折尺快段目盛

    SK(新潟精機)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途折りたたみできて携帯に便利です。 90・180°のところでカチッと止ります。材質(本体)プラスチック(グラスファイバー入り)精度±1.5mm/1m(20℃環境時)折数5つ折
  • 絶縁折れ尺 (グラスファイバー製) エスコ

    絶縁折れ尺 (グラスファイバー製)

    エスコ
    ¥4,080税込¥4,488
    1個
    翌々日出荷
    1000V絶縁。90°と180°でカチっと止まります。長寿命。先端にケーブルを通す穴が開いているので電気工事等でのケーブル敷説時にも使えます。水銀不使用。
    材質グラスファイバー強化ポリアミド幅(mm)15厚さ(mm)3全長(m)2 (10段)
  • [グラスファイバー]ポケット折尺 エスコ

    [グラスファイバー]ポケット折尺

    エスコ
    ¥1,730税込¥1,903
    1個
    翌日出荷
    90°と180°でカチっと止まります。手の平に収まるポケットサイズ(10折)。10cmごとに黄色と白色が交互に配置されているので、長さを素早く読み取れます。弾力性があり、壊れにくく、防水性があります。深いエンボス加工を施したスケールパターンと黒文字により長寿命と最高の可読性を実現します。
  • 木製折尺 Hultafors(ハルタホース)

    木製折尺

    Hultafors(ハルタホース)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びできます。床からの高さ、穴の深さを測るのに便利です。計測した状態で簡単な直線を引くことが出来ます。木材の表面はラッカー仕上げが施されており湿気や汚れに強いです。接続部の金具は焼き入れされたスウェーデン鋼で丈夫です。シンプルな構造なので壊れにくいです。180°で止まり直線で固定されます。
    用途あらゆる計測に。内装作業、家具取付に。材質木材(表面ラッカー仕上げ)幅(mm)17タイプ木材
  • ロングライフ 2m プラスチック折尺(10折) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ロングライフ 2m プラスチック折尺(10折)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    4日以内出荷
    2m、10折のプラスチック折尺です。
    測定範囲(m)200
  • ロングライフ 2m プラスチック折尺 (10折) オレンジ Wiha(ビーハ/ノガ)

    ロングライフ 2m プラスチック折尺 (10折) オレンジ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    4日以内出荷
    ロングライフ折尺:3-7mのケーブルレトラクターに繋げて使うことができます。UVライトで光るので、暗い場所で見つけやすくなっています。10,000VACでテストされ、1,000VACで使用できます。
    色オレンジ測定範囲(m)200
  • ロングライフ 1m プラスチック折尺(10折) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ロングライフ 1m プラスチック折尺(10折)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    1m、10折のプラスチック折尺です。
    測定範囲(m)100
  • 木製折尺 エスコ

    木製折尺

    エスコ
    ¥790税込¥869
    1個
    翌日出荷
    折りたたみ式の定規です。 水銀不使用。
    エスコ品番EA720GR-2材質木製(ブナ材)幅(mm)16厚さ(mm)3色黄質量(g)123段数10全長(m)2
  • アルミニウム 折尺 Hultafors(ハルタホース)

    アルミニウム 折尺

    Hultafors(ハルタホース)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷
    溶接現場など耐熱性が求められる現場でも使用できます。アルミニウム製なので丈夫です。アノダイズ処理されアルミニウムなので優れた防錆効果があります。折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びできます。床からの高さ、穴の深さを測るのに便利です。シンプルな構造なので壊れにくいです。
    用途あらゆる計測に。内装作業、家具取付に。トラスコ品番382-2092材質アルミニウム(アノダイズ処理)幅(mm)15全長(mm)1000タイプアルミニウム精度±1mm(0~1000mm)
  • ファイバ―グラス 折尺 Hultafors(ハルタホース)

    ファイバ―グラス 折尺

    Hultafors(ハルタホース)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    グラスファイバーで強化されており柔軟で丈夫です。メモリはエンボス加工によって印字されており擦り切れにくいです。90°と180°で止まり固定できます。湿気などに高い耐性があります。折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びできます。床からの高さ、穴の深さを測るのに便利です。シンプルな構造なので壊れにくいです。
    用途あらゆる計測に。内装作業、家具取付に。材質ポリアミド(グラスファイバー強化)タイプポリアミド精度±1mm(0~1000mm)
  • ロングライフプラス コンポジット 2mプラスチック折尺(10折)赤 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ロングライフプラス コンポジット 2mプラスチック折尺(10折)赤

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    4日以内出荷
    頑丈にできているので損傷のリスクが最小です。全てのジョイント部で90°及び180°で固定できます。目盛は左右どちらからも読むことができます。
    色赤/黒測定範囲(m)200
  • ロングライフ・プラス 2m プラスチック折尺(10折) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ロングライフ・プラス 2m プラスチック折尺(10折)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    4日以内出荷
    2m、10折のプラスチック折尺です。
    幅(mm)折尺:15測定範囲(m)200
  • ロングライフ オールインワン 2m プラスチック折尺 (10折) 白 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ロングライフ オールインワン 2m プラスチック折尺 (10折) 白

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    4日以内出荷
    2m、10折のプラスチック折尺です。
    色白測定範囲(m)200

『直尺・曲尺・定規』には他にこんなカテゴリがあります

折尺特集
おすすめ人気ランキング
折尺