絞り込み
金属加工とは、金属から部品や製品を作り上げるために施す加工技術のことを言います。加工した金属そのものが製品となるもの、また、金属加工によって作られた金型から生まれるプラスチック素材など、金属加工はものづくりの上では欠かすことのできないものとも言えます。金属加工の技術には、金属を削る、磨く、切断するなどさまざまなものがあります。空圧を利用して鋼板などの縁に面取り加工を施す「面取り」も金属加工の技術のひとつです。
商品豆知識
「保証期間」から絞り込む

ミニベベラー チップ冷却エアー噴出機能付
SI¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷軽量コンパクトタイプです。エアーでチップを冷却する機能付きで、チップが長持ちします。用途C面取り作業用。適合面取り能力:C0.1~C2トラスコ品番691-4160全長(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)統合:0.6対応排気:後方機能チップ冷却エアー噴出機能有り空気消費量(m3/min)0.44ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
サーキットベベラー
日東工器¥81,980税込¥90,1781台翌日出荷付属品チップ:9.525角(C面)×2枚(内本体装着1枚)面取り量ゲージ×1個スパナT-9F×1本フックスパナ58-62×1本カプラ200-30SH×1個保護キャップ×1個仕様空気式曲線面取り機トラスコ品番116-6298質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000本体寸法(mm)全長136面取能力軟鋼材(SS400):0~2C、2R空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]面取角度45°
ミニベベラー
SI¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷軽量コンパクトタイプです。用途C面取り作業用。仕様後方排気トラスコ品番706-0008全長(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)(統合)0.6面取能力C0.1~C2空気消費量(m3/min)0.44ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
ベベラー 軽量タイプ
SHINANO(信濃機販)¥81,980税込¥90,1781台3日以内出荷エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)205サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)89.1A面取能力R3(C3)空気消費量(m3/min)0.823排気方向360°スイーベル式
ベベラー 軽量タイプ
SHINANO(信濃機販)¥81,980税込¥90,1781台3日以内出荷エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。軽量小型タイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)205質量(kg)2.49サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)89.1A面取能力R3(C3)空気消費量(m3/min)0.823スロットル方式ロータリー排気方向360°スイーベル式
ベベラー R3タイプ
SHINANO(信濃機販)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴付き。R3用チップガイドローラーを使用付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.36サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力R3空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式ロータリー排気方向360°スイーベル式
ベベラー R3タイプ
SHINANO(信濃機販)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴無し刃数3全長(mm)250質量(kg)3.36サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000排気方向360°スイーベル式
ベベラー R3タイプ
SHINANO(信濃機販)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。R3用チップガイドローラーを使用付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.36サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力R3空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
ベベラー R3C3タイプ
SHINANO(信濃機販)¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。ハイパワータイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力R3(C3)空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバータイプ排気方向360°スイーベル式
ベベラー C2-C7タイプ
SHINANO(信濃機販)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。ハイパワータイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)330質量(kg)3.91サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力C2~C7空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
ベベラー C2-C7タイプ
SHINANO(信濃機販)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴無し。R3用チップガイドローラーを使用付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)330質量(kg)4.04サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力C2~C7空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
ベベラー C1-C5 軽量タイプ
SHINANO(信濃機販)¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC1-C5までの面取りが可能付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)205質量(kg)2.49サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)113~115無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)89.1A面取能力C1-C5空気消費量(m3/min)0.823排気方向360°スイーベル式
ベベラー 30°タイプ
SHINANO(信濃機販)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能。プレート150Φ穴付き付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.52サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力開先30度7mm空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式ロータリー排気方向360°スイーベル式
ベベラー 30°タイプ
SHINANO(信濃機販)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.52サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力開先30度7mm空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
ベベラー 30°タイプ
SHINANO(信濃機販)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能。プレート150Φ穴無し付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.52サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力開先30度7mm空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
ベベラー 30°タイプ
SHINANO(信濃機販)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能。プレート150Φ穴無し。角度30°固定タイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.52サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力開先30度7mm空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式ロータリー排気方向360°スイーベル式
エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ ミニ
宮川工業¥160,980税込¥177,0781台14日以内出荷サイレンサ仕様は片手でも安定感のある仕様になっております板厚は最小9mmから加工できます 最小加工半径R11から加工できます 重ね加工最小板厚 9mm。 最小加工半径 R11 片手持ち仕様は片手でも安定感のある作業が可能です センターローラーを外さずにチップ交換ができます 2枚刃 R3面取り仕様●無負荷回転数(min^-1):10000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90°●使用空気圧(MPa):0.49~0.68Mpa●サイレンサ仕様●3R用●材質/仕上:ボディ:金属●原産国:日本●コード番号:383-1368アズワン品番67-5612-89
エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ ミニ
宮川工業¥160,980税込¥177,0781台14日以内出荷ハンドル仕様ハンドル仕様は両手で加工がしやすいバランス設計 板厚は最小9mmから加工できます 最小加工半径R11から加工できます 重ね加工最小板厚 9mm。 最小加工半径 R11 両手持ち仕様でバランスの良い角度にしました センターローラーを外さずにチップ交換ができます 2枚刃 R3面取り仕様●無負荷回転数(min^-1):12000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90°●使用空気圧(MPa):0.49~0.68Mpa●ハンドル仕様●3R用●材質/仕上:ボディ:金属●原産国:日本●コード番号:383-1374アズワン品番67-5612-88
エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ
宮川工業¥142,900税込¥157,1901台14日以内出荷ハイパワーモーターを採用し、電気と変わらない安定した切削面を実現します。 軽量でエアーホースの取り回しも簡単でメンテナンスも易しいです。 サイレンサ仕様は片手でも安定感のある仕様になっております 板厚は最小9mmから加工できます 橋梁・鉄骨・造船などの鋼板の縁端にR面取り加工を行うことで塗装が均一に付き、塗料クラックの発生を抑え、優れた防錆効果を得られます。 3枚刃 橋梁・鉄骨・造船などの鋼板のR面取りに。仕様●無負荷回転数(min^-1):10000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90●ホース取付口:20PM●使用空気圧力(MPa)統合:0.49~0.68●使用空気圧(MPa):0.49~0.68●サイレンサ仕様●R3用●重ね加工最小板厚 9mm●材質/仕上:ボディ/金属●原産国:日本●コード番号:383-1371アズワン品番67-5612-87
エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ
宮川工業¥142,900税込¥157,1901台14日以内出荷ハイパワーモーターを採用し、電気と変わらない安定した切削面を実現します。 軽量でエアーホースの取り回しも簡単でメンテナンスも易しいです。 ハンドル仕様は両手で加工がしやすいバランス設計。板厚は最小9mmから加工できます 橋梁・鉄骨・造船などの鋼板の縁端にR面取り加工を行うことで塗装が均一に付き、塗料クラックの発生を抑え、優れた防錆効果を得られます。 3枚刃 橋梁・鉄骨・造船などの鋼板のR面取りに。仕様●無負荷回転数(min^-1):12000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90°●ホース取付口:20PM●使用空気圧(MPa):0.49~0.68Mpa●ハンドル仕様●R3用●重ね加工最小板厚 9mm●両手ハンドル仕様●材質/仕上:ボディ:金属●原産国:日本●コード番号:383-1372アズワン品番67-5612-84
3.5R片面8面ポジチップ 10個入
ベッセル¥47,980税込¥52,7781セット(10個)3日以内出荷エアーベベラー/高周波ベベラー用部品。適合1251BV・1251HBV・9250BV・ガイドローラー R3.5-8材質サーメット質量(g)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16×16×5.3アズワン品番64-7673-49
3.5R両面12面ネガチップ 10個入
ベッセル¥70,980税込¥78,0781セット(10個)3日以内出荷エアーベベラー/高周波ベベラー用部品。適合1251NBV・9250NBV・ガイドローラー R3.5-12材質サーメット質量(g)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16×16×5.3アズワン品番64-7673-48
10C3面ポジティブチップ 10個入
ベッセル¥31,980税込¥35,1781セット(10個)3日以内出荷エアーベベラー/高周波ベベラー用部品。適合9251EBV・ガイドローラー C10-3材質超硬(TNコーティング)質量(g)57本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)14×16×4.1アズワン品番64-7673-47
バーチカルべべラー
ベッセル¥168,300税込¥185,1301個3日以内出荷PSPC基準対応。力の入れやすい120°バーチカルハンドル。連続作業に適したスロットルスイッチ。フランジの高さ変更で面取り量の調整が可能。【用途】。造船所や鉄工所での面取り作業などに。付属品R3.5(250NBV-R3.5)×3、トルクスレンチ(T20)×1、六角レンチ(H3mm、H4mm)×各1、ホルダーストッパー×1質量(g)2800無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×130×290板厚(mm)最小6溝深さ(mm)最小11面取能力~R3.5mmホース継手1/4"NPTアズワン品番64-7673-46加工可能穴径(Φmm)最小35
エアベベラー
SI¥84,980~税込¥93,478~1台当日出荷から9日以内出荷排気方向を360度変えることができます。用途鉄骨、橋梁、造船などの鋼板の面取り用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル、六角レンチ、T型六角レンチ使用空気圧力(MPa)0.48~0.6、統合:0.48~0.6排気口側方ホース取付口1/4NPT面取り角度(°)45カッター使用:3枚刃
ベベラーC2-C7タイプ
SHINANO(信濃機販)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷エアーで直接チップを冷却し、昇温率を約半分に下げチップを長持ちさせます。 また、スピンドルも内部から冷却します。 ハンドルを回すことにより、エアー排気を作業の妨げにならない位置に変えることができます。 ダイヤルを押し込み、左に回すことにより"ON"となり、そのまま連続作業ができます。 ベースプレートを回してカッターホルダーの高さをC2-C7まで幅広くご使用になれます。 SI-4021タイプは穴あり・穴なしの交換可能です。SI-4020タイプは交換できません。仕様【スロットル】ロータリー、【面取り能力軟鋼(SS)】2C-7C刃数3全長(mm)250質量(kg)3.36無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)0.96騒音レベル(dB(A))96.3エアーインレット(インチ)1/4排気方向360度
ベベラーR3C3タイプ
SHINANO(信濃機販)¥96,980~税込¥106,678~1台3日以内出荷エアーで直接チップを冷却し、昇温率を約半分に下げチップを長持ちさせます。 また、スピンドルも内部から冷却します。 ハンドルを回すことにより、エアー排気を作業の妨げにならない位置に変えることができます。 ダイヤルを押し込み、左に回すことにより"ON"となり、そのまま連続作業ができます。 ベースプレートを回してカッターホルダーの高さをC2-C7まで幅広くご使用になれます。 SI-4021タイプは穴あり・穴なしの交換可能です。SI-4020タイプは交換できません。仕様【スロットル】ロータリー、【面取り能力軟鋼(SS)】3R(3C)刃数3全長(mm)250質量(kg)3.36無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)0.96騒音レベル(dB(A))96.3エアーインレット(インチ)1/4排気方向360度
軽量ベベラー
SHINANO(信濃機販)¥76,980税込¥84,6781台3日以内出荷新機構のスイベル式デフレクターを標準装備し、作業面を大きく改善しております。タイプ穴なしプレート寸法(Φmm)150
軽量ベベラー
SHINANO(信濃機販)¥75,980税込¥83,5781台3日以内出荷新機構のスイベル式デフレクターを標準装備し、作業面を大きく改善しております。タイプ穴なしプレート寸法(Φmm)125
軽量ベベラー
SHINANO(信濃機販)¥76,980税込¥84,6781台3日以内出荷新機構のスイベル式デフレクターを標準装備し、作業面を大きく改善しております。タイプ穴ありプレート寸法(Φmm)125
エアーベベラー 軟鉄・アルミ用
エス・ピー・エアー¥74,980税込¥82,4781台4日以内出荷エアークーリングシステム(特許登録済)。排気で切削屑の付着を防止。カッターユニット(特許登録済)。3枚のカッターで切削するため安定性がありスピードが速く、他社の2枚式に比べ摩耗が低減されます。連続作業に適したスロットルスイッチ。ダイヤルをひねると連続運転が可能。フランジの高さ変更で面取り量の調整が可能(C面取りの場合)。カッターユニットを固定、刃の交換作業がしやすくなるスピンドルストッパーつき。作業のしやすさや利き手に合わせて、補助ハンドルを左右どちら側にも取付できます。カッターガイドローラーの交換でC3やR2.5にも対応。用途アルミ、軟鉄の面取り作業付属品ハンドル、トルクスレンチ(T20)、六角レンチ(H2mm、H4mm)全長(mm)280質量(kg)3.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000対応穴径Φ35mm以上、板厚6mm以上、溝深さ11mm以上に対応溝深さ(mm)(最小)11面取能力R3.5mm空気消費量(m3/min)0.6ホース継手1/4 NPT対象鋼材アルミ、軟鉄アズワン品番64-8691-20加工物穴径(mm)(最小)35最小板厚(mm)6
バーチカルべべラー高出力タイプ
エス・ピー・エアー¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷C5の面取りもスムーズな強力タイプです。SP-1251BVに使用可能なチップも付けられます。仕様PSPC基準対応トラスコ品番829-2420全長(mm)340質量(kg)3.2使用空気圧力(MPa)0.62面取能力最大5C2018年トラスコ掲載ページ5 0576面取り角度(°)45
角度付電動高周波強力面取りべべラー
エス・ピー・エアー¥339,800税込¥373,7801台11日以内出荷負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。用途造船所や鉄工所での面取り作業などに。トラスコ品番829-2422質量(kg)5.5切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ5 0279
バーチカル べべラー
エス・ピー・エアー¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷独自の8面チップで刃の角度が8回変えられるため刃が長持ちします。 3枚刃カッターブレードです。 4R、4Cチップは4面チップです。トラスコ品番794-8719全長(mm)340質量(kg)2.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500空気消費量(L/min)0.9使用空気圧力(MPa)0.62対応PSPC基準面取能力1~4C、2.5R、3.5R、4R空気取入口NPT1/4切刃形状その他面取り角度(°)45
高周波強力面取りベベラー
エス・ピー・エアー¥279,800税込¥307,7801台11日以内出荷負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。 コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。 標準で3.5Rチップ、3.5R用ガイドローラーが付いています。 チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。用途造船所や鉄工所での面取り作業などにトラスコ品番794-8735幅(mm)150全長(mm)320質量(kg)4.2高さ(mm)130電源(V)三相交流200消費電力(W)1400構造防振無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000定格電流(A)6電源コード(m)0.3面取能力最大3.5R、【ステンレス】5C面取角度450(250BV-30チップの場合30°)適合ケーブル日本電産76331011(10m)、76331012(20m)、76331013(30m)切刃形状その他適合インバーター日本電産HFI-044B、HFI-032B、HFI-064B、HFI-088B
R面小径ベベラー
エス・ピー・エアー¥45,980税込¥50,5781台当日出荷最小加工穴径は6.8mmになります。 小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。 チップは角度を変えて3回使用できます。 クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。トラスコ品番541-5225全長(mm)112質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力1.5R空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4
C面小径ベベラー
エス・ピー・エアー¥41,980税込¥46,1781台当日出荷最小加工穴径は6.8mmになります。 小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。 チップは角度を変えて3回使用できます。 クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。トラスコ品番541-5217全長(mm)112質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力1.5C空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
サーキットベベラー
日東工器¥189,800税込¥208,7801個翌日出荷から4日以内出荷滑らかな仕上面を実現するスローアウェイチップ(4面使用可)を採用しています。用途R面取り専用、橋梁部材のスカラップ部、ホール部のR面取りに仕様PSPC基準対応無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力軟鋼材3R空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口ナットカプラ65PNG面取り角度(°)45