絞り込み
定格電流(A)
- 0.5(1)
定格電圧(V)
- 250(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 18
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(2)
- 17(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 27(1)
- 28(1)
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- ワゴジャパン(1)
差込形電線コネクタとは、被覆を剥いた電線を差し込んで接続を行う器具。銅線などの電気配線の接続を簡易に行うことができ、配線同士をより合わせたり、半田付けする手間を省くことができます。また、接続後の絶縁作業も不要となっており、絶縁テープで接続部を保護する必要もありません。一部の製品では単線とより線のどちらでも接続可能です。また、固定方法についても違いがあり、差し込むだけで固定できるものと、レバー操作によって固定するものとがあります。

ベロ型端子付テストプラグモジュール 231シリーズ
ワゴジャパン¥76,980税込¥84,6781パック(100個)42日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)0.5適合電線(mm2)0.08~2.5適合電線範囲 AWG(#)28~12