絞り込み
耐溶剤性
  • その他(3)
  • メタノール(1)
  • 耐油(2)
機能
  • 機能耐切創・耐突刺(4)
  • 機能耐摩耗性(3)
  • 機能耐油(3)
  • 機能耐溶剤(3)
  • 機能耐熱(1)
  • 機能耐薬品(9)
  • 機能防水・撥水(1)
材質
  • その他(2)
  • ケブラー・アラミド(1)
  • シリコーン(1)
  • ニトリルゴム(13)
  • ネオプレンゴム(4)
  • 塩化ビニール(5)
  • 天然ゴム(2)
  • 牛革(1)
入数
  • 1(14)
サイズ
  • 3L(1)
  • L(16)
  • LL(21)
  • M(17)
  • S(9)
  • SS(1)
全長(cm)
  • 29.0~31.6(1)
  • 30(2)
  • 31(2)
  • 32(2)
  • 32.3(1)
  • 33(4)
  • 35(4)
  • 35.5(1)
  • 38(3)
  • 45(2)
  • 45.7(1)
  • 64(1)
29.0~31.6・30・31・32・32.3・33・35・35.5・38・45・45.7・64
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(15)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(3)
  • 色レッド(1)
イエロー・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・レッド
耐透過性
  • アルカリ類溶剤(3)
アルカリ類溶剤
ブランド
  • アンセル
  • モノタロウ(1)
  • ダイヤゴム(40)
  • UVEX(ウベックス)(17)
  • MAPA(14)
  • エスコ(13)
  • TOWA(東和コーポレーション)(7)
  • ミドリ安全(7)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(5)
  • ハナキゴム(4)
  • ATG(4)
  • アズワン(2)
  • クレトイシ(2)
  • コクゴ(2)
  • TRUSCO(2)
  • ハネウェル(2)
  • Ansell(2)
  • サミテック(2)
  • プロフィスト21(王子ゴム)(1)
  • グローブマニア(川西工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐溶剤性から絞り込む
その他(3)
メタノール(1)
耐油(2)
  • 耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165) アンセル

    耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165)

    アンセル(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。摩擦、カット、引っ掻きおよび突き刺し等に対しての強度が他素材より優れています。 石油系の溶剤、酸・アルカリ、アルコール、油脂等の耐性に優れています。 裏植毛のない厚手タイプ
    用途石油・石油化学、自動車等の脱脂工程、金属切削業、塗装作業、農業における殺虫剤のハンドリング材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.56グリーン入数(双)1機能耐油・耐薬品・耐溶剤・耐突刺全長(cm)38RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性石油系溶剤
  • 耐溶剤作業手袋アルファテック 29-865 アンセル

    耐溶剤作業手袋アルファテック 29-865

    アンセル(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。一般的なネオプレン手袋よりも耐薬品性と耐摩耗性を強化するため、表面硬化が施されています。吹付け加工を施したコットンライナーは装着感を向上します。細かな動きを可能にする極めて繊細な指先の感覚が実現されています。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
    用途石油精製工場、石油化学工場。仕様AQL(合格品質水準):1.10厚さ(mm)0.43材質/仕上表:ネオプレンゴム、裏:綿ブラック機能耐薬品性、耐摩耗性全長(cm)33EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1EN374規格AKL
  • 耐薬品手袋 アルファテックソルベックス 37-676 アンセル

    耐薬品手袋 アルファテックソルベックス 37-676

    アンセル
    699税込769
    1双
    当日出荷
    様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側の植毛が汗を吸収し、快適な肌触りを提供するとともにスムーズな着脱を実現します。
    用途生産ラインへの部品供給、鍛造作業。ポンプ、バルブ、ラインの開放や排出。原材料の充填、混合、注入。化学薬品取り扱い。ツールやロボットの塗装、洗浄などに。材質【表】ニトリルゴム 【裏】綿(植毛)厚さ(mm)0.43グリーン入数(双)1機能耐突き刺し、耐引っかき、耐摩耗性、耐薬品全長(cm)33RoHS指令(10物質対応)対応EN374規格EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKLOPT)
  • 耐薬品手袋 アルファテック アンセル

    耐薬品手袋 アルファテック

    アンセル(3件のレビュー)
    349税込384
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。天然ゴムにネオプレンゴムをブレンドし、広範囲の化学物質に対する保護性能を持たせました。
    用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など厚さ(mm)0.68グリーン/イエロー規格EN374規格/メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1全長(cm)32.3耐摩耗性X耐切創性1耐突刺し性0耐引裂き性2
  • 耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ) アンセル

    耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ)

    アンセル
    2,298税込2,528
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。耐突き刺し、耐摩耗性に優れています。厚みがあるロングタイプです。負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。指先に合わせた自然な形状で、長時間の作業においても疲労感を感じにくいです。ウェット・ドライのどちらの環境においても高いグリップ力で、生産性の向上に寄与します。
    用途自動車製造。化学薬品取扱い。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。厚さ(mm)0.56材質/仕上ニトリルゴム(NBR)グリーン機能耐薬品性、耐突き刺し、耐摩耗性全長(cm)45.7EN374規格AKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A - AGJKLPT
  • 耐薬品手袋 アルファテックソルベックス 37-145 アンセル

    耐薬品手袋 アルファテックソルベックス 37-145

    アンセル
    699税込769
    1双
    当日出荷
    様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側に綿加工がなく、糸くず等の発生リスクを抑制します。
    用途設備の修理や保守、ツールやロボットの塗装、洗浄。化学薬品取り扱い。ツールや金型の交換。原材料の充填、混合、注入。液体や固体の移し替えなどに。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.28グリーンRoHS指令(10物質対応)対応EN374規格EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKNOPT)
  • 耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-024 アンセル

    耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-024

    アンセル
    14,980税込16,478
    1双
    当日出荷
    180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
    用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。仕様【EN407】32XX4X、【EN 388:2016】3122B、【EN 374-1:2016】AKLMPT材質【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿)厚さ(mm)1.7ブラック入数(双)1機能耐油、防水、耐熱、耐薬品全長(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐薬品手袋 アルファテック 58-335 アンセル

    耐薬品手袋 アルファテック 58-335

    アンセル
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。AquaDri(アクアドライ)テクノロジーにより、湿気を吸収し、手を長時間ドライで快適な状態に保ちます。耐摩耗性に優れています。化学薬品、油、溶剤、動物性脂肪などへの偶発的な接触に高い耐性を発揮します。
    用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。材質ニトリルゴム(NBR)グリーン規格EN388/EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1全長(cm)38.0耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性0耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム2018年トラスコ掲載ページ6 0643
  • 耐薬品・耐切創手袋 アルファテック アンセル

    耐薬品・耐切創手袋 アルファテック

    アンセル
    4,698税込5,168
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。アンセルのGRIP技術は、濡れたり油が付いた部品でも処理できるように敏捷性・グリップ性・快適性を向上させます。耐薬品手袋でありながら、INTERCEPT糸を使用することで高い耐切創性も備えています。ニトリルバリアは、頻繁に使用される化学物質からの化学的保護に優れています。シリコーンフリー、ラテックスフリーで肌に優しいです。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり。
    用途化学・薬剤サンプリング。クリーニング&塗装の準備。実験室作業。機械部品の組み立て。材質ライナー:HPPE、ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム、裏布:ポリエステル、高密度ポリエチレン 、ガラス繊維、ナイロン厚さ(mm)1グリーン入数(双)1機能耐薬品・耐切創性全長(cm)35EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC
  • 耐溶剤作業用手袋 アルファテック アンセル

    耐溶剤作業用手袋 アルファテック

    アンセル
    3,998税込4,398
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。強力な有機溶媒の取り扱いに適した数少ない手袋のひとつです。
    用途有機溶剤の処理作業。(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)ラボの設備と機器の管理。加工機器の積み降ろし。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。炉、蒸留ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの洗浄。材質ニトリル合成ゴム厚さ(mm)0.81レッド入数(双)1機能耐溶剤作業用全長(cm)35.5
  • 耐薬品手袋 アルファテック 58-430 アンセル

    耐薬品手袋 アルファテック 58-430

    アンセル
    579税込637
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。グリップ力を強化したタイプで、油の付着した物や濡れている物など、滑りやすい物の取り扱いに力を発揮します。
    用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。材質ニトリルゴム(NBR)グリーン規格EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1全長(cm)32.0耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム2018年トラスコ掲載ページ6 0643
  • 耐薬品手袋 アルファテック 58-330 アンセル

    耐薬品手袋 アルファテック 58-330

    アンセル
    229税込252
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。AquaDri(アクアドライ)テクノロジーにより、湿気を吸収し、手を長時間ドライで快適な状態に保ちます。耐摩耗性に優れています。化学薬品、油、溶剤、動物性脂肪などへの偶発的な接触に高い耐性を発揮します。
    用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。材質ニトリルゴム(NBR)グリーン規格EN388/EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1全長(cm)32.0耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性0耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム2018年トラスコ掲載ページ6 0643
  • 耐薬品手袋 アルファテック 04-005 アンセル

    耐薬品手袋 アルファテック 04-005

    アンセル
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ニトリルと PVC の特殊ブレンド化合物により、より広範な化学物質保護を提供します。低温でも優れた耐久性、保護、柔軟性を提供します。FDA および EU の食品コンプライアンス取得済です。18 EN ISO 374:2016 のうち 6 つの化学物質 (JKLMPT) を認証済みです。湿潤、油性環境における優れたグリップ性能に加え、耐油性を提供する特殊フォームグリップデザインです。全長38cmのロングタイプです。快適さと保護を向上させる13ゲージのシームレスコットンデザインです。
    用途化学薬品取り扱い。食品加工作業。インフラ整備。メンテナンス作業。掃除用具の取り扱い。材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:綿厚さ(mm)1.8ブルー規格EN ISO 374-1:2016:Type A - JKLMPT全長(cm)38滑り止め効果PVC、ニトリルゴム
  • 耐薬品ESD手袋 アルファテック 58-001ESD アンセル

    耐薬品ESD手袋 アルファテック 58-001ESD

    アンセル
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。高性能ニトリル化合物は、ゴム手袋またはネオプレン手袋に比べて、伝線防止特性、耐穿刺性、耐摩耗性がはるかに優れています。手のひらの部分が逆ひし形に仕上げられているため、手が乾いた/ぬれた状態での把持力が向上します。新しいENISO 374:2016に準拠した「A型」化学的保護機能を備えています。手袋の取り外しをしやすくし、湿気を管理する帯電防止植毛層を備えています。静電気を効果的に消散させる独自のニトリル合成物を使用しています(垂直抵抗性 <1x10^8)。
    用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。メッキ加工、コーティング、密閉、塗装に。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。納入品の取り扱いに。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.38ダークグラスグリーン入数(双)1機能耐薬品全長(cm)33
  • 耐薬品手袋 ソルニット 39-122 アンセル

    耐薬品手袋 ソルニット 39-122

    アンセル
    219税込241
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。
    用途機械組み立て作業。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。厚さ(mm)1.11グリーン規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)入数(双)1全長(cm)31.0材質(裏)綿耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性1耐溶剤性メタノール2018年トラスコ掲載ページ6 0642
  • 耐薬品手袋 アルファテック 58-008 アンセル

    耐薬品手袋 アルファテック 58-008

    アンセル
    8,398税込9,238
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。化学的保護を強化するためフルアームカバレッジ仕様になっています。優れたドライ&ウェットグリップは器用さを高め、手の疲労を軽減します。保護服の上に着用できるように袖口は幅広になっています。優れた機械的保護と、油、脂肪、グリース、炭化水素に対する耐性を備えたニトリルポリマーを使用しています。新しいENISO 374:2016の下でタイプAの化学的保護を備えています。乾いた状態と濡れた状態でグリップを強化するためのトローチグリップを採用しています。
    用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。塗装または清掃ツールまたはロボットに。納入品の取り扱いに。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.5グリーン全長(cm)64
  • 耐薬品手袋 スコーピオ 09-924 アンセル

    耐薬品手袋 スコーピオ 09-924

    アンセル
    799税込879
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。油、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などから手を守ります。
    用途化学薬品の取り扱い。機械設備を使用する作業。トラスコ品番858-0703厚さ(mm)1.7ブラックサイズXL質量(g)500規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1機能耐薬品性全長(cm)35.0中指長(cm)8.6材質(裏)綿材質(表)塩化ビニール(PVC)手のひらまわり(cm)27.0耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0642耐透過性アルカリ類溶剤
  • 耐薬品手袋 アルファテック 04-002 アンセル

    耐薬品手袋 アルファテック 04-002

    アンセル
    409税込450
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。優れた耐油性コーティング及び、フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。人間工学的デザインであり、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。FDAとEUの食品コンプライアンス取得。
    用途食品加工作業。石油とガス触れる作業。メンテナンス作業。化学物質を扱う作業。材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリル、裏:フリース(綿、ナイロン)厚さ(mm)1.9ブルー規格EN ISO 374-1:2016:3131A全長(cm)30滑り止め効果PVC ニトリル
  • 耐薬品手袋 スコーピオ 09-928 アンセル

    耐薬品手袋 スコーピオ 09-928

    アンセル(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。油、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などから手を守ります。
    用途化学薬品の取り扱い。機械設備を使用する作業。トラスコ品番858-0704厚さ(mm)1.7ブラックサイズXL質量(g)592規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1機能耐薬品性全長(cm)45.0中指長(cm)8.6材質(裏)綿材質(表)塩化ビニール(PVC)手のひらまわり(cm)27.0耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0642耐透過性アルカリ類溶剤
  • 耐薬品手袋 スコーピオ 08-354 アンセル

    耐薬品手袋 スコーピオ 08-354

    アンセル
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。高い防水性能を持ちます。ソフトで伸縮性の高い裏地のため吸汗性が高く、使い心地は快適です。濡れた状態でも高いグリップ力を発揮します。柔軟性が高く、指先を動かすのも容易で疲れにくいです。ネオプレンコーティングを施し、広範な薬品に耐性を持ちます。
    用途研究施設、石油化学工場などでの作業。グリーン規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1全長(cm)35.0材質(裏)綿材質(表)ネオプレンゴム耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0642耐透過性アルカリ類溶剤
  • 耐薬品手袋 アルファテック 58-005 アンセル

    耐薬品手袋 アルファテック 58-005

    アンセル
    729税込802
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ナイロンライナーをニトリルとネオプレンのシェルに統合する最適化されたフィット感により、ダブルグローブよりも器用さと触覚が向上します。優れたドライ&ウェットグリップは器用さを高め、手の疲労を軽減します。独自のニトリル/ネオプレンブレンドにより、化学的浸透性と耐分解性が向上します。新しいENISO 374:2016の下でタイプAの化学的保護を備えています。濡れた部品や油性の部品を処理するためのアンセルグリップテクノロジーにより、器用さ、グリップ、快適さが強化されています。
    用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。塗装または清掃ツールまたはロボットに。納入品の取り扱いに。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。材質ニトリルゴム(NBR)、ネオプレンゴム厚さ(mm)1.28グレー/グリーン規格EN ISO 374-1:2016:Type A - AJKLMNOPT全長(cm)35
  • 耐薬品手袋 アルファテック 04-004 アンセル

    耐薬品手袋 アルファテック 04-004

    アンセル
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ニトリルと PVC の特殊ブレンド化合物により、より広範な化学物質保護を提供します。低温でも優れた耐久性、保護、柔軟性を提供します。EN ISO 374:2016 のうち 6 つの化学物質 (JKLMPT) を認証済みです。湿潤、油性環境における優れたグリップ性能に加え、耐油性を提供する特殊フォームグリップデザインです。快適さと保護を向上させる13ゲージのシームレスコットンデザインです。
    用途化学薬品取り扱い。食品加工作業。インフラ整備。メンテナンス作業。掃除用具の取り扱い。材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:綿厚さ(mm)1.8ブルー規格EN ISO 374-1:2016:Type A、JKLMPT全長(cm)30滑り止め効果PVC、ニトリルゴム
  • 厚手ラテックス手袋 アルファテック・16-650 L アンセル

    厚手ラテックス手袋 アルファテック・16-650 L

    アンセル
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷
    非常に厚みがあり、グリップ力に優れた手袋です。 軽量から中量程度のガラス等のハンドリングに適しています。
    材質表/天然ゴム、裏/綿厚さ(mm)2.2全長(mm)310サイズL規格X141B(EN388・2016)、KLT(EN ISO 374-1:2016 Type B)アズワン品番4-3668-01
  • 耐溶剤作業用手袋 アルファテック LL アンセル

    耐溶剤作業用手袋 アルファテック LL

    アンセル
    29,980税込32,978
    1セット(12個)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。新製法により強力なグリップ力を持つニトリル2重構造の手袋です。
    トラスコ品番787-1341材質甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%平/(表)PBO繊維(ザイロン)100%、(裏)アラミド混フェルト平の中/断熱シート裏/ポリエステル100%ブラック/グリーンサイズLL質量(g)108規格耐熱規格EN407:X1XXXX、ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり機能耐溶剤全長(cm)29.0~31.6中指長(cm)8.9手のひらまわり(cm)25.9アズワン品番64-8379-94滑り止め効果あり耐溶剤性石油系溶剤

溶剤・酸、アルカリ用手袋』には他にこんなカテゴリがあります

溶剤用手袋