絞り込み
内径(Φmm)
  • 30(10)
  • 40(3)
  • 45(9)
外径(Φmm)
  • 68(3)
  • 72(10)
  • 85(9)
幅(mm)
  • 19
  • 15(25)
  • 17(31)
  • 20(27)
  • 23(43)
  • 25(33)
  • 27(17)
  • 29(20)
  • 31(28)
  • 32(27)
  • 35(23)
  • 36(18)
  • 38(26)
  • 39(20)
  • 40(29)
  • 41(23)
  • 43(22)
  • 45(37)
  • 55(18)
  • 58(19)
軌道輪形状
軌道輪形状
円すいころ軸受(9)
シールド形状
シールド形状
開放形(4)
軌道輪列数
  • 単列(9)
単列
外輪タイプ
  • フラット(4)
フラット
JIS等級
  • 等級0(4)
  • 等級4(1)
等級0・等級4
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NSK(日本精工)(18)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
モノタロウ・NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
円すいころ軸受は、円すい状のころを使っていることから、この名称が付けられています。ころの内輪はつばによって案内されており、内輪と外輪、ころの円すいの頂点と軸受の中心軸上にある一点が同じ位置にくるように設計されているのが特徴。ラジアル荷重が軸受に作用することで、アキシアル分力が発生するため、2個セットで使用してください。機械に取り付ける際に、外輪や内輪の間隔を調整することで、隙間を作ることができます。
FA現場のお役立ち情報
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
30(10)
40(3)
45(9)
  • 円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受30000番台

    NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
    シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受30000番台

    NSK(日本精工)(24件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受32000番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受32000番台

    NSK(日本精工)(31件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受30200番台 モノタロウ

    円すいころ軸受30200番台

    モノタロウ(49件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受 32008XP5 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32008XP5

    NSK(日本精工)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    備考JIS5級外径D(Φmm)68幅B(mm)【内輪】19番号【NSK】HR32008XJP5許容回転数(min-1[r.p.m])5300内径d(Φmm)40幅C(mm)【外輪】14.5幅T(mm)19呼び番号HR32008XJ基本定格荷重Cor(N)71000基本定格荷重Cr(N)53000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 30306 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 30306

    NSK(日本精工)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)72幅B(mm)【内輪】19番号【NSK】HR30306J許容回転数(min-1[r.p.m])5300内径d(Φmm)30幅C(mm)【外輪】16幅T(mm)20.75呼び番号HR30306J基本定格荷重Cor(N)60000基本定格荷重Cr(N)59500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NJ306EW NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ306EW

    NSK(日本精工)
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK】NJ306EW寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小1.1呼び番号306基本定格荷重Cor(N)50000基本定格荷重Cr(N)53000寸法FW(mm)40.5
  • 単列円筒ころ軸受 NJ306EWC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ306EWC3

    NSK(日本精工)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK】NJ306EWC3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小1.1呼び番号306基本定格荷重Cor(N)50000基本定格荷重Cr(N)53000寸法FW(mm)40.5
  • 単列円筒ころ軸受 NJ306EM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ306EM

    NSK(日本精工)
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK】NJ306EM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小1.1呼び番号306寸法FW(mm)40.5
  • 単列円筒ころ軸受 NF306M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF306M

    NSK(日本精工)
    4,598税込5,058
    1個
    欠品中
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK名番】NF306M寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30呼び番号306寸法Ew(mm)62基本定格荷重Cor(N)35000基本定格荷重Cr(N)38500寸法r1(最小)(mm)1.1
  • 単列円筒ころ軸受 NF209W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF209W

    NSK(日本精工)
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)85幅B(mm)19番号【NSK名番】NF209W寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)45呼び番号209寸法Ew(mm)75基本定格荷重Cor(N)47000基本定格荷重Cr(N)46000寸法r1(最小)(mm)1.1
  • 単列円筒ころ軸受 NJ209EM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ209EM

    NSK(日本精工)
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)85幅B(mm)19番号【NSK】NJ209EM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1.1呼び番号209寸法FW(mm)54.5
  • 単列円筒ころ軸受 NF306WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF306WC3

    NSK(日本精工)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK名番】NF306WC3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30呼び番号306寸法Ew(mm)62基本定格荷重Cor(N)35000基本定格荷重Cr(N)38500寸法r1(最小)(mm)1.1
  • 単列円筒ころ軸受 N306W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N306W

    NSK(日本精工)
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK名番】N306W寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30呼び番号306寸法Ew(mm)62基本定格荷重Cor(N)35000基本定格荷重Cr(N)38500寸法r1(最小)(mm)1.1
  • 単列円筒ころ軸受 NJ209EWC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ209EWC3

    NSK(日本精工)
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)85幅B(mm)19番号【NSK】NJ209EWC3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1.1呼び番号209基本定格荷重Cor(N)66500基本定格荷重Cr(N)63000寸法FW(mm)54.5
  • 単列円筒ころ軸受 N209M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N209M

    NSK(日本精工)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)85幅B(mm)19番号【NSK】N209M寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1.1呼び番号209寸法Ew(mm)75基本定格荷重Cor(N)47000基本定格荷重Cr(N)46000
  • 単列円筒ころ軸受 N306WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N306WC3

    NSK(日本精工)
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK名番】N306WC3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30呼び番号306寸法Ew(mm)62基本定格荷重Cor(N)35000基本定格荷重Cr(N)38500寸法r1(最小)(mm)1.1
  • 単列円すいころ軸受 32008X NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32008X

    NSK(日本精工)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)68幅B(mm)【内輪】19番号【NSK】HR32008XJ許容回転数(min-1[r.p.m])5300内径d(Φmm)40幅C(mm)【外輪】14.5幅T(mm)19呼び番号HR32008XJ基本定格荷重Cor(N)71000基本定格荷重Cr(N)53000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 30209 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 30209

    NSK(日本精工)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)85幅B(mm)【内輪】19番号【NSK】HR30209J許容回転数(min-1[r.p.m])4300内径d(Φmm)45幅C(mm)【外輪】16幅T(mm)20.75呼び番号HR30209J基本定格荷重Cor(N)79500基本定格荷重Cr(N)68500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 30209P5 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 30209P5

    NSK(日本精工)
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    備考JIS5級外径D(Φmm)85幅B(mm)【内輪】19番号【NSK】HR30209JP5許容回転数(min-1[r.p.m])4300内径d(Φmm)45幅C(mm)【外輪】16幅T(mm)20.75呼び番号HR30209J基本定格荷重Cor(N)79500基本定格荷重Cr(N)68500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列

ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります

針状ころ軸受特集
おすすめ人気ランキング
円すいころ軸受