絞り込み
内径(Φmm)
- 35(10)
- 40(20)
- 45(8)
- 50(11)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(11)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(1)
外径(Φmm)
- 72(10)
- 80(9)
- 85(8)
- 90(21)
- 100(1)
- 110(1)
- 120(12)
- 125(1)
- 130(2)
- 140(1)
幅(mm)
- 23
- 12(11)
- 14(23)
- 15(22)
- 16(17)
- 17(29)
- 18(22)
- 19(26)
- 20(19)
- 21(31)
- 24(19)
- 25(30)
- 27(19)
- 28(20)
- 29(11)
- 31(35)
- 33(25)
- 36(19)
- 40(15)
- 43(25)
- 幅(mm)をもっと見る
軌道輪列数
- 単列(6)
- 複列(19)
軌道輪形状

自動調心玉軸受(37)
面取寸法rs(mm)
- その他(6)
その他
面取寸法r1(mm)
- その他(6)
その他
面取寸法r(mm)
- 1.1(7)
- 1.5(13)
1.1・1.5
外輪タイプ
- フラット(19)
フラット
質量(g)
- 378(2)
- 403(5)
- 477(3)
- 505(3)
- 506(2)
- 522(4)
- 545(2)
- 556(2)
- 564(4)
- 590(3)
- 598(2)
- 715(5)
- 727(2)
- 1150(5)
- 1160(2)
378・403・477・505・506・522・545・556・564・590・598・715・727・1150・1160
JIS等級
- 等級0(26)
等級0
シールド形状

開放形(37)
開放形
ブランド
- NSK(日本精工)(19)
- NACHI(不二越)(12)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
NSK(日本精工)・NACHI(不二越)・NTN(エヌティーエヌ)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
自動調心玉軸受は、ハウジングと軸の芯合わせや、軸がたわみやすくなっている電動軸として使用します。外輪の気道が球面になっているため、軸受中心と曲率中心が一致。そのため、外輪に対して内輪や玉、保持器がある程度傾いてしまっても回転することが可能です。また、軸やハウジングに加工誤差があったり、軸心に狂いがあったりしても、自動的に調整される特徴があります。ただし、アキシアル荷重の負荷能力は大きくないため、アキシアル荷重が大きい場所には使用しないように注意しましょう。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
35(10)
40(20)
45(8)
50(11)
55(1)
60(1)
65(11)
70(1)
75(1)
80(1)

自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台
NSK(日本精工)(12件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から5日以内出荷内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 1200番台
NTN(エヌティーエヌ)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から7日以内出荷外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 2200番台
NTN(エヌティーエヌ)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から6日以内出荷外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用されるシールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 円筒穴 1300番台
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 テーパ穴 1200番台
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から4日以内出荷内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 1300番台
NTN(エヌティーエヌ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 1200番台 テーパー穴
NTN(エヌティーエヌ)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から7日以内出荷外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 テーパ穴 2200番台
NSK(日本精工)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 2200番台 テーパー穴
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から7日以内出荷外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 テーパ穴 1300番台
NSK(日本精工)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から4日以内出荷外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 2207
NSK(日本精工)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)72幅B(mm)23番号【NSK】2207寸法r(mm)【最小】1.1内径d(Φmm)35取付関係寸法(最小da)(mm)41.5取付関係寸法(最小Da)(Φmm)65.5呼び番号2207取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)21700シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 1308K
NSK(日本精工)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】1308K寸法r(mm)【最小】1.5内径d(Φmm)40取付関係寸法(最小da)(mm)48取付関係寸法(最小Da)(Φmm)82呼び番号1308取付関係寸法 (mm)【ra】最小1.5基本定格荷重Cr(N)29800シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 2200形
NSK(日本精工)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から5日以内出荷内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。 軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼備考-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 1300番台 テーパー穴
NTN(エヌティーエヌ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から8日以内出荷外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 2208
NSK(日本精工)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)80幅B(mm)23番号【NSK】2208寸法r(mm)【最小】1.1内径d(Φmm)40取付関係寸法(最小da)(mm)46.5取付関係寸法(最小Da)(Φmm)73.5呼び番号2208取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)22400シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 2208K
NSK(日本精工)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)80幅B(mm)23番号【NSK】2208K寸法r(mm)【最小】1.1内径d(Φmm)40取付関係寸法(最小da)(mm)46.5取付関係寸法(最小Da)(Φmm)73.5呼び番号2208取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)22400シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 2209
NSK(日本精工)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)85幅B(mm)23番号【NSK】2209寸法r(mm)【最小】1.1内径d(Φmm)45取付関係寸法(最小da)(mm)51.5取付関係寸法(最小Da)(Φmm)78.5呼び番号2209取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)23300シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 2209K
NSK(日本精工)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)85幅B(mm)23番号【NSK】2209K寸法r(mm)【最小】1.1内径d(Φmm)45取付関係寸法(最小da)(mm)51.5取付関係寸法(最小Da)(Φmm)78.5呼び番号2209取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)23300シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 2207K
NSK(日本精工)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)72幅B(mm)23番号【NSK】2207K寸法r(mm)【最小】1.1内径d(Φmm)35取付関係寸法(最小da)(mm)41.5取付関係寸法(最小Da)(Φmm)65.5呼び番号2207取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)21700シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 2210
NSK(日本精工)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】2210寸法r(mm)【最小】1.1内径d(Φmm)50取付関係寸法(最小da)(mm)56.5取付関係寸法(最小Da)(Φmm)83.5呼び番号2210取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)23300シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 2210K
NSK(日本精工)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】2210K寸法r(mm)【最小】1.1内径d(Φmm)50取付関係寸法(最小da)(mm)56.5取付関係寸法(最小Da)(Φmm)83.5呼び番号2210取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)23300シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 1308
NSK(日本精工)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】1308寸法r(mm)【最小】1.5内径d(Φmm)40取付関係寸法(最小da)(mm)48取付関係寸法(最小Da)(Φmm)82呼び番号1308取付関係寸法 (mm)【ra】最小1.5基本定格荷重Cr(N)29800シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 1213K
NSK(日本精工)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)120幅B(mm)23番号【NSK】1213K寸法r(mm)【最小】1.5内径d(Φmm)65取付関係寸法(最小da)(mm)73取付関係寸法(最小Da)(Φmm)112呼び番号1213取付関係寸法 (mm)【ra】最小1.5基本定格荷重Cr(N)31000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 1213
NSK(日本精工)¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)120幅B(mm)23番号【NSK】1213寸法r(mm)【最小】1.5内径d(Φmm)65取付関係寸法(最小da)(mm)73取付関係寸法(最小Da)(Φmm)112呼び番号1213取付関係寸法 (mm)【ra】最小1.5基本定格荷重Cr(N)31000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 1300番台 C3
NACHI(不二越)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷調心性能のある複列の玉軸受です仕様球面材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 2200番台 C3
NACHI(不二越)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷調心性能のある複列の玉軸受です仕様球面材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 1300番台 K C3
NACHI(不二越)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷調心性能のある複列の玉軸受です仕様球面・【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 2200番台 K C3
NACHI(不二越)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷調心性能のある複列の玉軸受です仕様球面・【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 1200番台 K C3
NACHI(不二越)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷調心性能のある複列の玉軸受です仕様球面・【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 1200番台 C3
NACHI(不二越)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷調心性能のある複列の玉軸受です仕様球面材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 2200形
NACHI(不二越)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 1300形
NACHI(不二越)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 1200形
NACHI(不二越)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受
NACHI(不二越)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受
NACHI(不二越)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼