絞り込み
内径(Φmm)
- 80(5)
外径(Φmm)
- 170(5)
幅(mm)
- 58
- 12(11)
- 14(23)
- 15(22)
- 16(17)
- 17(29)
- 18(22)
- 19(26)
- 20(19)
- 21(31)
- 23(40)
- 24(19)
- 25(30)
- 27(19)
- 28(20)
- 29(11)
- 31(35)
- 33(25)
- 36(19)
- 40(15)
- 43(25)
- 幅(mm)をもっと見る
軌道輪列数
- 単列(2)
- 複列(1)
軌道輪形状

自動調心玉軸受(5)
面取寸法r(mm)
- 2.1(2)
2.1
外輪タイプ
- フラット(3)
フラット
質量(g)
- 5540(1)
- 5630(2)
5540・5630
JIS等級
- 等級0(3)
等級0
シールド形状

開放形(5)
開放形
ブランド
- NSK(日本精工)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)
自動調心玉軸受は、ハウジングと軸の芯合わせや、軸がたわみやすくなっている電動軸として使用します。外輪の気道が球面になっているため、軸受中心と曲率中心が一致。そのため、外輪に対して内輪や玉、保持器がある程度傾いてしまっても回転することが可能です。また、軸やハウジングに加工誤差があったり、軸心に狂いがあったりしても、自動的に調整される特徴があります。ただし、アキシアル荷重の負荷能力は大きくないため、アキシアル荷重が大きい場所には使用しないように注意しましょう。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
80(5)

自動調心玉軸受 2300番台
NTN(エヌティーエヌ)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から6日以内出荷外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 2300形
NSK(日本精工)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から6日以内出荷内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。 軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 2300番台 テーパー穴
NTN(エヌティーエヌ)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から6日以内出荷外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 2316
NSK(日本精工)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)170幅B(mm)58番号【NSK】2316寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)80取付関係寸法(最小da)(mm)91取付関係寸法(最小Da)(Φmm)159呼び番号2316取付関係寸法 (mm)【ra】最小2基本定格荷重Cr(N)130000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 2316K
NSK(日本精工)¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)170幅B(mm)58番号【NSK】2316K寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)80取付関係寸法(最小da)(mm)91取付関係寸法(最小Da)(Φmm)159呼び番号2316取付関係寸法 (mm)【ra】最小2基本定格荷重Cr(N)130000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受