絞り込み
内径(Φmm)
- 95
- 12(20)
- 15(23)
- 17(22)
- 20(38)
- 25(40)
- 30(39)
- 35(40)
- 40(43)
- 45(41)
- 50(41)
- 55(38)
- 60(35)
- 65(34)
- 70(25)
- 75(30)
- 80(30)
- 85(29)
- 90(32)
- 100(17)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 170(9)
- 200(8)
幅(mm)
- 32(4)
- 43(5)
- 45(4)
- 67(4)
軌道輪列数
- 単列(5)
- 複列(4)
軌道輪形状

自動調心玉軸受(17)
外輪タイプ
- フラット(9)
フラット
質量(g)
- 3120(1)
- 3210(1)
- 3870(1)
- 3960(2)
- 6790(1)
- 6840(1)
- 8970(1)
- 9010(1)
3120・3210・3870・3960・6790・6840・8970・9010
JIS等級
- 等級0(9)
等級0
シールド形状

開放形(17)
開放形
ブランド
- NSK(日本精工)(12)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)
自動調心玉軸受は、ハウジングと軸の芯合わせや、軸がたわみやすくなっている電動軸として使用します。外輪の気道が球面になっているため、軸受中心と曲率中心が一致。そのため、外輪に対して内輪や玉、保持器がある程度傾いてしまっても回転することが可能です。また、軸やハウジングに加工誤差があったり、軸心に狂いがあったりしても、自動的に調整される特徴があります。ただし、アキシアル荷重の負荷能力は大きくないため、アキシアル荷重が大きい場所には使用しないように注意しましょう。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
20(38)
25(40)
30(39)
35(40)
40(43)
45(41)
50(41)
55(38)
60(35)
65(34)
内径(Φmm)をもっと見る

自動調心玉軸受 1200番台
NTN(エヌティーエヌ)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から7日以内出荷外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 2200番台
NTN(エヌティーエヌ)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から6日以内出荷外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用されるシールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 2300番台
NTN(エヌティーエヌ)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から6日以内出荷外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 1300番台
NTN(エヌティーエヌ)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から6日以内出荷外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 2200番台 テーパー穴
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から9日以内出荷外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 2300形
NSK(日本精工)¥57,980税込¥63,7781個当日出荷から6日以内出荷内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。 軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 2200形
NSK(日本精工)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷から5日以内出荷内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。 軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼備考-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 2219
NSK(日本精工)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)170幅B(mm)43番号【NSK】2219寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)95取付関係寸法(最小da)(mm)106取付関係寸法(最小Da)(Φmm)159呼び番号2219取付関係寸法 (mm)【ra】最小2基本定格荷重Cr(N)84000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 2319K
NSK(日本精工)¥57,980税込¥63,7781個6日以内出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)200幅B(mm)67番号【NSK】2319K寸法r(mm)【最小】3内径d(Φmm)95取付関係寸法(最小da)(mm)108取付関係寸法(最小Da)(Φmm)187呼び番号2319取付関係寸法 (mm)【ra】最小2.5基本定格荷重Cr(N)161000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 2319
NSK(日本精工)¥57,980税込¥63,7781個5日以内出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)200幅B(mm)67番号【NSK】2319寸法r(mm)【最小】3内径d(Φmm)95取付関係寸法(最小da)(mm)108取付関係寸法(最小Da)(Φmm)187呼び番号2319取付関係寸法 (mm)【ra】最小2.5基本定格荷重Cr(N)161000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 2219K
NSK(日本精工)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)170幅B(mm)43番号【NSK】2219K寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)95取付関係寸法(最小da)(mm)106取付関係寸法(最小Da)(Φmm)159呼び番号2219取付関係寸法 (mm)【ra】最小2基本定格荷重Cr(N)84000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 1319
NSK(日本精工)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)200幅B(mm)45番号【NSK】1319寸法r(mm)【最小】3内径d(Φmm)95取付関係寸法(最小da)(mm)108取付関係寸法(最小Da)(Φmm)187呼び番号1319取付関係寸法 (mm)【ra】最小2.5基本定格荷重Cr(N)129000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 1219
NSK(日本精工)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)170幅B(mm)32番号【NSK】1219寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)95取付関係寸法(最小da)(mm)106取付関係寸法(最小Da)(Φmm)159呼び番号1219取付関係寸法 (mm)【ra】最小2基本定格荷重Cr(N)64000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 1219K
NSK(日本精工)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)170幅B(mm)32番号【NSK】1219K寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)95取付関係寸法(最小da)(mm)106取付関係寸法(最小Da)(Φmm)159呼び番号1219取付関係寸法 (mm)【ra】最小2基本定格荷重Cr(N)64000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 1319K
NSK(日本精工)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)200幅B(mm)45番号【NSK】1319K寸法r(mm)【最小】3内径d(Φmm)95取付関係寸法(最小da)(mm)108取付関係寸法(最小Da)(Φmm)187呼び番号1319取付関係寸法 (mm)【ra】最小2.5基本定格荷重Cr(N)129000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 開放形 1300番台
NSK(日本精工)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から5日以内出荷内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。 軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 1200形
NSK(日本精工)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から5日以内出荷内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。 軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼備考-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼