絞り込み
内径(Φmm)
  • 95(8)
  • 110(9)
  • 120(1)
外径(Φmm)
  • 200
  • 35(19)
  • 47(29)
  • 52(39)
  • 62(42)
  • 72(40)
  • 80(40)
  • 85(21)
  • 90(43)
  • 100(39)
  • 110(36)
  • 120(41)
  • 125(13)
  • 130(34)
  • 140(28)
  • 150(27)
  • 160(31)
  • 170(26)
  • 180(23)
  • 190(21)
幅(mm)
  • 38(4)
  • 45(4)
  • 53(4)
  • 62(1)
  • 67(4)
  • 69.8(1)
軌道輪列数
  • 単列(5)
  • 複列(4)
軌道輪形状
軌道輪形状
自動調心ころ軸受(1)
軌道輪形状
自動調心玉軸受(16)
面取寸法r(mm)
  • 2(1)
  • 2.1(1)
2・2.1
外輪タイプ
  • フラット(9)
フラット
JIS等級
  • 等級0(9)
等級0
シールド形状
シールド形状
開放形(17)
開放形
質量(g)
  • 5210(1)
  • 5330(1)
  • 6640(1)
  • 6750(1)
  • 6790(1)
  • 6840(1)
  • 7850(1)
  • 8970(1)
  • 9010(1)
  • 9540(1)
5210・5330・6640・6750・6790・6840・7850・8970・9010・9540
ブランド
  • NSK(日本精工)(13)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動調心玉軸受は、ハウジングと軸の芯合わせや、軸がたわみやすくなっている電動軸として使用します。外輪の気道が球面になっているため、軸受中心と曲率中心が一致。そのため、外輪に対して内輪や玉、保持器がある程度傾いてしまっても回転することが可能です。また、軸やハウジングに加工誤差があったり、軸心に狂いがあったりしても、自動的に調整される特徴があります。ただし、アキシアル荷重の負荷能力は大きくないため、アキシアル荷重が大きい場所には使用しないように注意しましょう。
FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
95(8)
110(9)
120(1)
  • 自動調心玉軸受 1200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心玉軸受 1200番台

    NTN(エヌティーエヌ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心玉軸受 2300番台 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心玉軸受 2300番台

    NTN(エヌティーエヌ)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心玉軸受 1300番台 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心玉軸受 1300番台

    NTN(エヌティーエヌ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心玉軸受 2200番台 テーパー穴 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心玉軸受 2200番台 テーパー穴

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心玉軸受 2300形 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 2300形

    NSK(日本精工)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。 軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心玉軸受 2222 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 2222

    NSK(日本精工)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    ・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)200幅B(mm)53番号【NSK】2222寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)110取付関係寸法(最小da)(mm)121取付関係寸法(最小Da)(Φmm)189呼び番号2222取付関係寸法 (mm)【ra】最小2基本定格荷重Cr(N)122000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
  • 自動調心玉軸受 2319K NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 2319K

    NSK(日本精工)
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷
    ・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)200幅B(mm)67番号【NSK】2319K寸法r(mm)【最小】3内径d(Φmm)95取付関係寸法(最小da)(mm)108取付関係寸法(最小Da)(Φmm)187呼び番号2319取付関係寸法 (mm)【ra】最小2.5基本定格荷重Cr(N)161000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
  • 自動調心玉軸受 2222K NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 2222K

    NSK(日本精工)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    ・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)200幅B(mm)53番号【NSK】2222K寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)110取付関係寸法(最小da)(mm)121取付関係寸法(最小Da)(Φmm)189呼び番号2222取付関係寸法 (mm)【ra】最小2基本定格荷重Cr(N)122000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
  • 自動調心玉軸受 2319 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 2319

    NSK(日本精工)
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    ・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)200幅B(mm)67番号【NSK】2319寸法r(mm)【最小】3内径d(Φmm)95取付関係寸法(最小da)(mm)108取付関係寸法(最小Da)(Φmm)187呼び番号2319取付関係寸法 (mm)【ra】最小2.5基本定格荷重Cr(N)161000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
  • 自動調心玉軸受 1319 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 1319

    NSK(日本精工)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    ・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)200幅B(mm)45番号【NSK】1319寸法r(mm)【最小】3内径d(Φmm)95取付関係寸法(最小da)(mm)108取付関係寸法(最小Da)(Φmm)187呼び番号1319取付関係寸法 (mm)【ra】最小2.5基本定格荷重Cr(N)129000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
  • 自動調心玉軸受 1222K NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 1222K

    NSK(日本精工)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    ・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)200幅B(mm)38番号【NSK】1222K寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)110取付関係寸法(最小da)(mm)121取付関係寸法(最小Da)(Φmm)189呼び番号1222取付関係寸法 (mm)【ra】最小2基本定格荷重Cr(N)87000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
  • 自動調心玉軸受 1222 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 1222

    NSK(日本精工)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    ・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)200幅B(mm)38番号【NSK】1222寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)110取付関係寸法(最小da)(mm)121取付関係寸法(最小Da)(Φmm)189呼び番号1222取付関係寸法 (mm)【ra】最小2基本定格荷重Cr(N)87000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
  • 自動調心玉軸受 1319K NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 1319K

    NSK(日本精工)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    ・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)200幅B(mm)45番号【NSK】1319K寸法r(mm)【最小】3内径d(Φmm)95取付関係寸法(最小da)(mm)108取付関係寸法(最小Da)(Φmm)187呼び番号1319取付関係寸法 (mm)【ra】最小2.5基本定格荷重Cr(N)129000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
  • 自動調心玉軸受 2200形 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 2200形

    NSK(日本精工)
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。 軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼備考-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心玉軸受 開放形 1300番台 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 開放形 1300番台

    NSK(日本精工)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。 軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心玉軸受 1200形 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 1200形

    NSK(日本精工)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。 軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼備考-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 23000番台 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23000番台

    NSK(日本精工)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用限界温度(℃)(寸法安定化処理)200以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

自動調心玉軸受