ダクトカッターとは、プラスチックの切断に最適な形状の刃を持った切断用の工具です。受け部の凹型部分でダクトをホールドして切るので、切断後はバリもほとんど無く、すっきりとした仕上がり。バリエーションとしてもいくつかの製品があり、樹脂フレキシブル管カッターはフレキ管の切断にすぐれて、ダクトプラニッパは、ダクト側溝の柱を切り落として開口作業が容易にできます。ハードな使用の多い工具ですので、各メーカー、型ごとの替え刃もそろえておけば安心です。
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
ダクトカッター 室本鉄工ダクトカッター室本鉄工(11件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
エアコンダクトカッタ101 MCC(松阪鉄工所)エアコンダクトカッタ101MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
エアコン配管化粧カバー(樹脂製)を2枚(ベース・カバー)同時切断 軽量・コンパクト・新型刃の採用により作業効率が大幅アップ INABA製新型エアコン用MDダクトMD-751・MD-851にも対応(MDシリーズはベースとカバーを1枚ずつ切断します) 独自のワンタッチオープン機構で配管作業の効率アップ エンビカッタの技術が生きる抜群の切れ味 軽量、コンパクトボディ、独自の受け部形状により、ダクトをしっかりホールド、後処理不要のきれいな切り口
トラスコ品番408-7984全長(mm)305質量(g)660適合切断材因幡電機産業(株):SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851パナソニック電工(株):DAS060・080・010(株)イノアックコーポレーション:DD-60・75・100オーケー器材(株):K-TD6A・8A・10A、K-TL7A・9A、K-TS85A、K-TM75A・85A
ダクトニッパー 興和化成ダクトニッパー興和化成(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
100mm高さまでの配線ダクト側孔(配線孔)の柱部を切断することが可能です。 ハンドル部にスプリングが付いていますのでハンドルを戻す必要がありません。 刃部はクイキリタイプのため、切断面が滑らかです。 パワー倍増方式で小さな力で簡単に切断できます。
用途配線ダクト側孔(配線孔)の柱部の切断。 その他樹脂製品の奥深い個所の切断。トラスコ品番322-0672全長(mm)327質量(g)460刃幅(mm)18.5
配線ダクトカッター 篠原電機配線ダクトカッター篠原電機(10件のレビュー)
8,898税込9,788
1丁
当日出荷
配線ダクト専用のクリッパーで、電線引出口のカットがワンタッチでできるのが特長です。特に底部の切断には従来ニッパー等で何度も横から刃を入れて切断し、その後をヤスリ等で仕上げていましたが、ダクトクリッパーで切断すれば高さ80mmまでのダクトの切断がワンパンチで行うことができます。刃の突起部をダクトの横より使用することにより、ダクトの高さに関係なく、自由にカットすることができます。
用途塩ビダクトの電線引出口切断専用工具です。全長(mm)260質量(g)475刃幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂フレキシブル管カッター フレッキー フジ矢樹脂フレキシブル管カッター フレッキーフジ矢
3,398税込3,738
1本
当日出荷
電設工事でのフレキ管の切断、建築現場でのサヤ管ヘッダー工法に用いるフレキ管、ポリエチレン管の切断に最適です。電設用樹脂フレキシブル管はもちろん、サヤ管ヘッダー工法資材のサヤフレキ管やポリエチレン管の切断にも使用できます。
切断能力(Φmm) 樹脂フレキシブル管37.0サイズ(mm)200寸法a(mm)213寸法b(mm)35寸法c(mm)20寸法d(mm)28寸法e(mm)53質量(g)170
メリー ロングダクトカッタ 室本鉄工メリー ロングダクトカッタ室本鉄工(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
各種モールや配線ダクトの切断に最適です。 刃部がR形状になっているので、切断物にくいこみやすく楽に切れます。 配線ダクトは直角切断の場合100mm幅まで、床配線用モールは90mmまで切断可能です。
用途配線ダクト・床配線用モールの切断に適合【アタッチメント】AT-LDC110トラスコ品番799-4885材質本体:アルミダイカスト、刃:構造用合金鋼全長(mm)322質量(g)700刃長(mm)110切断能力(mm)【配線ダクト】直角切断の場合100幅まで/45°切断の場合60幅まで、【床配線用モール】直角切断の場合90まで/45°切断の場合60幅まで適合替刃LD110
ダクトプラニッパDK65 室本鉄工ダクトプラニッパDK65室本鉄工(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1丁
当日出荷
配線ダクトの開口作業が簡単に行えます。 奥深い箇所のゲート切断ができます。
用途配線ダクトの開口作業。 樹脂製品の切断。全長(mm)250トラスコ品番342-9270質量(g)470寸法a(mm)65切断能力(mm)樹脂Φ8刃幅(mm)21.5
エアコンダクトカッター イチネンTASCOエアコンダクトカッターイチネンTASCO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
仕様本体全長(mm)310質量(g)570切断能力INABA スリムダクト(SD-66、SD-77、SD-100、MD-751、MD-851、LD-70、LD-90) / パナソニック スッキリダクト(DAS060、DAS080、DAS010) / イノアック (DD-60、DD-75、DD-100)
フレキカッター VICTOR(花園工具)フレキカッターVICTOR(花園工具)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
一般の樹脂フレキや、給湯・給水工場の架橋ポリエチレン管やポリブデン管の切断に最適です。 外径37Φのパイプまで切断できます。 刃を前後に差し替えることで2度使用できます。
仕様エストラマーカバー付全長(mm)200質量(g)170切断能力(Φmm)樹脂フレキ管・サヤ管(CD管)・フッ素樹脂チューブ/36まで、ポリブデン管・架橋ポリエチレン管・ナイロンチューブ/20Aまで(27)切断可能 外径(Φmm)37まで
フレキカッター替刃 VICTOR(花園工具)フレキカッター替刃VICTOR(花園工具)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合VC28
ダクトカッター用樹脂板 室本鉄工ダクトカッター用樹脂板室本鉄工(1件のレビュー)
729税込802
1セット(5個)
当日出荷
交換用樹脂板(5個入り)です。
ダクトカッター用替刃 室本鉄工ダクトカッター用替刃室本鉄工
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
替 刃(EA338LA用/1枚) エスコ替 刃(EA338LA用/1枚)エスコ
10,000税込11,000
1個
当日出荷
エスコ品番EA338LA-1
ダクトプラニッパDK55 室本鉄工ダクトプラニッパDK55室本鉄工
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
配線ダクトの開口作業が簡単に行えます。奥深い箇所のゲート切断ができます。
用途配線ダクトの開口作業。樹脂製品の切断。仕様ソフトカバー付、バネ付トラスコ品番400-5368全長(mm)250質量(g)530寸法a(mm)55切断能力(mm)樹脂Φ8刃幅(mm)21.5
樹脂フレキシブル管カッター フレッキー用替刃 フジ矢樹脂フレキシブル管カッター フレッキー用替刃フジ矢
1,398税込1,538
1個
当日出荷
刃を前後に差し替えることで2度使えます。
適合FF28-200
エアコンダクトカッタ VICTOR(花園工具)エアコンダクトカッタVICTOR(花園工具)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌日出荷
用途エアコンダクトのカッター質量(g)570寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)310×90×18
ハンディーダクトカッター(ラチェット式) KEIBAハンディーダクトカッター(ラチェット式)KEIBA
11,980税込13,178
1丁
翌日出荷
安全に作業ができる安全ストッパー付。
用途切る作業に材質アルミ合金質量(g)630寸法A(mm)290寸法D(mm)18寸法B(mm)106寸法C(mm)22サイズ(mm)290RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトカッター 替刃 トップ工業ダクトカッター 替刃トップ工業(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
用途ダクトカッター:DC-100M用トラスコ品番404-6650質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン用ダクトカッター トップ工業エアコン用ダクトカッタートップ工業(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
INABA製 新型エアコン用MDダクトに対応。MD-751・MD-851を2枚(底部・フタ部)重ねて同時切断。切り口スッキリ 効率UP。返りバリが出ません。
用途エアコン用樹脂製配管化粧カバーの切断に寸法L(mm)312寸法H(mm)110寸法t(mm)19寸法D(mm)107
セフ樹脂管カッター タジマツール(TJMデザイン)セフ樹脂管カッタータジマツール(TJMデザイン)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
一般的な樹脂フレキ管切断に最適!。各種樹脂管の切断。樹脂フレキ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。一般的な樹脂フレキや給湯・給水工事で使用する架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。外径37mmまでのパイプ切断が可能。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途各種樹脂管の切断タイプ本体製品質量(g)210ホルダーセフ:別売フック形状セフ:丸型適合被削材種【Φ37まで】樹脂フレキ管、サヤ管(CD管)テフロンチューブ 【Φ27まで】ポリブテン管、架橋ポリエチレン管、ナイロンチューブ本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)228×57×27
ダクトカッター エスコダクトカッターエスコ
25,700税込28,270
1丁
翌日出荷
ケーブルダクトの切断および短縮、厚さ4.0mmまでのプラスチックにも使えます。特殊なテコ比。効率的な刃の形状。
仕様ハンドル:コンフォート全長(mm)275質量(g)665刃長(mm)110切断能力(mm)幅4以下表面仕上げヘッド:黒防錆コート・磨き
ナイル ロングダクトカッタ用替刃 室本鉄工ナイル ロングダクトカッタ用替刃室本鉄工
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
トラスコ品番799-4877適合機種LDC110全長(mm)322質量(g)140刃長(mm)110
ダクトカッター 東洋技研ダクトカッター東洋技研
26,980税込29,678
1本
当日出荷
ダクトカッターは刃部を硬質及び軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用ツールです。 受け部の凹部とスライドカバー、直角アタッチメントを併用することで、配線ダクト、端子台カバー等の各種プラスチック材料の切断が容易に行えます。
用途配線ダクト、端子台カバー、通信モール他各種プラスチックの切断付属品スライドカバーA、スライドカバーB、直角アタッチメント全長(mm)270刃長(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応
セフ樹脂管カッター 替刃 タジマツール(TJMデザイン)セフ樹脂管カッター 替刃タジマツール(TJMデザイン)
1,198税込1,318
1枚
5日以内出荷
一般的な樹脂フレキ管切断に最適!。各種樹脂管の切断。樹脂フレキ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。一般的な樹脂フレキや給湯・給水工事で使用する架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。外径37mmまでのパイプ切断が可能。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途各種樹脂管の切断適合本体SFDK-JKCタイプ替刃適合被削材種【Φ37まで】樹脂フレキ管、サヤ管(CD管)テフロンチューブ 【Φ27まで】ポリブテン管、架橋ポリエチレン管、ナイロンチューブ
エアコンダクトカッター イチネンTASCOエアコンダクトカッターイチネンTASCO
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
TA643TD専用ケース
ダクトインカッター イチネンTASCOダクトインカッターイチネンTASCO
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様インパクトドライバーにワンタッチで着脱。 六角軸スピンドルを取り外すと100mmディスクグラインダーに取付可能。 専用延長アダプター(別売)TA650DC-21 希望小売価格 \6,250 長さ70~120mmまでの切断が可能。 コーティングダイヤモンド替刃(TA650DC-1) 希望小売価格 \5,840 切削有効長…20~60mm 最大切断肉厚…7mm 適応…アルミフレキパイプ、塩ビパイプ、スパイラルダクト、ボイド管等
フレックスダクトシャー フカガワフレックスダクトシャーフカガワ
30,980税込34,078
1丁
6日以内出荷
保温フレキシブルダクト切断用のハサミです。 ピアノ線を切るための別刃も一体となり大幅に作業性が上がり、大変便利です。
全長(mm)315刃幅(mm)40
PD・JD用ダクトカッター替刃 トップ工業PD・JD用ダクトカッター替刃トップ工業
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
トラスコ品番753-8057適合機種DC-120PJ材質SUS440質量(g)140
PD・JD用ダクトカッター トップ工業PD・JD用ダクトカッタートップ工業
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
トラスコ品番753-8049材質本体:アルミダイカスト、刃:SUS440全長(mm)329質量(g)730刃長(mm)122適合ダクトINABA/スリムダクトPD-90、PD-120、リフォームダクトJD-13、JD-20、JD-25RoHS指令(10物質対応)対応
メリー ロングダクトカッタ用アタッチメントAT-LDC110 室本鉄工メリー ロングダクトカッタ用アタッチメントAT-LDC110室本鉄工
1,898税込2,088
1個
30日以内出荷
LDC110用のアタッチメントで直角・角度切りができます。
用途モール・ダクト等の角度切り、LDC110用仕様LDC110本体にネジで固定する方式、LDC110専用トラスコ品番799-4745適合機種LDC110材質冷用圧延鋼板質量(g)75
配線ダクト切断工具 PANDUIT(パンドウイット)配線ダクト切断工具PANDUIT(パンドウイット)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ハンディサイズの切断工具です。 ダクトやカバーの切断がスムーズに行えます。 刃の交換が可能です。
用途ダクト、ダクトカバーの切断トラスコ品番828-1475長さ(mm)211質量(g)396
リバイスゲージ イチネンTASCOリバイスゲージイチネンTASCO
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷
切断面に沿って切るだけ簡単・正確に直角切りを実現。 挿入長さ・水平確認マーキングゲージ付で作業効率アップ。 ACドレンの直角カットや各種サイズの挿入長さ・水平確認のマーキングが、簡単かつ正確に行えます。
適合ACドレン 20P・25P・30P・40P・50P寸法(mm)105×90×60
312mm エアコンダクトカッター エスコ312mm エアコンダクトカッターエスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA338DT
310mm エアコンダクトカッター エスコ310mm エアコンダクトカッターエスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
エスコ品番EA338DE-10
ダクトカッタ SD-20 サンワ(電動工具)ダクトカッタ SD-20サンワ(電動工具)
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
タテ型のため狭いところの作業が可能です。 長いホルダーにより深いところの作業が可能です。 折板、デッキプレート、キーストンプレート、スパイラルダクトの切断が可能です。 チップ受け付で上向きの作業でも切りくずが飛び散りません。
用途軟鋼、ステンレス、アルミニウム板の切断にトラスコ品番816-6635セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モーター外郭:樹脂、配線:銅質量(kg)2.2電源(V)100消費電力(W)400定格電流(A)4.2切断能力(mm)軟鋼板2.0切断能力(mm)アルミニウム2.5切り幅(mm)5最小切断半径(mm)50切断能力(mm)ステンレス1.2切断速度(m/分)2.1
ダクトカッタ SD-16 サンワ(電動工具)ダクトカッタ SD-16サンワ(電動工具)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
タテ型のため狭いところの作業が可能です。 空調ダクト工事に適します。 チップ受け付で上向きの作業でも切りくずの飛び散りを抑えられます。
用途軟鋼、ステンレス、アルミニウム板の切断にトラスコ品番816-6634セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モーター外郭:樹脂、配線:銅質量(kg)2.2電源(V)100消費電力(W)400定格電流(A)4.2切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)5最小切断半径(mm)40切断能力(mm)ステンレス1.0切断速度(m/分)2
ダクトニッパ 東洋技研ダクトニッパ東洋技研
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
ダクトニッパーは、100mm高さ迄の配線ダクト側孔(配線孔)の柱部を切断する事が可能です。 ハンドル部にスプリングがついていますのでハンドルを戻す必要がありません。 刃部はクイキリタイプの為、切断面が滑らかです。 パワー倍増方式で小さな力で簡単に切断できます。
用途ダクトニッパーは、配線ダクト側孔(配線孔)の柱部を切断する工具です。その他樹脂製品の奥深い箇所のゲートの切断も行えます。全長(mm)327質量(kg)460奥行(mm)96刃幅(mm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応
専用延長機 イチネンTASCO専用延長機イチネンTASCO
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
仕様TA650DC専用延長機
エアコンダクトカッター替刃 VICTOR(花園工具)エアコンダクトカッター替刃VICTOR(花園工具)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
適合VD2200
エアコンダクトカッター替刃 イチネンTASCOエアコンダクトカッター替刃イチネンTASCO
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
TA643AD用替刃(1枚入)。
ダクトカッター