FA現場のお役立ち情報
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラー径(Φmm)から絞り込む
  • 2段式ツールボックス ステンレス製 TRUSCO

    2段式ツールボックス ステンレス製

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製の工具箱です。オールステンレス製のため屋外での保管や海水環境でも使用可能です。収納場所が大きく、工具が取り出しやすい両開きタイプです。小型で持ち運びができるサイズながら、収納スペースが3か所あります。場所を取らないサイズのため、車載用としてもご利用可能です。上段の仕切はお好みで取り外し、移動が可能です。いたずら防止や防犯のため、南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。しっかりとした持ち運び用のハンドル付きです。
    トラスコ品番562-8178材質ステンレス(SUS304)シルバータイプ南京錠(別売):取付可(Φ7mm)外寸法・高さ(mm)215外寸法・奥行(mm)185外寸法・間口(mm)370有効内寸法・間口(mm)上段343、下段340有効内寸法・奥行(mm)上段78、下段172有効内寸法・高さ(mm)上段49、下段105
  • ステンレス製ローラーコンベヤ マキテック

    ステンレス製ローラーコンベヤ

    マキテック
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
    ベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.0×8(SUS)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)67
  • 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重用 QS型 オークラ輸送機

    【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重用 QS型

    オークラ輸送機
    18,120税込19,932
    1台
    4日以内出荷
    軽荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ38.1の軽荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ38.1の軽荷重用ステンレスコンベヤ仕様推奨脚:ZRSJ,ZRMS寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~690ピッチ(mm)ローラ(P):50、75、100シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)ローラー幅(mm)(RW)90~690材質(ローラー部)ステンレス機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000フレーム(mm)60×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38.1×t1.0(SUS430J1L相当)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ESRD型 オークラ輸送機

    【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ESRD型

    オークラ輸送機
    17,360税込19,096
    1台
    4日以内出荷
    軽荷重小物用のステンレス製ローラコンベヤ。 ジャブコンⅡと機幅を合わせたフレームにESローラを組み込んだタイプ。 搬送長さ1000~2000まで1mm単位、ローラ幅90~390mmまで指定可能。 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ18の軽荷重小物用ステンレスコンベヤ。
    仕様【推奨脚】ZHSD材質SUS304寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~390ピッチ(mm)【ローラー】20/30/40シャフト径(Φmm)6(丸鋼)ローラー幅(mm)90~390機長(mm)20P:140~2000、30P:120~1980、40P:160~2000材質(ローラー部)ステンレスローラ外径×肉厚(mm)18×0.8フレーム(mm)40×22.5×t2.0RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス製ローラーコンベヤ Φ38 RS-3810 マキテック

    【オーダー】ステンレス製ローラーコンベヤ Φ38 RS-3810

    マキテック
    20,430税込22,473
    1台
    5日以内出荷
    機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~600Wの50mmとびが標準です。
    用途軽荷重搬送用、小物部品搬送に最適材質/仕上ローラ・軸:SUS304/#400研磨、ローラコンベヤ:SUS304/2B材機長(mm)50~2000ベアリングプレス材質(ローラー部)SUS304/#400研磨ローラ幅W(mm)100~600ローラ間隔P(mm)50~150フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.0(軸穴Φ8.2)サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU3812 セントラルコンベヤー

    ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU3812

    セントラルコンベヤー(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    オールステンレス製の防錆タイプです。
    シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)ローラ外径×肉厚(mm)38.0×1.2フレーム(mm)60×30×2t
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLY42R-JS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLY42R-JS

    メイキコウ
    3,458税込3,804
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    特長:ケース搬送に適している。ローラ及びシャフトの表面は#400バフ研磨加工が施されています。フレームの表面は、ヘアライン加工が施されています。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.5 ローラ材質 SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 SUS304 ローラ1本の許容積載質量 80kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2 SUS304 機高(H) 92.9 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLX19R-HS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLX19R-HS

    メイキコウ
    1,957税込2,153
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    特長:ステンレス製ローラの中で最小のΦ19、小物搬送に最適。ローラ及びシャフト表面は#400バフ研磨加工が施されています。フレームの表面は、ヘアライン加工が施されています。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ19×t 1.2 ローラ材質 SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 SUS304 ローラ1本の許容積載質量 15kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2 SUS304 機高(H) 61.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カ
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLS38R-HS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLS38R-HS

    メイキコウ
    2,546税込2,801
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    特長:ケース搬送に最適な機種。ローラ及びシャフトの表面は#400バフ研磨加工が施されています。フレームの表面は、ヘアライン加工が施されています。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.0 ローラ材質 SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 SUS304 ローラ1本の許容積載質量 50kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2 SUS304 機高(H) 67 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLQ50R-JS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLQ50R-JS

    メイキコウ
    3,943税込4,337
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    特長:ステンレス製軽荷重用ローラの中で最もローラ径が大きいタイプ。ローラ及びシャフトの表面は#400バフ研磨加工が施されています。フレームの表面は、ヘアライン加工が施されています。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ50×t 1.5 ローラ材質 SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 SUS304 ローラ1本の許容積載質量 80kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2 SUS304 機高(H) 96.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 7材質(ローラー部)ステンレス
  • ローラコンベヤ(中荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SMG60R-JS メイキコウ

    ローラコンベヤ(中荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SMG60R-JS

    メイキコウ
    4,950税込5,445
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    特長:中荷重用オールステンレス製コンベヤ。ケース搬送に適している。ローラ及びシャフトの表面は#400バフ研磨加工が施されています。フレームの表面は、ヘアライン加工が施されています。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 1.5 ローラ材質 SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 SUS304 ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2 SUS304 機高(H) 101.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700 ピッチ(P) 75・100・150・200 機長(L)実寸材質(ローラー部)ステンレス
  • ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMK48R-TS メイキコウ

    ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMK48R-TS

    メイキコウ
    1,159税込1,275
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:ローラ径がΦ48.6のため、中荷重用中唯一最小ピッチ50が可能。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ48.6×t 1.6 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 95.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50(※カーブでP50の場合はお問い合せ
  • ステンレスローラーコンベヤ(MRU3812型) セントラルコンベヤー

    ステンレスローラーコンベヤ(MRU3812型)

    セントラルコンベヤー
    44,980税込49,478
    1台
    10日以内出荷
    オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
    材質フレーム:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)20
  • ステンレスローラーコンベヤ(MRU1906型) セントラルコンベヤー

    ステンレスローラーコンベヤ(MRU1906型)

    セントラルコンベヤー
    94,980税込104,478
    1台
    10日以内出荷
    オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。
    材質フレーム:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)20肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)19
  • ステンレスローラーコンベヤ SU38型 SST

    ステンレスローラーコンベヤ SU38型

    SST
    42,088税込46,297
    1台
    8日以内出荷
    磨き材を使用したオールステンレス(SUS304)製の中荷重用コンベヤです。
    肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38
  • ステンレスローラーコンベヤ MU60型 三鈴工機

    ステンレスローラーコンベヤ MU60型

    三鈴工機
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
    用途食品、薬品工場。クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)機長(mm)3000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)60.5
  • 脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS60型 三鈴工機

    脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS60型

    三鈴工機
    79,980税込87,978
    1台
    11日以内出荷から21日以内出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)材質フレーム:ステンレス(SUS304)タイプストレートフレーム90×30×2t材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)60.5
  • 脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS38型 三鈴工機

    脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS38型

    三鈴工機
    84,980税込93,478
    1台
    21日以内出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。錆びを嫌う場所仕様フレーム許容荷重床置き:500kg/M材質フレーム:ステンレス(SUS304)タイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1フレーム60×30×2t材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38
  • ステンレスローラーコンベヤ MU38型 三鈴工機

    ステンレスローラーコンベヤ MU38型

    三鈴工機
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
    用途食品、薬品工場。クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)タイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38フレーム許容荷重(kg)40
  • 軸付ローラー(ステンレス製) ローラー径38mm、肉厚1.0mm・ステンレス製 TRUSCO

    軸付ローラー(ステンレス製) ローラー径38mm、肉厚1.0mm・ステンレス製

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1本
    7日以内出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。オールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
    付属品補助カラー、ピントラスコ品番461-2574材質ステンレス(SUS304)シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)298肉厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38シャフト寸法(mm)幅:340ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)

    メイキコウ
    49,980税込54,978
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)SUS材質(フレーム)SUSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×1.5×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)

    メイキコウ
    65,980税込72,578
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)SUS材質(フレーム)SUSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2
  • 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 SRS型 オークラ輸送機

    【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 SRS型

    オークラ輸送機
    19,000税込20,900
    1台
    3日以内出荷
    中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ57の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ57の中荷重用ステンレスコンベヤ仕様推奨脚:ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790ピッチ(mm)ローラ(P):75、100、150シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)ローラー幅(mm)(RW)90~690材質(ローラー部)ステンレス機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57×t1.5(SUS430J1L)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 LS型 オークラ輸送機

    【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 LS型

    オークラ輸送機
    21,240税込23,364
    1台
    4日以内出荷
    中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ48.6の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ48.6の中荷重用ステンレスコンベヤ仕様推奨脚:ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790ピッチ(mm)ローラ(P):75、100、150シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)ローラー幅(mm)(RW)90~690材質(ローラー部)ステンレス機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)48.6×t1.2(SUS430J1L)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 PS型 オークラ輸送機

    【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 PS型

    オークラ輸送機
    21,540税込23,694
    1台
    4日以内出荷
    中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ42.7の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ42.7の中荷重用ステンレスコンベヤ仕様推奨脚:ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790ピッチ(mm)ローラ(P):50、75、100、150シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)ローラー幅(mm)(RW)90~690材質(ローラー部)ステンレス機長L(mm)50P:300~3000、75P:300~3000、100P:250~3000、150P:300~3000フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42.7×t1.0(SUS430J1L)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 KS型 オークラ輸送機

    【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 KS型

    オークラ輸送機
    24,450税込26,895
    1台
    5日以内出荷
    軽荷重小物用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ25.4で軽量小物搬送に最適。搬送長さ1000-2000まで1mm単位、ローラ幅90-490mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ25.4の軽荷重小物用ステンレスコンベヤ仕様推奨脚:ZRSS、ZRSJ、ZRMS寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490ピッチ(mm)ローラ(P):27、37シャフト径(Φmm)8パイプ(SUS304)ローラー幅(mm)(RW)90~490材質(ローラー部)ステンレス機長L(mm)27P:243~2000、37P:212~2000フレーム(mm)60×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)25.4×t1.0(SUS430J1L相当)サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JFD型 駆動タイプ オークラ輸送機

    ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JFD型 駆動タイプ

    オークラ輸送機
    759,800税込835,780
    1台
    20日以内出荷
    軽荷重用のステンレス製フリーカーブドライブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
    質量(kg)51許容荷重(kg)20(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)57~134機長(mm)918~1996材質(ローラー部)ステンレス機高(mm)525~825配列単列RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当)
  • ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JFD型 駆動タイプ オークラ輸送機

    ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JFD型 駆動タイプ

    オークラ輸送機
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    20日以内出荷
    軽荷重用のステンレス製フリーカーブドライブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
    質量(kg)74許容荷重(kg)20(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)57~134機長(mm)1377~2994材質(ローラー部)ステンレス機高(mm)525~825配列単列RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当)
  • ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JFD型 駆動タイプ オークラ輸送機

    ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JFD型 駆動タイプ

    オークラ輸送機
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    20日以内出荷
    軽荷重用のステンレス製フリーカーブドライブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
    質量(kg)96許容荷重(kg)20(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)57~134機長(mm)1836~3992材質(ローラー部)ステンレス機高(mm)525~825配列単列RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当)
  • ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JF型 オークラ輸送機

    ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JF型

    オークラ輸送機
    379,800税込417,780
    1台
    6日以内出荷
    軽荷重用のステンレス製フリーカーブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
    許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~134材質(ローラー部)ステンレス機高(mm)525~825配列単列RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当)
  • ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JF型 オークラ輸送機

    ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JF型

    オークラ輸送機
    319,800税込351,780
    1台
    6日以内出荷
    軽荷重用のステンレス製フリーカーブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
    許容荷重(kg)25(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)39~134材質(ローラー部)ステンレス機高(mm)525~825配列単列RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38(SUS430J1L相当)
  • 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ES型 オークラ輸送機

    【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ES型

    オークラ輸送機
    31,950税込35,145
    1台
    5日以内出荷
    軽荷重小物用のステンレス製ローラコンベヤ。 ステンレスローラ最小のローラ径Φ18、ピッチ20mm。 超小物搬送に最適。 搬送長さ1000~2000まで1mm単位、ローラ幅90~390mmまで指定可能。 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ18の軽荷重小物用ステンレスコンベヤ。
    仕様【推奨脚】ZRSJ・ZRMS材質SUS3304寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~390ピッチ(mm)【ローラー】20/30/40シャフト径(Φmm)6(丸鋼)ローラー幅(mm)90~390機長(mm)20P:440~2000、30P:410~1980、40P:410~2000材質(ローラー部)ステンレスローラ外径×肉厚(mm)18×0.8フレーム(mm)60×30×t2.0RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機

    スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T

    三鈴工機
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所コンベヤを清潔に保ちたい場所錆びを嫌う場所仕様フレーム許容荷重床置き500kg/M、オールステンレス(SUS304)トラスコ品番858-3610材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートピッチ(mm)100シャフトΦ12パイプローラー幅(mm)150機長(mm)1000肉厚(mm)1.0フレーム60X30X2t材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)902018年トラスコ掲載ページ8 1270ローラーΦ38.0X1.0t
  • ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機

    ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
    用途タイプ:カーブローラー径 60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:300kg仕様食品、薬品工場、クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)60.52018年トラスコ掲載ページ8 1265
  • ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機

    ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T

    三鈴工機
    65,980税込72,578
    1台
    翌々日出荷
    軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
    用途タイプ:カーブローラー径 38Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:120kg仕様食品、薬品工場、クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.0材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ8 1264
  • ステンレスローラコンベヤ MRU セントラルコンベヤー

    ステンレスローラコンベヤ MRU

    セントラルコンベヤー
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
    仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ8 1269
  • ステンレスローラコンベヤMRU3812 セントラルコンベヤー

    ステンレスローラコンベヤMRU3812

    セントラルコンベヤー
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
    仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)202018年トラスコ掲載ページ8 1269
  • ステンレスローラコンベヤMRU3812型 セントラルコンベヤー

    ステンレスローラコンベヤMRU3812型

    セントラルコンベヤー
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷
    オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
    仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ8 1269
  • ステンレスローラコンベヤMRU1906 セントラルコンベヤー

    ステンレスローラコンベヤMRU1906

    セントラルコンベヤー
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。
    仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)192018年トラスコ掲載ページ8 1268
  • ステンレスローラコンベヤMRU1906型 セントラルコンベヤー

    ステンレスローラコンベヤMRU1906型

    セントラルコンベヤー
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。
    仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)192018年トラスコ掲載ページ8 1268

ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス製