77件中 41~77件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ローラー径(Φmm)」から絞り込む
オールステンレス製の防錆タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)38.0×1.2 材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400) シャフト12パイプ(SUS304) ベアリングプレスベアリング(SUS304) フレーム色SUS304(2B) 材質(フレーム)SUS304(2B) フレーム(mm)60×30×2t
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

オールステンレス製の防錆タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)19.0×1.2 材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400) シャフト6パイプ(SUS304) ベアリングプレスベアリング(SUS304) フレーム色SUS304(2B) 材質(フレーム)SUS304(2B) フレーム(mm)60×30×2t
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、2列使用でパレット搬送可能(500kg以下) ローラー径(Φmm)60.5 仕様オールステンレス(SUS304) 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304) タイプストレート シャフト径(Φmm)12パイプ フレーム(mm)90×30×2t フレーム許容荷重(kg)【床置き】1200/M
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、錆びを嫌う場所 ローラー径(Φmm)38 仕様オールステンレス(SUS304) 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304) タイプストレート シャフト径(Φmm)12パイプ 肉厚(mm)1.0 フレーム(mm)60×30×2t フレーム許容荷重(kg)【床置き】500/M
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。 フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途食品、薬品工場、クリーンルーム ローラー径(Φmm)38 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304) タイプストレート 肉厚(mm)1.0
1台ほか
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。 フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途食品、薬品工場、クリーンルーム ローラー径(Φmm)60.5 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304) タイプストレート 肉厚(mm)1.5
1台
52,880 税込58,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1本
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

ケース搬送用
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.5×12 材質(ローラー部)SUS304 ベアリングプレスベアリング(SUS) 材質(フレーム)SUS ローラ強度(kg)80(W400の時) フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)90 材質(シャフト)SUS304 フレーム厚さ(mm)2
1台
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ケース搬送用
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1×12 材質(ローラー部)SUS304 ベアリングプレスベアリング(SUS) 材質(フレーム)SUS ローラ強度(kg)50(W400の時) フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)60 材質(シャフト)SUS304 フレーム厚さ(mm)2
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下) 機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8833 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)38.1 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下) 機長(mm)1500 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番465-8825 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)29.6 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.5 材質(ローラー部)ステンレス ローラー径(Φmm)60.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下) 機長(mm)1000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番465-8817 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)19.5 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.5 材質(ローラー部)ステンレス ローラー径(Φmm)60.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下) 機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8809 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)32.5 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下) 機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番465-8795 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)25.5 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.5 材質(ローラー部)ステンレス ローラー径(Φmm)60.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。 機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8779 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)20.7 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。 機長(mm)1500 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番465-8761 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)16.3 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1 材質(ローラー部)ステンレス ローラー径(Φmm)38 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。 機長(mm)1000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番465-8752 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)10.6 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1 材質(ローラー部)ステンレス ローラー径(Φmm)38 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。 機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8744 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)17.5 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。 機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番465-8736 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)13.8 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1 材質(ローラー部)ステンレス ローラー径(Φmm)38 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。 機長(mm)1000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番465-8728 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)8.9 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1 材質(ローラー部)ステンレス ローラー径(Φmm)38 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8655 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)17.6 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8647 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)13.8 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8621 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)14.4 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)200 肉厚(mm)1 ローラー耐荷重(kg/本)90
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8612 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)11.3 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)200 肉厚(mm)1 ローラー耐荷重(kg/本)90
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8710 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)38.2 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8701 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)29.6 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)1000 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8698 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)19.5 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8680 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)32.6 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8671 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)25.5 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)1000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)ステンレス ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.0
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)1000 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8663 質量(kg)19.3 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラ強度(kg)100/本
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤ ベアリングSUS304プレスベアリング 材質(ローラー部)ステンレス 軸の形状半月 カーブ内R(mm)900 材質(ベアリング)ステンレス ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×丸棒×8(SUS) コンベヤ角度θ(°)90 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2 コンベア機高H(mm)67
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ローラ間隔P(mm)30 タイプカーブコンベヤ ベアリングSUS304プレスベアリング 材質(ローラー部)ステンレス 軸の形状半月 カーブ内R(mm)900 材質(ベアリング)ステンレス ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×丸棒×6(SUS) コンベヤ角度θ(°)90 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2 コンベア機高H(mm)61.5
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304削り出しベアリング 材質(ローラー部)ステンレス 軸の形状両ピン 材質(ベアリング)ステンレス フレーム寸法(I×K×t)(mm)20×15×2 コンベア機高H(mm)21
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304プレスベアリング 材質(ローラー部)ステンレス 軸の形状半月 材質(ベアリング)ステンレス ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.0×8(SUS) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2 コンベア機高H(mm)67
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304プレスベアリング 材質(ローラー部)ステンレス 軸の形状半月 材質(ベアリング)ステンレス ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6(SUS) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2 コンベア機高H(mm)61.5
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オールステンレス(SUS304)製です。ローラー径はΦ60.5です。ローラー肉厚は1.5mmです。中荷重品搬送に適しています。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。Φ12パイプシャフトを使用しています。
材質ステンレス ローラー幅(mm)500 材質(ローラー部)オールステンレス(SUS304) ローラー径(Φmm)60.5
1本
10,980 税込12,078
10日以内出荷

『ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります