絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- カツヤマキカイ(15)
- エスコ(13)
- マサダ製作所(8)
- ダイキ(7)
- テム(6)
- 今野製作所(EAGLE)(4)
- PICUS(大洋精工)(4)
- TRUSCO(2)
- イチネンTASCO(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- あすまる本舗(2)
- をくだ屋技研(1)
- ニチアス(1)
- アーネスト(1)
- KAISER[物流用品](1)
- アラオ(1)
- アイメディア(1)
- 近江屋ロープ(1)
- リブプラス(1)
エコロジープロダクト
2ページ目: 搬送用コロ
商品豆知識
「能力(t)」から絞り込む

超低床ジュラルミンローラー
テム¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷H鋼の上を走るローラーを外れ防止専用ガイドで専用サポート&H鋼の上にローラーを逆さまに設置させ強力固定、ローラーの上に重量物を走らせることができます。アシストローラー4個+ユニットバー2本のマルチセット商品。
超低床ジュラルミンローラー
テム¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷H鋼の上を走るローラーを外れ防止専用ガイドで専用サポート&H鋼の上にローラーを逆さまに設置させ強力固定、ローラーの上に重量物を走らせることができます。
楽ちんキャリー 家具転倒防止板付
リブプラス¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属台車を使い楽々移動できて便利。家具転倒防止板付のセット。300kgまでの重たい家具も軽い力で簡単に移動することができます。(台車4台使用時)ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強いですセット内容台車/4台、持ち上げ棒/1個、家具転倒防止板/4枚材質台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン、持ち上げ棒:本体/スチール、フレーム・ローラー/ABS樹脂、グリップ/TPR、転倒防止板:エラストマー質量(kg)台車1台/約0.085 、持ち上げ棒/約0.25色ブラックオレンジ寸法(cm)(ハンドル収納時)台車1台/約幅7×奥行10×高さ2.5、持ち上げ棒/約長さ30.5×幅7×高さ5.5、家具転倒防止板/約幅20.6×奥行5×高さ1
運搬用コロ車スピードローラースチールボディー・低床型
ダイキ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷牽引動力不要です。ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます。(前後切り替え機能付)。ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。用途重量物の搬送作業に。付属品ラチェットレバートラスコ品番432-0867材質ローラー:ウレタン、本体:スチール幅(mm)275全長(mm)260高さ(mm)78材質(本体)スチール使用荷重(t)3テーブル寸法(mm)Φ150適合ハンドルD-1000車輪数4
イーグル フラット型スマートドーリー
今野製作所(EAGLE)¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。標準タイプ/フラットタイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。用途重量物据付業者(重量屋)に。工場内でのレイアウト変更に。付属品取扱説明書トラスコ品番402-8695材質本体:スチール、ローラー:ウレタン、テーブル上部:耐摩耗ゴム幅(mm)232全長(mm)515高さ(mm)95車輪幅(mm)95使用荷重(t)5テーブル寸法(mm)160ハンドル長さ(mm)1115適合ハンドルSH-05車輪数4
チルローラ WB型
カツヤマキカイ¥199,800税込¥219,7801台60日以内出荷床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラを採用によりコンクリート路面で使用可能 耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で高い安全性を実現 小型軽量で作業効率化を実現 フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用 凹凸のある路面でもスムーズに走行できるボギー機構を採用 トッププレートは最大傾斜4°までボギーが可能用途組立工程内への搬入搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付 大型トランスボイラなどの移動据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動据付 家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動材質(ローラー部)ウレタン使用ハンドルPHP-30抵抗【走行】(鋼板路面)0.05、(コンクリート路面)0.07ローラー数4自重(kg)49最大能力(t)8
チルローラ WSP型
カツヤマキカイ(1件のレビュー)¥65,980~税込¥72,578~1台6日以内出荷床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラを採用によりコンクリート路面で使用可能 耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で高い安全性を実現 小型軽量で作業効率化を実現 フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用用途組立工程内への搬入搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付 大型トランスボイラなどの移動据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動据付 家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動 クリーンルームでの機器の移動、電子機器の移動材質(ローラー部)ウレタン抵抗【走行】(鋼板路面)0.05、(コンクリート路面)0.07ローラー数4
チルローラ
カツヤマキカイ¥109,800~税込¥120,780~1台6日以内出荷から75日以内出荷床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラの採用によりコンクリート路面で使用可能。耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で、高い安全性を実現。小型・軽量で作業効率化を実現。フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用。用途場内搬送関係(組立工程内への搬入・搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付)、設備関係(大型トランス・ボイラなどの移動・据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動・据付)、建築土木関係(家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動)、クリーンルーム関係(クリーンルームでの機器の移動、電子機器の移動)材質(ローラー部)ウレタン抵抗走行抵抗:0.05(鋼板路面)/0.07(コンクリート路面)
チルタンク
カツヤマキカイ¥58,980~税込¥64,878~1台25日以内出荷から60日以内出荷エンドレスコロの使用により全高が低く安定性抜群 入替不要なエンドレスローラ採用で作業工数削減、運搬時間を大幅短縮 ボルトで簡単に取付可能用途建築関係(大型屋根のスライド移動・コンクリート扉の開閉)、 設備関係(シールドマシンの移動・変圧器の移動・コンテナの移動)、橋梁関係(橋梁架台の引き込み・橋梁の横取り工法・橋梁の撤去工事)、造船関係(大型エンジンの移動台車・ドレッジャー船の移動)、建物改修関係(素屋根の移動)寸法L(mm)トッププレート:4抵抗走行抵抗:0.05
Smart Dolly (スマート ドーリー)低床タイプ
今野製作所(EAGLE)¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から11日以内出荷スチールタイプで最低床クラスの高さ「55mm」を実現。 ローラー方向転換時の無駄なジャッキアップ作業の時間を大幅に短縮します。 ターンテーブルは耐摩耗ゴムなので、揚上物をローラーに固定できない場合でも揚上物にフィットし安定した運搬が可能。 車輪は全機種共通車輪を採用しているので、交換車輪の在庫コストを削減できます。車輪径(Φmm)46高さ(mm)55車輪幅(mm)55テーブル径(Φmm)110横(mm)339テーブル中心穴径M16適合ハンドルSH-05RoHS指令(10物質対応)対応
SMART DOLLY
今野製作所(EAGLE)¥89,980~税込¥98,978~1台11日以内出荷から16日以内出荷圧倒的な軽さを実現したので、取り回しがしやすくなりました。 ターンテーブルが耐摩耗ゴムなので、揚上物にフィットします。 チルト機能を標準装備しているので、凸凹面でも安定した運搬走行ができます。 車輪は全機種共通車輪を採用しているので、交換車輪の在庫コストを削減できます。車輪径(Φmm)85材質(車輪)ウレタン適合ハンドルSH-05
コンパクトローラー
マサダ製作所¥74,980~税込¥82,478~1台翌々日出荷から10日以内出荷耐久性・防振性に優れたウレタンローラーを採用しており、床面のキズを最小限に抑えられます。 小型・軽量・低床のため、ジャッキアップや作業スペースを確保できます。用途重量物の移動、運搬用ローラーとして、工場内のレイアウト変更、メンテナンスに、鉄鋼構造物、家屋の移動になどに材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン適合ハンドルM-1000
12.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)
エスコ¥206,100税込¥226,7101個翌日出荷仕様かじとりハンドル付エスコ品番EA986DB-58質量(kg)66外径(Φmm)640×566×115(H)荷台寸法(mm)400×220ローラー寸法(Φ×L)mm83×85積載均等耐荷重(t)12
6.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)
エスコ¥173,000税込¥190,3001個翌日出荷仕様かじとりハンドル付エスコ品番EA986DB-57質量(kg)50外径(Φmm)640×534×115(H)荷台寸法(mm)400×220ローラー寸法(Φ×L)mm85×90積載均等耐荷重(t)6
12.0ton トランスポートローラーセット
エスコ¥212,500税込¥233,7501個翌日出荷仕様【ハンドル付トランスポートローラー】かじとりハンドル付エスコ品番EA986DB-564セット内容ハンドル付トランスポートローラー×2台、トランスポートローラー×2台質量(kg)【ハンドル付トランスポートローラー】15/台、【トランスポートローラー】9.5/台材質(ローラー部)ナイロン荷台寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】180×150、【トランスポートローラー】330×220ローラーサイズ(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】85×90、【トランスポートローラー】直径85×85ベース寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】300×200×104(H)、【トランスポートローラー】400×228×100(H)積載均等耐荷重(t)12(3×2個+3×2個)
12.0ton トランスポートローラー(伸縮式)
エスコ¥99,400税込¥109,3401個翌日出荷エスコ品番EA986DB-52質量(kg)38荷台寸法(mm)350×200調整範囲(mm)720~1500ベース寸法(mm)420×268×110(H)ローラー寸法(Φ×L)mm85×90積載均等耐荷重(t)12(6×2個)
6.0ton トランスポートローラー(伸縮式)
エスコ¥72,700税込¥79,9701個翌日出荷エスコ品番EA986DB-51質量(kg)30荷台寸法(mm)250×200調整範囲(mm)500~1440ベース寸法(mm)320×268×110(H)ローラー寸法(Φ×L)mm85×90積載均等耐荷重(t)6(3×2個)
3.0ton トランスポートローラー
エスコ¥45,800税込¥50,3801個翌日出荷エスコ品番EA986DB-44質量(kg)9.5荷台寸法(mm)330×220ベース寸法(mm)400×228×100(H)ローラー寸法(Φ×L)mm85×85積載均等耐荷重(t)3
オレンジローラー ウレタンダブルタイプ・低床型
TRUSCO¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。用途重量物の移動、運搬用ローラー。種別低床型材質本体:スチール、ローラー:ウレタン配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルマサダ製作所M-1000
スピードローラー(フリーローラータイプ)
ダイキ¥159,800~税込¥175,780~1台5日以内出荷から7日以内出荷自在キャスター採用により、狭い場所での方向転換が容易に行えます。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキ、ローラーにMCナイロンを使用しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での重量物荷役搬送作業に最適です。テーブル寸法(mm)118適合ハンドルDRL-1000
アルミローラー
マサダ製作所¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から翌々日出荷ローラーには高品質ウレタン樹脂を使用しているため、床面を傷つけずにスムーズな運搬ができます。 フレームがアルミ製のため、スチール製の同等製品に比べ軽量で扱いやすくなっています。用途重量物の移動。 工場内でのレイアウト変更。 建設現場・工場・プラント。仕様低床型タイプ(ローラー配列)ダブルタイプ適合ハンドルM-1000
スピードローラー(ウレタンダブルタイプ)
ダイキ¥66,980~税込¥73,678~1台当日出荷自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000![3.000kg[ハンドル付]トランスポートローラー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06720664-170331-02.jpg)
3.000kg[ハンドル付]トランスポートローラー
エスコ¥65,000税込¥71,5001個翌日出荷仕様かじとりハンドル付エスコ品番EA986DB-56質量(kg)15テーブル寸法(mm)185×150ローラーサイズ(mm)Φ85×90外寸法(mm)300×200×104(H)耐荷重(t)3t
ローラーバー
エスコ¥99,800税込¥109,7801個翌日出荷エスコ品番EA985A全長(mm)1600質量(kg)7.6耐荷重(kg)2000爪幅(mm)54爪長さ(mm)85ローラー径(Φmm)50常用荷重(kg)1000
マサダローラー
マサダ製作所¥83,980~税込¥92,378~1台当日出荷から4日以内出荷重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動仕様ウレタンローラタイプ ダブル型ローラー数4寸法EM20
マサダローラー
マサダ製作所¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷から10日以内出荷重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動仕様ウレタンローラタイプ シングル型ローラー数2寸法EM20
マサダローラー
マサダ製作所¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動仕様ウレタンローラタイプ ボギー型寸法EM20
マサダローラー
マサダ製作所¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から9日以内出荷重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動仕様スチールローラタイプ ダブル型
マサダローラー
マサダ製作所¥49,980~税込¥54,978~1台10日以内出荷重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動仕様スチールローラタイプ シングル型ローラー数2寸法EM20
マサダローラー
マサダ製作所¥99,980~税込¥109,978~1台10日以内出荷から11日以内出荷重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動仕様スチールローラタイプ ボギー型寸法EM20





























![3.000kg[ハンドル付]トランスポートローラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06720664-170331-02.jpg)