絞り込み
棚段数
- 2(10)
- 3(2)
材質(本体)
- ステンレス(12)
耐荷重(kg)
- 50
- 10(1)
- 15(5)
- 20(5)
- 30(6)
- 40(2)
- 80(1)
- 90(3)
- 100(7)
- 120(1)
- 150(5)
- 192(3)
- 200(4)
- 384(2)
引出し
- あり(1)
- なし(7)
キャスター
- 固定×2、自在×2(3)
- 自在×4(4)
材質(車輪)
- ウレタン(1)
- ゴム(4)
ウレタン・ゴム
キャスター径(Φmm)
- 50(3)
- 75(6)
- 100(3)
50・75・100
ストッパー
- あり(7)
あり
色
シルバー(1)
ピンク(1)
ブルー(1)
シルバー・ピンク・ブルー
ブランド
- アズワン(4)
- TRUSCO(3)
- クラフトワーク(3)
- エスコ(1)
- シンコー(1)
アズワン・TRUSCO・クラフトワーク・エスコ・シンコー
「棚段数」から絞り込む
2(10)
3(2)

SUS304ワゴン
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷から17日以内出荷清潔で堅牢なSUS304製溶接一体構造ワゴンです。用途錆や汚れを嫌う場所での作業に。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム段数2キャスター自在×4材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)50引出しなし
ステンレスヘビーワゴン
アズワン¥52,100~税込¥57,310~1個翌々日出荷仕様組立式材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)610×410×809、(有効作業)600×400耐荷重(kg/段)50ストッパー対角ストッパー付キャスター径(Φmm)75棚板調整ピッチ(mm)50引出しなし
引出付作業台(簡易型/SUS)
エスコ¥32,700税込¥35,9701台当日出荷簡易型の為、耐荷重に注意してお使い下さい。 組立簡単、ネジ・ビスなしで工具も不要 日本製 専用キャスターセット有り(EA986P)
ステンレスヘビーワゴン
アズワン¥60,100~税込¥66,110~1台10日以内出荷重量物の運搬ができる堅牢なステンレスワゴンです。重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。材質SUS430色シルバー段数2段耐荷重(kg)50/段キャスターストッパーなし×2輪、ストッパー付×2輪ストッパー○キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)50引出しなし
ステンレス(SUS304)パンチングワゴン 上下皿型
クラフトワーク¥46,980~税込¥51,678~1台21日以内出荷SUS304製上下トレー型の棚のパンチングワゴンです。材質本体:ステンレス(SUS304)高さ(mm)800奥行(mm)450段数2段支柱径(Φmm)25均等積載量(kg/段)30、(上段/下段)30最大積載量(kg/台)50
ステンレス(SUS304)パンチングワゴン 上下フラット
クラフトワーク¥42,980~税込¥47,278~1台21日以内出荷SUS304製上下フラット棚のパンチングワゴンです。材質本体:ステンレス(SUS304)高さ(mm)800奥行(mm)450段数2段支柱径(Φmm)25均等積載量(kg/段)30、(上段/下段)30最大積載量(kg/台)50
ステンレス(SUS304)ワゴン 上下フラット
クラフトワーク¥19,980~税込¥21,978~1台21日以内出荷SUS304製上下フラット棚のワゴンに50Φ導電ゴムキャスターを装着しました。材質本体:ステンレス(SUS304)高さ(mm)750材質(車輪)導電ゴム段数2段キャスター径(Φmm)50支柱径(Φmm)25均等積載量(kg/段)30、(上段/下段)30最大積載量(kg/台)50
ステンレス導電ヘビーワゴン ラージ NEHシリーズ
アズワン¥60,900~税込¥66,990~1個翌々日出荷導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。 重い測定機等も搭載、運搬が可能です。 天板・棚板は転落防止の枠付きです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。 重量物の運搬が可能な堅牢な設計です。材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)824×510×809キャスター導電仕様(対角ストッパー付き)ストッパーありキャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)50/段棚板調整ピッチ(mm)50引出しなし棚板有効寸法(mm)750×500
ステンレス導電ヘビーワゴン レギュラー NEHシリーズ
アズワン¥53,200~税込¥58,520~1個翌々日出荷導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。 重い測定機等も搭載、運搬が可能です。 天板・棚板は転落防止の枠付きです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。 重量物の運搬が可能な堅牢な設計です。材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)674×410×809キャスター導電仕様(対角ストッパー付き)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)50/段棚板調整ピッチ(mm)50棚板有効寸法(mm)600×400
ステンレスワゴン(SUS430・ガード付)ガード:上下段
シンコー¥46,980~税込¥51,678~1台翌々日出荷から9日以内出荷ご使用状況に応じて別売の追加棚(SUS430:MB型)を追加し、段差調整できます。耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています。用途ワゴン2段仕様材質本体:ステンレス(SUS430) No.4仕上 キャスター金具:スチール高さ(mm)800材質(車輪)ウレタン段数2キャスター自在×4ストッパーありキャスター径(Φmm)75支柱径(Φmm)25均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)80引出しなし
抗菌SUSカラーラインワゴン
TRUSCO¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷抗菌ステンレスワゴンにパステルカラーの塩ビのラインを入れたワゴンです。用途や場所によって色による使い分けができます。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム段数2キャスター自在×4材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)50
抗菌SUSワゴン
TRUSCO¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷ステンレスに銅を追加して菌の生きられない素材にした、抗菌ステンレス製のワゴンです。 抗菌コーティングとは違い、抗菌効果が半永久的に持続します。 強度・耐食性はSUS304と同等以上です。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム段数2キャスター自在×4材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25均等積載量(kg/段)(上段、下段)30最大積載量(kg/台)50引出しなし