絞り込み
内径(Φmm)
- 3.2(7)
- 3.3(1)
- 3.7(7)
- 3.8(1)
- 4.3(9)
- 5.3(9)
- 6.4(9)
- 8.4(8)
- 10.5(7)
- 10.7(1)
- 13(6)
- 13.2(1)
- 15(2)
- 15.2(1)
- 17(1)
- 17.2(1)
- 19(1)
- 19.2(1)
- 21(1)
- 21.2(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 4~5未満(2)
- 6~7未満(15)
色
イエロー(17)
クリア(4)
グリーン(3)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(2)
端子形状

丸形(14)

先開形(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10
- 0.3~1.65(3)
- 1.04~2.63(5)
- 1.25(1)
- 10.52~16.78(3)
- 11(17)
- 12(19)
- 14(18)
- 15(18)
- 16(24)
- 16.78~26.66(3)
- 17(18)
- 18(19)
- 19(19)
- 20(20)
- 21(18)
- 22(20)
- 23(6)
- 24(7)
- 26.66~42.42(3)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
種類
- 絶縁付圧着端子(15)
絶縁付圧着端子
全長(mm)
- 23(3)
- 24.7(4)
- 25.2(2)
- 25.7(5)
- 26(2)
- 26.5(6)
- 26.7(2)
- 27(4)
- 27.0(2)
- 27.6(2)
- 29.1(3)
- 30.5(6)
- 31(2)
- 32.5(3)
- 33.3(3)
- 34.7(3)
- 35.5(4)
- 36.2(2)
- 39.1(2)
- 40(3)
- 全長(mm)をもっと見る
23・24.7・25.2・25.7・26・26.5・26.7・27・27.0・27.6・29.1・30.5・31・32.5・33.3・34.7・35.5・36.2・39.1・40・全長(mm)をもっと見る
幅(mm)
- 6.5(1)
- 7(6)
- 7.2(3)
- 8(4)
- 8.5(1)
- 9(4)
- 9.0(1)
- 9.5(11)
- 12(9)
- 12.0(1)
- 13.2(3)
- 13.3(2)
- 15(9)
- 19.2(7)
- 32(2)
6.5・7・7.2・8・8.5・9・9.0・9.5・12・12.0・13.2・13.3・15・19.2・32
特性
- 耐熱(7)
耐熱
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- TRUSCO(3)
- ストロングホールド(1)
- ニチフ(8)
- 冨士端子工業(2)
JST(日本圧着端子製造)・TRUSCO・ストロングホールド・ニチフ・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形とは、電線との結線部分にポリ塩化ビニル等の絶縁カバーを被せた圧着端子です。端子の形状は様々なタイプがあり、丸形(R形)は端子舌部(接触部)が丸い形状になっていて取り付け穴が一つあるタイプになります。取り付け穴は、端子に電気的に接続する電気部品をネジで固定するための穴です。端子と電線の結線には専用の圧着工具を使用。端子は電線との結線部分が筒状になっているので、この筒部に電線の心線を挿入して圧着工具で圧着する結線方法です。
「内径(Φmm)」から絞り込む
3.2(7)
3.7(7)
4.3(9)
5.3(9)
6.4(9)
8.4(8)
10.5(7)
13(6)
15(2)
21.2(1)
内径(Φmm)をもっと見る








銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50個)当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。




ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。



ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ




銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ¥2,398~税込¥2,638~1箱(100個)ほか当日出荷から72日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃







銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1パック(100個)当日出荷から33日以内出荷裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状丸形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃



絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン
ニチフ¥2,598~税込¥2,858~1箱(100個)当日出荷から62日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃







銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥3,398~税込¥3,738~1パック(100個)当日出荷から33日以内出荷絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。種類絶縁付圧着端子端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)



絶縁被覆付圧着端子 丸形
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1箱(100個)当日出荷から9日以内出荷接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状丸形


銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形
ニチフ¥329税込¥3621袋(10個)当日出荷から翌々日出荷RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応



絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形
ニチフ¥3,098~税込¥3,408~1箱(50個)ほか当日出荷から52日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形
ニチフ¥389税込¥4281袋(10個)翌々日出荷RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法H(mm)14.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形寸法F(mm)7.2材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)黄RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形
ニチフ¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)30.5寸法H(mm)14.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)10.5寸法D(Φmm)6.8電線抱合範囲AWG(#)12~10寸法B(mm)12.0材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(mm)6.4公称断面積(mm2)5.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)黄適合工具<手動工具>NH13<本体+ヘッド>NA10+N1013、NA3+N313電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径6
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形
ニチフ¥329税込¥3621袋(10個)当日出荷RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)27.0寸法H(mm)14.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)8.25寸法D(Φmm)6.8電線抱合範囲AWG(#)12~10寸法B(mm)9.5材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(mm)5.3公称断面積(mm2)5.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)黄適合工具<手動工具>NH13<本体+ヘッド>NA10+N1013、NA3+N313電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径5
絶縁被覆付圧着端子 丸形 黄
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(15個)当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート色黄定格電圧(V)600JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応



ビニール絶縁被覆付圧着端子(丸形)
ストロングホールド¥779~税込¥857~1袋(25個)当日出荷から翌々日出荷ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。用途電線の接続に。材質端子:銅、絶縁体:ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105
『丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸圧着端子丸型
- 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
- 耐熱端子 丸形(R形)