絞り込み
色
イエロー(3)
ブルー(3)
レッド(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(3)
- 5~6未満(1)
- 6~7未満(3)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(3)
- 17(1)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
全長(mm)
- 21.1(2)
- 21.3(1)
- 21.8(1)
- 22.9(2)
- 23.4(1)
- 23.6(1)
- 24.6(1)
- 25.4(1)
- 25.6(1)
- 26.2(1)
- 26.4(2)
- 26.7(1)
- 28.9(1)
- 30.2(1)
- 30.5(1)
ブランド
- ストロングホールド
- モノタロウ(1)
- RS PRO(22)
- エスコ(14)
- ニチフ(11)
- オーム電機(10)
- ELPA(9)
- DST(大同端子製造)(6)
- TRUSCO(4)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- 冨士端子工業(3)
「内径(Φmm)」から絞り込む

ビニール絶縁被覆付圧着端子(抜け防止タイプ 先開形)
ストロングホールド¥689~税込¥758~1袋(25個)当日出荷から9日以内出荷ビニールの絶縁被覆のついた抜け防止タイプの先開形圧着端子です。 取り付け穴先端が内側に張り出しているため、端子を止めているネジが緩んでも外れにくい構造になっています。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9定格電圧(V)600
ビニール絶縁被覆付圧着端子(細幅 先開形)
ストロングホールド¥839~税込¥923~1袋(25個)当日出荷ビニールの絶縁被覆のついた細幅の先開形圧着端子です。 取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状細幅先開定格電圧(V)600JIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
ビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形)
ストロングホールド¥609~税込¥670~1袋(25個)当日出荷から9日以内出荷ビニールの絶縁被覆のついた先開形圧着端子です。 取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状先開定格電圧(V)600JIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
『Y型(先開型)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸Y形端子
- 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形