絞り込み
全長(mm)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(1)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(2)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(3)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(3)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(3)
- 500~550未満(1)
- 800~900未満(1)
- 1000~1200未満(2)
ブランド
- スタック・アンド・オプティーク
- モノタロウ(2)
- エスコ(58)
- アキレス(18)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- TRUSCO(10)
- スタック(8)
- アズワン(5)
- DESCO(5)
- アズピュア(アズワン)(5)
- ケンエー(4)
- ホーザン(3)
- ブロードウォッチ(3)
- 大塚刷毛製造(2)
- サンハヤト(2)
- CONDOR(山崎産業)(2)
- 石井ブラシ産業(2)
- ケニス(2)
- 野宮産業(2)
- シシド静電気(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「全長(mm)」から絞り込む
100~120未満(2)
120~140未満(2)
180~200未満(4)
200~220未満(3)
220~240未満(2)
240~260未満(3)
300~350未満(3)
500~550未満(1)
800~900未満(1)
1000~1200未満(2)

コンパクト除電ブラシ
スタック・アンド・オプティーク(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷用途フィルム、プラスチック板などの除電、ホコリ除去等に線径(Φmm)0.07材質(毛)有機導電性ゴールド繊維表面抵抗値(Ωsq)10-2
プリント基板用仕上げブラシ(馬毛帯電防止済み)
スタック・アンド・オプティーク(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷馬毛ブラシに帯電防止加工をしてあります。用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。 PCB基板仕上げ用。表面抵抗値(Ω)5.5×1012RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
グランドコード付除電ブラシ
スタック・アンド・オプティーク¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷プッシュホック、ワニ口、双方を柄の部分に取り付けられます。 テーブル上の除電マットにアースして使えます。 グランドコードは人体保護のため1MΩの抵抗が入っています。用途基板の残渣除去、作業手袋をした現場での静電気除去。コード長さ(m)1.5(グランドコード)表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
ストロングカーボン除電ブラシ
スタック・アンド・オプティーク¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。 耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解します。用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。耐熱温度(℃)180表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
静電気除去マット
スタック・アンド・オプティーク¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷PCのキーボードに帯電する静電気の除去、マイクロ天秤の除電。フィルム保管中、及び出し入れ時の静電気除去等。オペレーターの静電気除去にも有効。材質生地;有機導電性ゴールド繊維(フエルトタイプ)寸法(mm)240×240質量(g)約11
静電気除去ブラシ STACシリーズ
スタック・アンド・オプティーク¥6,098~税込¥6,708~1個4日以内出荷自己放電を有する40デニールの有機導電性ゴールド繊維を使用しておりますので、フィルム・プラスチックなどに傷をつけません。 長柄で、細かく深いところの除電およびホコリ除去に有効です。タイプハケ型線径(Φmm)0.07材質(柄部)木材質(毛)有機導電性ゴールド繊維
静電気除去プリント基板用ブラシ/ハケ型
スタック・アンド・オプティーク¥3,898税込¥4,2881個当日出荷耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。 耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解します。用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。トラスコ品番291-5430全長(mm)180質量(g)10毛丈(mm)14耐熱温度(℃)180表面抵抗値(Ω)1.3×104ブラシ長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
静電気除去プリント基板用ブラシ(ストロングカーボン)
スタック・アンド・オプティーク¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去に必要な反発力、除電効果があります。 耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。 握手部分アース機能付です。 はんだボール除去時指先に傷害を発生させない安全機能付です。用途プリント基板のはんだボール除去、異物除去、静電気除去。全長(mm)120表面抵抗値(Ω)1.3×104ブラシ長(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
導電性樹脂柄ハケ型ブラシ
スタック・アンド・オプティーク¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。どこを握って作業してもアース機能があります。用途基板搭載前後の残渣除去、除電に。クリーンルームに。毛丈(mm)40表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ
スタック・アンド・オプティーク¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷機械取付タイプでフィルム、紙、ダンボール等の広範囲な除電などに。ピュアカーボン繊維ですので、高温の作業現場でもご使用可能です。対象物に対して垂直方向に、触れるか触れない程度に取付、アース線を結線してご使用ください。 (ベタ植毛、アース線付)材質本体;アルミ、毛材;アクリルカーボン炭素繊維全長(mm)1000質量(g)約190毛丈(mm)30有効長(mm)ブラシ:1000抵抗値1.6×103(Ω・cm)線径(μm)7
導電性樹脂柄除電器械取付ブラシ
スタック・アンド・オプティーク¥39,980税込¥43,9781個当日出荷把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。 どの部位も導電性があるので、そのまま機械に取り付けて使えます。 本体にアース線用のホールがついています。 ドリルで穴があけられますので、取り付け加工に優れています。用途静電気除去を目的とし、各種機械に取り付けて使用します。トラスコ品番307-3238全長(mm)500質量(g)240毛丈(mm)50表面抵抗値(Ω)5.85×10-2ブラシ長(mm)497RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.04
静電気除去マット
スタック・アンド・オプティーク¥7,598税込¥8,3581個6日以内出荷大型キーボード除電(アース線を付けるとさらに効果的です。)。フィルム保管中、及び出し入れ時の静電気除去等。オペレーターの静電気除去にも有効。材質生地;有機導電性ゴールド繊維(フエルトタイプ)寸法(mm)320×400質量(g)約23
大版用ハンド木柄ゴールド除電ブラシ
スタック・アンド・オプティーク¥48,980税込¥53,8781個13日以内出荷大型版印刷用フィルム、紙、段ボール等の除電およびホコリ除去など。 (アース機能付)材質柄;木、銅製テープ、毛材;有機導電性ゴールド繊維全長(mm)約850質量(g)約320毛丈(mm)50有効長(mm)ブラシ:650抵抗値102(Ω/□)線径(mm)0.07
静電気除去マット
スタック・アンド・オプティーク¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷大型キーボード除電(アース線を付けるとさらに効果的です。)。フィルム保管中、及び出し入れ時の静電気除去。オペレーターの静電気除去にも有効。材質生地;有機導電性ゴールド繊維(フエルトタイプ)寸法(mm)400×480質量(g)約36
アルミバー型ステンレス繊維除電ブラシ
スタック・アンド・オプティーク¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷印刷機、プリンター、製紙機器等の出口にセットして使用します。その他、製造ライン上での静電気除去に有効。耐熱性があり、高電圧から低電圧まで効率よく除電効果が得られます。材質本体/アルミ(アルミ柄幅10mm)、毛材/ステンレス繊維(12.0μm×100本束)全長(mm)300質量(g)約15毛丈(mm)10有効長(mm)ブラシ:300線径(mm)0.012
アルミバー型ゴールド除電ブラシ
スタック・アンド・オプティーク¥48,980税込¥53,8781個8日以内出荷機械取付タイプでフィルム、紙、ダンボール等の広範囲な除電などに。対象物に対して垂直方向に、触れるか触れない程度に取付、アース線を結線して使用してください。 (ベタ植毛、アース線付)材質本体;アルミ、毛材;有機導電性ゴールド繊維全長(mm)1000質量(g)約250毛丈(mm)30有効長(mm)ブラシ:1000抵抗値102(Ω/□)線径(mm)0.07
静電気除去ブラシ STACシリーズ
スタック・アンド・オプティーク¥769税込¥8461個当日出荷STAC33専用アース線です。本体上部のハトメに差し込む部品を取り付けてあります。(STAC34,50も共通)。仕様●全長:1,000mm●重量:約5gアズワン品番68-0509-60
静電気除去ブラシ
スタック・アンド・オプティーク¥4,798税込¥5,2781個当日出荷小型基板または小範囲の基板製造の際、配線プリント時の 除塵および静電気除去に有効です。 ストロングカーボン繊維はコシが強く、耐薬品性に優れ、 高い導電性を発揮します。 アルミボディー上部に結線用金具を組み込んでありますので、 必要に応じてアース線と接続することができます。 (別売り専用アース線あり)タイプコンパクト型線径(Φmm)0.15材質(柄部)アルミ、樹脂材質(毛)ストロングカーボン繊維全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)108×100×30アズワン品番63-1331-73
静電気除去ブラシ
スタック・アンド・オプティーク¥6,998税込¥7,6981個当日出荷基板製造時の飛びハンダのハンダボール除去、異物除去、 フラックス除去に効果があります。 ストロングカーボン繊維はコシが強く、耐薬品性に優れ、 高い導電性を発揮します。タイプ竹柄型線径(Φmm)0.3材質(柄部)竹材質(毛)ストロングカーボン繊維全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)240×65×15アズワン品番63-1331-23
静電気除去ブラシ
スタック・アンド・オプティーク¥5,898税込¥6,4881個当日出荷線径(Φmm)0.3材質(毛)ナイロン66(ナイロン6および導電性カーボンブラック配合)導電性1.3×104Ω・cm